11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式リベッタ マキタ

    充電式リベッタ

    マキタ
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    エア式同等の高速締結
    電源電圧(V)直流18幅(mm)80高さ(mm)287機能ハイパワーブラシレスモータ 〇/防じん・防水 APT/LEDライト〇
  • コードレスリベッター R2B1 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コードレスリベッター R2B1

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    エアーリベッター並みの超高速リベッティング!!。取り回しに優れた軽量ボディ。リベット保持機能付ノーズピース標準装備で、下向き作業らくらく。フル充電1回あたりのリベッティング本数が従来機に比べて大幅増。環境に配慮した省エネ性能。ロングストローク 25mm。握りやすく重量バランスに配慮したハンドル形状。マンドレルコレクターを付けないと作動しない安全設計。LEDライトでリベッティング箇所をピンポイント照射!。18Vブラシレスモーター採用!
    用途各種リベット締結作業に。電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2セット内容本体、電池パック(2.5Ah)、充電器、保持ノーズピースユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、ジョープッシャーユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、潤滑オイル、専用ブローケース、ハンガーストローク(mm)25長さ(mm)307幅(mm)76全長(mm)307質量(kg)1.7(BPL1820使用時)高さ(mm)261リベット種別2.4、3.2、4.0、4.8モータータイプ18V ブラシレスケース寸法(mm)450×370×120使用ジョー超硬質中ヘッド径(Φmm)フレーム/21フレームヘッド部直径(Φmm)21最大出力(kN)10.5隅うち最小幅(mm)26充電時間(分)BPL-1820:(実用充電80%)45/(フル充電)50、BPL-1840:(実用充電80%)95/(フル充電)100アズワン品番64-8656-90本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)307×76×261締結速度(サイクル)0.8秒
  • M18 FUEL リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL リベッター(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命 鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性 パワフルなコードレスリベッター Industry’s fastest cordless riveting tool Up to 50% faster than the leading cordless competitor 4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能 20 kNのリベット引き込み力 ストローク長: 30mm 6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時) コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッター
    電圧(V)18付属品M18 FRT-0X0 JP (1)、ツールボックス (1)長さ(mm)317質量(kg)2.1(本体のみ)、2.5(2.0Ahバッテリー装着時)先端寸法(mm)4.8/6.0/6.4/7.0(ノーズ)電源電圧(V)18機能パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性パワフルなコードレスリベッター他社コードレス標準モデルと比べ、最大50%高速化を実現(自社調べ)4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能20 kNのリベット引き込み力ストローク長: 30mm6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時)コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッターリベット径使用範囲(Φmm)4.8~7適合材アルミニウム、鋼鉄、ステンレス鋼ストローク長(mm)30引力(kN)最大20材質(リベット)アルミ, 銅, スチール, ステンレス
  • M12 リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M12 リベッター(ケース付き)

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 当製品は、全90種類を超えるM12電動工具シリーズの一部です。 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能 アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応 ストロークの長さ:20.32mm 引張力:9,000Nm あらゆる方向でリベットを保持 軽量コンパクト設計で作業負担を軽減
    電圧(V)12付属品M12 BPRT-0C JP (1)、ツールボックス (1)仕様燃料ゲージ、LEDライトストローク(mm)20.32長さ(mm)245質量(kg)1.9(本体のみ)、2.1(2.0Ahバッテリー装着時)リベット種別2.4~4.8能力■1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)■1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー)機能4.8mm径のリベットを最大250本リベッティング可能(M12 B2装着時)3.2mm径のリベットを最大450本リベッティング可能(M12 B2装着時)当製品は、全90種類を超えるM12(TM)電動工具シリーズの一部です。2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応ストロークの長さ:20.32mm引張力:9,000Nmあらゆる方向でリベットを保持軽量コンパクト設計で作業負担を軽減リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8使用可能リベット(Φmm)4、4.8、3.2、2.4保証期間1年引張強度(N)9000アズワン品番65-0279-60ストローク長(mm)20.3適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP引力(kN)最大9材質(リベット)アルミ, 銅, スチール, ステンレス
  • コードレスリベットツール ポップリベット・ファスナー

    コードレスリベットツール

    ポップリベット・ファスナー
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    電圧(V)18電源電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)1.5トラスコ品番432-4757長さ(mm)320全長(mm)320質量(kg)1.7(電池パック2.0Ah装着時)、2.0(電池パック3.0Ah装着時)リベット径(Φmm)2.4~4.8(3~6サイズ)全高(mm)241(電池パック2.0Ah装着時)、260(電池パック3.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約120Ws/本(6サイズ)バッテリーリチウムイオン電池保証期間本体・充電器:6ヶ月(付属の電池パックは保証の対象外)充電時間(分)約30(1.5Ah)ストローク長(mm)25引力(kN)(公称)8.5
  • コードレスリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コードレスリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    149,800税込164,780
    1セット
    翌日出荷
    高強度構造体用リベット対応 Φ6.4mmステンレスリベット対応 高速締結&高出力で快適な作業を実現 業界最速レベルのリベット締結サイクルタイム
    バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.5セット内容本体、電池パック(BPL1825:18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、保持ノーズピースユニット(4.8、6.4)、ガイドパイプユニット(4.8、6.4)、スパナ(19mm)、ボールねじジョイントカラー(4.8、6.4)、潤滑オイル、ブローケースストローク(mm)25全長(mm)330モータータイプ18V ブラシレス本体質量(kg)2.3(同梱バッテリー装着時)モーターブラシレスケース寸法(mm)450×370×120使用ジョー超硬質ジョー大リベット径使用範囲(Φmm)4.8、6.4 全材質フレームヘッド部直径(Φmm)23隅うち最小幅(mm)34充電時間(分)60(実用充電80%)、65(実用充電100%)RoHS指令(10物質対応)対応サイクルタイム締結速度:1.3秒本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)330×76×277引力(kN)最大19.6締結速度(サイクル)1.3秒
  • コードレスナットツール ポップリベット・ファスナー

    コードレスナットツール

    ポップリベット・ファスナー
    349,800税込384,780
    1台
    当日出荷
    USBでPCへのデータ転送可能、Bluetoothでアンドロイド端末へ表示が可能です。USBインターフェイス搭載しています。無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。ストローク・締結荷重、双方の対応が可能です。ポップナットをマンドレルに押し付けるだけで自動装着します。余裕あるバッテリーで、スチールM6RLTを約800本締結します。
    用途締結波形、カウンタ表示が可能 締結波形データの記録・PCへの転送が可能電源電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)2.0トラスコ品番262-7875セット内容電池パックDCB183-JP(リチウムイオン電池)、充電器、 樹脂ケース全長(mm)358質量(kg)2.3(電池パック2.0Ah装着時) 2.6(電池パック4.0Ah装着時)全高(mm)252 (電池パック2.0Ah装着時) 272(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約150Ws/本(6サイズ)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18ストローク幅(mm)1~8.5適合ナット径(Φmm)M3-M10(スタンダード)、アルミニウム・スチール:M3-M8(スタンダード)引力(kN)(公称)18
  • コードレスリベッター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスリベッター

    BOSCH(ボッシュ)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    ブラインドリベット専用 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 AUTO機能搭載で作業効率UP ユーザーインターフェイス リベット保持機能 スマホと繋げて任意のリベット本数が設定可能なコネクト機能内蔵
    用途金属部材の接合電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)仕様最大引き力16000N・m全長(mm)290質量(kg)(バッテリー無)1.6リベット径(Φmm)3~6.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×243×67ストローク量(mm)最大25能力(Φmm)リベット径3.0~6.4ストローク幅(mm)0~25モータ種類ブラシレスモーター工具引張力(kN)(最大)16
  • コードレスリベットツール ポップリベット・ファスナー

    コードレスリベットツール

    ポップリベット・ファスナー
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    締結良否判定、締結波形、カウンタ表示が可能です。 USBで締結波形データの記録、BluetoothでPCへの転送が可能です。 空油圧式同等の締結速度があります。 逆さまにしてもリベットが落ちないリベット保持機構付です。 耐久性に優れたブラシレスモーターを採用しています。 余裕のある高容量・小型軽量リチウムイオン電池を採用しています。 マンドレルコレクターを装備しています。 USBインターフェイス搭載しています。 無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。
    用途エア設備のない作業現場でのリベット締結。フレキシブルな作業が必要な現場。電源電圧(V)DC18バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.2トラスコ品番249-2804長さ(mm)341全長(mm)342質量(kg)1.8(電池パック2.0Ah装着時) 2.1(電池パック4.0Ah装着時)リベット径(Φmm)2.4~4.8(3~6サイズ)全高(mm)241(電池パック2.0Ah装着時) 260(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約130Ws/本(6サイズ)使用ジョー13300 JAWバッテリーリチウムイオン電池ストローク長(mm)25モータ種類ブラシレスモーター引力(kN)(公称)8.5
  • コードレスリベットツール(充電式) ポップリベット・ファスナー

    コードレスリベットツール(充電式)

    ポップリベット・ファスナー
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷
    電源電圧(V)DC18付属品電池パック(2.0Ah)、充電器、樹脂ケーストラスコ品番868-7847長さ(mm)336全長(mm)336質量(kg)2.1(電池パック2.0Ah装着時) 2.4(電池パック4.0Ah装着時)リベット径(Φmm)4.8~6.4(6~8サイズ)全高(mm)256(電池パック2.0Ah装着時) 275(電池パック4.0Ah装着時)モータータイプDCブラシレスモーター消費電力約260Ws/本(8サイズ)使用ジョーPRG540-44バッテリーリチウムイオン電池ストローク長(mm)30引力(kN)(公称)18
  • R1B1/B2用電池パック充電器(鉄/生地) ノーブランド

    R1B1/B2用電池パック充電器(鉄/生地)

    ノーブランド
    32,980税込36,278
    1箱(1個)
    9日以内出荷
    電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)1.5材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)充電時間(分)(満)60、(実用)45
充電式リベッター