絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
  • 45~60分未満(1)
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
  • ポップリベット・ファスナー(4)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • ノーブランド(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスリベッター R2B1 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コードレスリベッター R2B1

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷
    エアーリベッター並みの超高速リベッティング!!。取り回しに優れた軽量ボディ。リベット保持機能付ノーズピース標準装備で、下向き作業らくらく。フル充電1回あたりのリベッティング本数が従来機に比べて大幅増。環境に配慮した省エネ性能。ロングストローク 25mm。握りやすく重量バランスに配慮したハンドル形状。マンドレルコレクターを付けないと作動しない安全設計。LEDライトでリベッティング箇所をピンポイント照射!。18Vブラシレスモーター採用!
    用途各種リベット締結作業に。電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2セット内容本体、電池パック(2.5Ah)、充電器、保持ノーズピースユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、ジョープッシャーユニット(2.4、3.2、4.0、4.8)、潤滑オイル、専用ブローケース、ハンガーストローク(mm)25長さ(mm)307幅(mm)76全長(mm)307質量(kg)1.7(BPL1820使用時)高さ(mm)261リベット種別2.4、3.2、4.0、4.8モータータイプ18V ブラシレスケース寸法(mm)450×370×120使用ジョー超硬質中ヘッド径(Φmm)フレーム/21フレームヘッド部直径(Φmm)21最大出力(kN)10.5隅うち最小幅(mm)26充電時間(分)BPL-1820:(実用充電80%)45/(フル充電)50、BPL-1840:(実用充電80%)95/(フル充電)100アズワン品番64-8656-90本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)307×76×261締結速度(サイクル)0.8秒
  • コードレスリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コードレスリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    翌日出荷
    高強度構造体用リベット対応 Φ6.4mmステンレスリベット対応 高速締結&高出力で快適な作業を実現 業界最速レベルのリベット締結サイクルタイム
    バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.5セット内容本体、電池パック(BPL1825:18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、保持ノーズピースユニット(4.8、6.4)、ガイドパイプユニット(4.8、6.4)、スパナ(19mm)、ボールねじジョイントカラー(4.8、6.4)、潤滑オイル、ブローケースストローク(mm)25全長(mm)330モータータイプ18V ブラシレス本体質量(kg)2.3(同梱バッテリー装着時)モーターブラシレスケース寸法(mm)450×370×120使用ジョー超硬質ジョー大リベット径使用範囲(Φmm)4.8、6.4 全材質フレームヘッド部直径(Φmm)23隅うち最小幅(mm)34充電時間(分)60(実用充電80%)、65(実用充電100%)RoHS指令(10物質対応)対応サイクルタイム締結速度:1.3秒本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)330×76×277引力(kN)最大19.6締結速度(サイクル)1.3秒
充電式リベッター