絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36
- 18(6)
- 40(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(3)
充電時間
- 1時間未満(3)
- 30~45分未満(3)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- マキタ(1)

コードレスパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥239,800税込¥263,7801台当日出荷36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。用途鋼材への穴あけに電圧(V)DC36バッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(11F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番167-7193セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケースストローク(mm)15質量(kg)7.8(バッテリーパック含む)穴径(Φmm)最大15フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6×Φ15充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t6使用充電器AC100V 50/60Hz最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ15
コードレスパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷業界初36V搭載パンチャー。100Vに負けない圧倒的なハイパワー。ハイブリッド完全複動:普段はばねの力でスピーディに戻り、噛みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなし。1回の充電で90回打抜き可能。(SS400Φ20 t=9にて)。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。電源(V)DC36電圧(V)36モーターDC36Vバッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドルストローク(mm)18質量(kg)11.6フトコロ(mm)50作動方式ハイブリッド完全複動充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)、Φ18(t=10)/[SUS304相当]Φ20(t=6)適合バッテリーDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)使用充電器AC100V 50/60Hz
充電式油圧パンチャー(36V)
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番111-4013材質スチール、樹脂質量(kg)10.5フトコロ(mm)38モーターDC36V最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ20・t9、SUS304相当:Φ20・t6穴サイズ(mm)20使用充電器AC100V 50/60Hz最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20
充電式パンチャ
マキタ¥339,800税込¥373,7801台当日出荷バッテリー電圧(V)40(max)電源(V)36最大板厚(mm)9最大穴径(mm)20アングル最小40×40×板厚3、最大80×80×板厚9