絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
  • 36(3)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(3)
  • 4(2)
充電時間
  • 1時間未満(3)
  • 1~2時間未満(2)
  • 30~45分未満(3)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • DIAMOND(9)
  • オグラ(6)
  • 亀倉精機(3)
  • マキタ(2)
  • Greenlee(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。
    用途鋼材への穴あけに付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(11F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番167-7193セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケースストローク(mm)15穴径(Φmm)最大15フトコロ(mm)25バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t6使用充電器AC100V 50/60Hz
  • 電動油圧充電式コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    電動油圧充電式コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    1回の充電で390回打ち抜き可能です。(SS400Φ11 t=6にて)。5.7kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
    付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)12質量(kg)5.7(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)フトコロ(mm)25モーターDC18Vバッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])117.6(12000)充電時間(分)80最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t4使用充電器AC100V 50/60Hz出力荷重(kN)117.6(12000kgf)
  • 電動油圧充電式コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    電動油圧充電式コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    1回の充電で310回打ち抜き可能です。セミバリアフリーを実現!。7.9kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
    付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器ポンチ・ダイスセット(11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)14質量(kg)7.9(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)フトコロ(mm)50モーターDC18Vバッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])127.4(13000)充電時間(分)80最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ18・t6、SUS304相当:Φ18・t4使用充電器AC100V 50/60Hz出力荷重(kN)127.4(13000kgf)
  • コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    業界初36V搭載パンチャー。100Vに負けない圧倒的なハイパワー。ハイブリッド完全複動:普段はばねの力でスピーディに戻り、噛みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなし。1回の充電で90回打抜き可能。(SS400Φ20 t=9にて)。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
    付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドルストローク(mm)18電源(V)DC36フトコロ(mm)50作動方式ハイブリッド完全複動モーターDC36V充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)、Φ18(t=10)/[SUS304相当]Φ20(t=6)使用充電器AC100V 50/60Hz
  • 充電式油圧パンチャー(36V) IKURATOOLS(育良精機)

    充電式油圧パンチャー(36V)

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番111-4013材質スチール、樹脂フトコロ(mm)38モーターDC36Vバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ20・t9、SUS304相当:Φ20・t6穴サイズ(mm)20使用充電器AC100V 50/60Hz
充電式パンチャー