絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
バッテリー容量(Ah)
- 3(1)
- 6(1)
ブランド
- 亀倉精機
- DIAMOND(9)
- オグラ(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- マキタ(2)
- Greenlee(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

コードレスポートパンチャー
亀倉精機¥299,800税込¥329,7801台当日出荷モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア構造です。複動オートリターンはピストンの下降・上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー。複動オートリターン(自動切替式)用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに。付属品替刃:R12,スタンド,M5レンチ,棒レンチ,収納ケース,グリップ,バッテリー,充電器トラスコ品番598-1381材質鋼寸法(mm)本体:287(H)×127(W)×358(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~40本体質量(kg)11(バッテリー含む、スタンド別)モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力時間:約6秒/回数:約105回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20出力(t)20バッテリーBSL 36A18駆動方式電動油圧式複動オートリターン適合替刃R替刃RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器UC 18YDL2出力荷重(kN)196最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20油圧オイルISO VG10(#10)
コードレスポートパンチャー(18V)
亀倉精機¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。レスバリアはモーター部が45°,90°折れ曲がり狭い所での作業が可能です。用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。付属品替刃:N-12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,バッテリー,充電器トラスコ品番112-7558セット内容充電器(HiKOKI製UC18YDL)、電池パック(HiKOKI製BSL1860)×1個、替刃N-12、スタンド、レンチ、六角棒レンチ、収納ケース寸法(mm)本体:443(H)×128(W)×286(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~50フトコロ(mm)50本体質量(kg)13(バッテリー含む、スタンド別)モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力時間:約5秒/回数:約130回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時出力(t)20バッテリーBSL 36A18駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8661-81適合替刃N替刃使用充電器UC 18YDL2出力荷重(kN)196(t:20)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm油圧オイルISO VG10(#10)
コードレスポートパンチャー
亀倉精機¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア設計。複動オートリターンはピストンの下降,上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく可能です。ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消。用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。付属品替刃:E12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,グリップ,バッテリー,充電器トラスコ品番116-5351セット内容替刃( E-12) スタンド M5レンチ 棒レンチ グリップ 電池パック(HiKOKI製BSL1830) 充電器(HiKOKI製UC18YSL2) 収納ケース材質鉄寸法(mm)本体:260(H)×103(W)×340(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~25フトコロ(mm)25本体質量(kg)7.2(バッテリー含む、スタンド別)モーターDCマグネットモーター穴あけ能力時間:約3.5秒/回数:約120回/(フル充電当り):SS400-t7.5 Φ15加工時出力(t)13バッテリーBSL 36A18最大穴あけ能力(mm)(SS400相当品)t7.5-Φ15穴サイズ(mm)maxΦ15駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8664-92適合替刃E替刃使用充電器UC 18YSL3出力荷重(kN)130(t:13)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t7.5mm-Φ15mm ステンレス(SUS304):t5mm-Φ15mm油圧オイルISO VG10(#10)