絞り込み
タンク容量(L)
- 80(1)
ブランド
- オリオン機械
- 静岡製機(11)
- スイデン(6)
- パーカーコーポレーション(5)
- エクセン(2)
- 大同興業(1)
「タンク容量(L)」から絞り込む
80(1)

熱風スポットヒータージェットヒーター
オリオン機械¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。オリオンジェットヒーター(可搬式、温風機)として最大の熱出力です。質量(kg)60電源(V)単相100タンク容量(L)80燃料灯油(JIS1号灯油)安全装置警報モニタ、対震自動消火、停電安全、過負荷保護、低電圧警報、点火安全、過熱防止、高電圧停止燃焼方式高圧噴霧方式電源コード(m)4.5燃料消費量(L/h)10暖房の目安(コンクリート)175坪暖房の目安(木造)127坪本体寸法(mm)奥行1230本体寸法(mm)高さ890適合面積(m2)【コンクリート】寒冷地:492/温暖地:576、【木造】寒冷地:363/温暖地:418使用周囲温度(℃)-20~40本体寸法(mm)幅535吐出口径(mm)430以上燃焼継続時間(h)8熱出力(kw)97.2適合ダクト430mm以上発熱量(kW/h)97.2
『業務用ヒーター/ストーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- スポットヒーター
- 石油ストーブ
- 遠赤外線電気ヒーター
- ジェットヒーター