絞り込み
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器]
- オンダ製作所(30)
- ダイケン(18)
- 静岡製機(14)
- オーティ・マットー(5)
- オリオン機械(4)
- ダイニチ工業(4)
- トヨトミ(3)
- FALCON(2)
- Lienbacher(2)
- スイデン(1)
- ダイキン工業(1)
- 日本電興(1)
- エスケイジャパン(1)
- 土井金属化成(1)
- Kashiba(1)
![電源なしで暖気循環「首振りストーブファン」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48603234-231109-02.jpg)
電源なしで暖気循環「首振りストーブファン」
THANKO(サンコー)[電子機器]¥7,190税込¥7,9091個当日出荷ストーブの上に置けば電源不要で部屋に暖気を循環させる、首ふり機能付きストーブファンセット内容本体、日本語取扱説明書材質アルミ合金(アルマイト処理)寸法(mm)設置可能面積:64×119以上質量(g)約740羽根枚数4枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220首振角度(°)45耐熱温度(℃)本体:350、ケーブル:200適合温度(℃)340以内(設置面)羽根径(Φmm)直径180![熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48339910-231101-02.jpg)
熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥6,690税込¥7,3591個当日出荷熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。用途石油ストーブをお使いの方に。トラスコ品番571-2256温度(℃)稼働:約85~350最大回転数(min-1[r.p.m])980ハネ枚数3羽根径(Φmm)約75最大風量(CFM)180




![電源なしで暖気循環「首振りストーブファン」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48603234-231109-02.jpg)
![熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48339910-231101-02.jpg)