絞り込み
本体質量(g)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下・2501~3000以下・3001以上
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(173)
- 谷沢製作所(64)
- サンコー(タイタン)(53)
- タジマツール(TJMデザイン)(23)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- KH(基陽)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- 3M(スリーエム)(10)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](9)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- PETZL(8)
- ポリマーギヤ(7)
- EDELRID(5)
- ハネウェル(4)
- カツヤマキカイ(3)
- 椿モデル(3)
- シモン(2)
- Harpy(ハーピー)(2)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
ツヨロン(藤井電工)・谷沢製作所・サンコー(タイタン)・タジマツール(TJMデザイン)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・KH(基陽)・JEFCOM(ジェフコム)・3M(スリーエム)・TOWA[清掃用品、安全保護具]・MARVEL CORPORATION(マーベル)・PETZL・ポリマーギヤ・EDELRID・ハネウェル・カツヤマキカイ・椿モデル・シモン・Harpy(ハーピー)・TRUSCO・ブランドをもっと見る
「ランヤード(本数)」から絞り込む

ZERO-Gハーネス HG 腿水平タイプ
ツヨロン(藤井電工)¥39,980~税込¥43,978~1本12日以内出荷装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド、着脱式胸D環材質ナイロン、アルミ、スチール色紺ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
ZERO-Gハーネス MG 装着ストレスZERO
ツヨロン(藤井電工)¥37,980税込¥41,7781本12日以内出荷装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。付属品背当てパッド材質ナイロン、アルミ、スチール色紺ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)28腿バックルワンタッチ
KITEハーネス
ツヨロン(藤井電工)¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷から12日以内出荷両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。材質ナイロン、アルミ、スチールベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
タフライト軽量巻取式ランヤード(2丁掛け) TZTL2KQP
谷沢製作所¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷小型で軽量設計のショックアブソーバ(衝撃吸収装置)とロック機能付き巻取器「SPEED LOCK」を採用材質ストラップ:ポリエステル色ブラックサイズF
タフライトハーネス(作業ベルトなし) TZ522KAN
谷沢製作所¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷超高分子量ポリエチレン繊維を採用した、耐摩耗性や耐貫通性が高いベルト材質肩ベルト・腿ベルト:超高分子量ポリエチレン 胸ベルト・バックストラップ:ポリプロピレン色ブラックサイズF
マッスルスーツ ハーネスプラス
ツヨロン(藤井電工)¥13,980税込¥15,3781セット15日以内出荷建設現場での高所作業の際、お手持ちの藤井電工社製ツヨロンフルハーネスX型へ取り付けて、配筋作業などのつらい前傾姿勢を長時間軽やかにサポート。1. 腰部の負担軽減 マッスルスーツ ハーネスプラスは、藤井電工製フルハーネス(背部X型)に装着する事で、高所での前傾姿勢をサポートしてくれます。2. 洗濯可能 衛生面にも配慮した設計で、簡単に洗濯が可能です。清潔を保ちつつ、常に快適にご使用いただけます。3. 軽量設計 長時間の着用でも疲れにくい、軽量で柔軟な設計が特長です。負担を感じさせることなく、自然な動きで作業をサポートします。用途建設資材など重量物の上げ下げに。配筋作業などの中腰・前傾姿勢維持に。長時間の中腰作業に色ブラックサイズフリーサイズ本体質量(g)210適応身長(cm)150~200素材ポリエステル・ポリプロピレン・ポリウレタン・合成皮革・EPDM・ポリエステル・ポリアセタール
H100 ハーネス/ DL-C1J-DLダブルランヤードセット
ハネウェル¥25,980税込¥28,5781箱(1セット)4日以内出荷材質ベルト:ポリエステル・ベルトループ:エラスティック・縫糸:ポリエステル・D環:鋼材・胸・腿部バックル:鋼材・肩ベルト調節具:鋼材サイズフリー適合規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」/JIS T 8165:2018ランヤードダブルランヤード
柱上作業用フルハーネス
サンコー(タイタン)¥69,980税込¥76,9781本43日以内出荷柱上作業で使用できるフルハーネス、ワークポジショニング用器具(胴ベルト)がセットとなっている製品です。フルハーネスには胸部にもD環があるタイプです。バックルは着脱に便利なワンタッチバックルを採用しており、ベルトは視認性の高い黄色を採用しています。用途電柱等での高所作業に必要なフルハーネス及びワークポジショニング用器具です。セット内容休止フック掛け(2コ)・尻当て・D環止め・ベルト止め・余長留め(2組)材質肩腿胸ベルト:ポリエステル、肩パッド:ポリエステル、D環:スチール長さ(mm)ワークポジショニング用ロープ:2100幅(mm)肩腿胸ベルト:45サイズM直径(Φmm)ワークポジショニング用ロープ:16質量(g)フルハーネス:1170、ワークポジショニング用器具:1760タイプ胸バックル:ワンタッチバックル(軽量アルミ合金)種類フルハーネス型胴ベルト幅(mm)45補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)720最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ
TハーネスX型
KH(基陽)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷洗練されたシンプルモデル仕様【バックル部】ワンタッチ式形状【脚部】水平型色ブラックサイズフリーサイズベルト幅(mm)45【胸部分】38適応身長(cm)165~185最大使用質量(kg)100
フルハーネス”TBハーネス”(胴ベルト付)
サンコー(タイタン)¥19,980税込¥21,9781本33日以内出荷水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。胴ベルト付。用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。トラスコ品番195-2004材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール色ネイビー/ブラックサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルプレート胴ベルト【バックル】アルミスライド
フルハーネス”3Dハーネス”(胴ベルト付)
サンコー(タイタン)¥26,980税込¥29,6781本33日以内出荷樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。胴ベルト付。用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。トラスコ品番195-1976材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金色ブラックサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルワンタッチ胴ベルト【バックル】アルミスライド
フルハーネス”イージーハーネス コンフォート”(胴ベルト付)
サンコー(タイタン)¥24,980税込¥27,4781本33日以内出荷ソフトなベルトと肩パッドを装備しています。。両腿にワンタッチバックルを採用した「Easy Harness Neo」の上位モデルです。胴ベルト付。用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどに。トラスコ品番195-1973材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金色イエロー/ブラックサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルワンタッチ胴ベルト【バックル】アルミスライド
フルハーネス”イジーハーネス ネオ”(消臭機能付ベルト・胴ベルト付)
サンコー(タイタン)¥24,980税込¥27,4781本33日以内出荷ナノテクノロジーにより繊維自体に消臭機能があります。ベーシックなスタイルのハーネスです。腿プレートはノーマルバックルです。トラスコ品番195-2006材質メインベルト:ポリエステル、腿バックル:スチール、肩バックル/D環:スチール色ブルー/ブラックサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルパススルー胴ベルト【バックル】アルミスライド
フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付)
サンコー(タイタン)¥25,980税込¥28,5781本18日以内出荷メインベルトに形状保持素材採用で着やすいです。フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。用途墜落制止用器具トラスコ品番195-2028材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン色ブラックサイズSベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応腿バックルワンタッチ
フルハーネス”江戸鳶”(胴ベルト付)
サンコー(タイタン)¥27,980税込¥30,7781本33日以内出荷胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラントなどに。トラスコ品番195-1980色ブラックサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルワンタッチ胴ベルト【バックル】アルミスライド
フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環・胴ベルト付)
サンコー(タイタン)¥29,980~税込¥32,978~1本18日以内出荷から33日以内出荷メインベルトに形状保持素材使用で着やすい。フロントD環付材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン色ブラックベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ胴ベルト【バックル】アルミスライド
フルハーネス”ワーカーズハーネス”(ロープ式ランヤード1本タイプ)
サンコー(タイタン)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ランヤード付オールラウンドハーネスです。リーズナブルでありながら必要な機能はしっかり備えたエントリーモデルです。簡単なベルトの調整だけで身体にフィットします。用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント、その他。トラスコ品番195-1978色ブルーサイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)51ランヤード(長さ)(mm)1700RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)10胸ベルト幅(mm)25腿バックルプレート胴ベルト【幅】25mm
フルハーネス”イージーハーネス コンフォート”(胴ベルト付)
サンコー(タイタン)¥65,980~税込¥72,578~1本43日以内出荷柱上作業(ワークポジショニング)用ハーネス。ワークポジショニングベルトセット用途墜落制止用 及びワークポジショニング用セットセット内容墜落制止用フルハーネス本体、ワークポジショニング作業用ベルト本体、ワークポジショニング用ロープ色イエロー/ブラックベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応腿バックルワンタッチ
イージーハーネス”ネオ”(胴ベルト付)
サンコー(タイタン)¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラントなどに。トラスコ品番195-1966色ブラック/レッドサイズLLベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1400RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)25腿バックルプレート胴ベルト【バックル】アルミスライド
フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ライト
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷胸部・背中部のDリングを非金属のベルトループ型にしており、配電作業における感電事故のリスクを抑制します。回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。余ったベルトが邪魔にならない様にベルトの端を巻き取る仕様です。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。胸部・背中部にランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことが可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。用途柱上・配電作業での墜落制止用。色黒・グレーベルト幅(mm)44最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ
DBI-サラ フルハーネス用反射パッド
3M(スリーエム)¥2,198税込¥2,4181組(2枚)翌々日出荷フルハーネスのベルトに装着することにより、視認性が向上し、暗い環境でも作業者の存在が分かりやすくなります。トラスコ品番278-0284材質生地/縫製糸:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン/ポリエステル長さ(mm)140幅(mm)55厚さ(mm)10色イエロー適合ベルト幅(mm)50グリーン購入法適合
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】
谷沢製作所¥87,980税込¥96,7781本19日以内出荷従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)2260種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】背中Y型 腿水平型
谷沢製作所¥48,980税込¥53,8781本19日以内出荷従来商品と比べ大幅に25%軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中Y型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品サイズフリー質量(g)1010種類フルハーネスベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプY型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 2丁掛け 軽量巻取ランヤード付き(ロック機能付)【セット品】
谷沢製作所¥87,980税込¥96,7781本19日以内出荷従来商品と比べ大幅に25%軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中Y型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。2丁掛け軽量巻取ランヤード付属。軽量巻取ランヤードは、質量が1,250gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)2260種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプY型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け
軽量フルハーネス「タフライト」作業ベルト無し【本体のみ】背中X型 腿水平型
谷沢製作所¥43,980税込¥48,3781本19日以内出荷従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強いサイズフリー質量(g)710種類フルハーネスベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 1丁掛け 軽量巻取ランヤード付き(ロック機能付)【セット品】
谷沢製作所¥72,980税込¥80,2781本19日以内出荷従来商品と比べ大幅に25%軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中Y型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)1710種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプY型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード1丁掛け
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付【本体のみ】背中X型 腿水平型
谷沢製作所¥48,980税込¥53,8781本19日以内出荷従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属サイズフリー質量(g)1010種類フルハーネスベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)140背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチ
軽量フルハーネス「タフライト」軽量バックル作業ベルト付 1丁掛け 軽量巻取りランヤード付き(ロック機能付)【セット品】
谷沢製作所¥72,980税込¥80,2781本19日以内出荷従来商品と比べ大幅に30%以上軽量化された商品の為、からだへの負担が軽減されます。フリーサイズの為、身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190~290】。コンパクトに収納ができる収納袋付き。商品の形状は背中X型 腿部フラット型 。超高分子量ポリエチレン繊維「ダイニーマ」を採用し、擦れ・突き刺しに強い 。軽量バックル付き作業ベルト付属品 。1丁掛け軽量巻取ランヤード付属 。軽量巻取ランヤードは、質量が700gの超軽量品 。SPEEDLOCK機工搭載で、落下時には瞬時にロックがかかる為、落下距離を最小限に抑えます。サイズフリー質量(g)(本体+ランヤード)1710種類フルハーネス/巻取式/ロック機能付ベルト作業:軽量バックルベルト色ブラック最大使用質量(kg)130背タイプX型脚部構造腿:フラット型腿バックルワンタッチランヤード1丁掛け
KHハーネスV型ワンタッチ式
KH(基陽)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷1広い道具取付スペースを確保(腰回り)。2胸ベルト・脚ベルト(水平式)はワンタッチ式で、スピーディに装着・脱着が可能。3肩パット(反射テープ付き)・フックハンガー(左右2個)が、標準装備。4ハーネスのシルバーラインが、反射テープになっており、視認性アップ。5緩み止めD環が標準装備で、着崩れしにくい。色黒/シルバーラインサイズフリータイプV型ハーネス背タイプV型脚部構造水平腿バックルワンタッチ式
コアハーネスランヤードセット
ツヨロン(藤井電工)¥28,980税込¥31,8781セット17日以内出荷作業ベルト付!作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。V型腿ベルト!墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。装着しやすい!装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。ランヤード付色(ランヤード)黒タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)種類ロープ式フックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトワンタッチランヤード1丁掛け
フルハーネス飛燕 ツインコルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥48,980税込¥53,8781セット17日以内出荷広い道具取付けスペース!胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。3点で胴ベルトを支えるので多くの道具を吊り下げても安定感がある。束縛感がない!腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。身体に合わせてフィット!ベルト長さの調節範囲が広くとってあるので、夏服・冬服にもぴったりフィット。ファン付き作業服にも対応。ツインランヤード付仕様(ハーネス部)飛燕、(腿ベルト)水平型サイズL質量(g)約2985ベルト幅(mm)45ベルト色ダークグレー胴ベルト(mm)幅50(アルミスライドバックル)胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックルランヤード【織ロープ巻取式 幅18mm×長さ1550mm、フック FS-93SV(軽量・SV回転)】×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
フロントD環付きフルハーネス(体格の大きい方向けワイドタイプ)
谷沢製作所¥37,980税込¥41,7781着16日以内出荷フロントD環付きで昇降作業に便利! 昇降移動時はフロントD環 通常作業時は背中のD環に 胸ベルト長+10cm、腿ベルト+20cmのワイドタイプ(胸ベルトグレー色)仕様国内専用色ブラックサイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)ワイドサイズ(目安 身長(cm)-体重(kg)=70未満)質量(g)1430種類フルハーネス最大使用質量(kg)140以下背タイプY型脚部構造V型腿バックルワンタッチ
フルハーネス型墜落制止用器具 Swifty Light(スウィフティライト)
CAMP Safety¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷シンプルな軽量フルハーネス。 独自のSTS自動バックル(レッグ部)により着脱が容易に行えます。 ワークポジショニング用イージーベルト(5126800/別売)が装着可能。用途フルハーネス「墜落制止用器具適合品」材質ベルト・テープ部(ポリエステル)、アタッチメントポイント(スチール)、STS自動バックル(ステンレス)サイズフリー質量(g)1000サイズ(cm)(レッグ部)45-75ウエスト(cm)80-140
DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット
3M(スリーエム)¥32,980~税込¥36,278~1セット当日出荷作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類【ランヤード】タイプ1最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルワンタッチ
DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット
3M(スリーエム)¥34,980~税込¥38,478~1セット当日出荷回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類【ランヤード】タイプ1最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルワンタッチ
墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 飛燕ハーネス(コルトリトラ付)
ツヨロン(藤井電工)¥38,980~税込¥42,878~1セット当日出荷から17日以内出荷広い道具取付けスペース!胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。3点で胴ベルトを支えるので多くの道具を吊り下げても安定感がある。 束縛感がない!腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 身体に合わせてフィット!ベルト長さの調節範囲が広くとってあるので、夏服・冬服にもぴったりフィット。ファン付き作業服にも対応。色DG(ダークグレー)タイプ飛燕ハーネス、腿ベルト:水平型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト(mm)幅50(アルミスライドバックル)背タイプY型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造水平型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト有
墜落制止用器具フルハーネス型ランヤード付 コアハーネス(コルトリトラ付)
ツヨロン(藤井電工)¥32,980~税込¥36,278~1セット4日以内出荷から17日以内出荷作業ベルト付!作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 V型腿ベルト!墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 装着しやすい!装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズです。タイプコアハーネス、腿ベルト:V型ベルト幅(mm)45種類巻き取り式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト(mm)50(ワンタッチバックル)背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチバックル胴ベルト有
スマートハーネス コルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ロック巻取式コルトリトラ付きです。万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4kN以下に抑えます。反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。トラスコ品番390-4446色黒サイズM質量(g)2000ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤードコルトリトラ
コアハーネス コルト+ノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。用途装備体重100kgまでの方用です第一種ショックアブソーバー付き、軽量・小型のコルトリトラ+ノビロンランヤードサイズM質量(g)2900ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550胴ベルト(W×L)(mm)50×1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトワンタッチバックルランヤードコルトリトラ・ノビロン
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ


































![作業ベルト TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51438164-231215-02.jpg)