絞り込み
ショックアブソーバー
脚部構造
V型・平行型・水平型
胴ベルト
有・無
腿バックル
パススルー・プレート・ワンタッチ
背タイプ
H型・V型・X型・Y型・水平型
本体質量(g)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下・2501~3000以下・3001以上
ブランド
ツヨロン(藤井電工)・谷沢製作所・サンコー(タイタン)・タジマツール(TJMデザイン)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・KH(基陽)・JEFCOM(ジェフコム)・3M(スリーエム)・TOWA[清掃用品、安全保護具]・MARVEL CORPORATION(マーベル)・PETZL・ポリマーギヤ・EDELRID・ハネウェル・カツヤマキカイ・EMPIRE(エンパイア)・椿モデル・シモン・Harpy(ハーピー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
429件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランヤード(本数)から絞り込む
  • 黒影ハーネス ツヨロン(藤井電工)

    黒影ハーネス

    ツヨロン(藤井電工)
    37,980税込41,778
    1本
    16日以内出荷
    腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。常時巻取タイプで軽量・小型なコルトリトラと伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。
    用途装備体重100kgまでの方用です第一種ショックアブソーバー付き、軽量・小型のコルトリトラ+ノビロンランヤードトラスコ品番390-4433グレーサイズM質量(g)2500ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型脚部構造水平型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードコルトリトラ+ノビロンランヤード
  • レヴォハーネス ツヨロン(藤井電工)

    レヴォハーネス

    ツヨロン(藤井電工)
    34,980税込38,478
    1本
    16日以内出荷
    表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので持久時間が向上します。常時巻取タイプで軽量・小型なコルトリトラと伸縮自在なノビロンランヤード付きです。
    用途装備体重100kgまでの方用です第一種ショックアブソーバー付き、軽量・小型のコルトリトラ+ノビロンランヤードトラスコ品番384-7757黒・赤サイズM質量(g)2700ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードコルトリトラ・ノビロン
  • コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工)

    コアハーネス ツインコルトリトラ オレンジ

    ツヨロン(藤井電工)
    45,980税込50,578
    1本
    16日以内出荷
    作業ベルトが標準装備となっており、工具が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードで、万一の墜落時にもロック機能と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
    トラスコ品番390-4444オレンジサイズM質量(g)3000ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550胴ベルト(W×L)(mm)50×1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトワンタッチバックルランヤードコルトリトラ
  • コアハーネス コルトリトラ オレンジ ツヨロン(藤井電工)

    コアハーネス コルトリトラ オレンジ

    ツヨロン(藤井電工)
    34,980税込38,478
    1本
    16日以内出荷
    胴ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
    トラスコ品番390-4443オレンジサイズM質量(g)2300ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト(W×L)(mm)50×1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトワンタッチバックルランヤードコルトリトラ
  • ライトハーネス ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    ライトハーネス ツインコルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    37,980税込41,778
    1本
    16日以内出荷
    必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ロック取り式コルトリトラ2個付きです。
    サイズM質量(g)2300ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードコルトリトラ
  • ライトハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    ライトハーネス コルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    26,980税込29,678
    1本
    16日以内出荷
    必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。ロック巻き取り式コルトリトラ1個付きです。万一の墜落時、衝撃荷重は4kN以下に抑えます。
    サイズM質量(g)1600ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードコルトリトラ
  • レヴォハーネス ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    レヴォハーネス ツインコルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    39,980税込43,978
    1本
    16日以内出荷
    表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。織ロープ長さが常に最短となる巻取式ランヤードコルトリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
    トラスコ品番384-7755黒・赤サイズM質量(g)2600ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードコルトリトラ
  • レヴォハーネス コルトリトラ ツヨロン(藤井電工)

    レヴォハーネス コルトリトラ

    ツヨロン(藤井電工)
    29,980税込32,978
    1本
    16日以内出荷
    表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードコルトリトラ付で、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。
    トラスコ品番384-7758黒・赤サイズM質量(g)1900ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー背タイプX型ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードコルトリトラ
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ZERO-Gハーネス(ZERO-G HARNESS)V型腿ベルト ツインランヤード・ツイン コルトリトラ付

    ツヨロン(藤井電工)
    44,980税込49,478
    1セット
    15日以内出荷から17日以内出荷
    無重力のような着心地を実現。3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 「装着ストレスZERO」:FreeJoint機構(腰部稼働金具)により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない。しなやかなシートベルト調のベルトを採用。 「ベルトの緩みZERO」:固定機能付ベルト通しと余長止め具を採用。継続使用時におけるベルトの緩みを軽減、作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 「無駄スペースZERO」:着脱式マルチツールホルダー(別売)で腰部に工具の装着が可能。
    タイプ着脱式ランヤード:ツインコルト(同梱品)ベルト幅(mm)45種類フルハーネス型最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)28脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなし(別売)ランヤード2丁掛け
  • ツヨロン ZERO-Gハーネス SG ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン ZERO-Gハーネス SG

    ツヨロン(藤井電工)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
    質量(g)約1,630ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプ水平型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
  • ツヨロン ZERO-Gハーネス MG ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン ZERO-Gハーネス MG

    ツヨロン(藤井電工)
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷
    無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
    付属品背当てパッド質量(g)約1,845ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプ水平型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
  • ツヨロン ZERO-Gハーネス SG ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン ZERO-Gハーネス SG

    ツヨロン(藤井電工)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
    質量(g)約1,530ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプV型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
  • ツヨロン ZERO-Gハーネス MG ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン ZERO-Gハーネス MG

    ツヨロン(藤井電工)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    無重力のような着心地を実現! 3つのZEROを可能にした新たなフラッグシップモデル。 Free Joint 機構(腰部可動金具) により、屈伸運動時などにツッパリ感を感じない設計。 しなやかなシートベルト調のベルト採用や、 バッド標準装備により装着性が向上。 継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。ベルト通しで固定するまではベルトの長さ調節が容易にできる。 作業時における胸部ベルトの垂れ下がりを防止できる安心設計。 腰回りの無駄スペースを利用し、 収納性をアップさせることを実現。 取付部幅64mm型番:マルチツールホルダー以下のアイテムに対応。 背当てバッドにフックハンガーを装備。別途フックハンガーをベルトに装着する必要がない。※HG-MGタイプに標準装備。 130kgまで対応。
    付属品背当てパッド質量(g)約1,745ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130背タイプV型胸ベルト幅(mm)28(ワンタッチバックル)腿バックルワンタッチバックル胴ベルトなし(別売り)
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト ブラック 国際バージョン PETZL

    フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン ファスト ブラック 国際バージョン

    PETZL
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
    人間工学に基づいてデザインされた軽量で素早く装着可能なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。 ショルダーストラップにはフォームパッドが付いており、またレッグループの「ファストLTプラス」オートマチックバックルは簡単に解除可能なため、足を通さずに素早く装着できます。 ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。 繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。 フォールインジケータがあります。墜落を止めると、フルハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
    規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン イージーフィット 国際バージョン PETZL

    フルハーネス型墜落制止用器具 ニュートン イージーフィット 国際バージョン

    PETZL(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    人間工学に基づいてデザインされた快適で素早く装着可能なフォールアレスト(墜落制止)用フルハーネスです。 ショルダーストラップにはフォームパッドが付いており、またレッグループの「ファストLTプラス」オートマチックバックルは簡単に解除可能なため、調節の手間がなく、足を通さずに素早く装着できます。 フォームパッドには軽量で通気性の高いデザインを採用し、小さな用具を収納可能なジッパー付きポケットを2つ備えています。 ギアバッグ『ツールバッグ』を取り付けるためのスロットとギアループがあるため、工具の素早い出し入れが可能です。 繊維製胸部アタッチメントポイント、金属製および繊維製背部アタッチメントポイントにより、高い汎用性を発揮します。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができます。このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。 フォールインジケータがあります。墜落を止めると、ハーネスが以後使用できないことを示す赤いストラップが胸部または背部アタッチメント部分に現れます。
    規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、EAC、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ボルト 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 PETZL

    フルハーネス型墜落制止用器具 ボルト 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用

    PETZL
    45,980税込50,578
    1個
    10日以内出荷
    フォールアレスト(墜落制止)およびワークポジショニング(U字つり)兼用フルハーネス『ボルト』は、簡単に解除可能なファスト LT プラスバックルを採用しているため、レッグループに足を通すことなく容易に装着可能です。 幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れています。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。 繊維製背部アタッチメントポイントはリトラクタ式墜落阻止器具と連結するためにデザインされています。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができ、このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
    材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム、スチール規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、CE EN 358、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)150ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型+2丁掛けランヤード セット

    KH(基陽)
    38,980税込42,878
    1本
    10日以内出荷
    フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです ハーネスはX型です じゃばらランヤードを採用しています
    用途2m以上の高所作業に仕様ランヤードフック、剣アルミフック/自在環付ベルト幅(mm)45種類伸縮式フック口開き(mm)65ランヤード(長さ)(mm)自然時1100~伸長時1700(フック含む)適応身長(cm)155~175最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型胸ベルト幅(mm)38脚部構造平行型腿バックルワンタッチ トリプルロック式胴ベルトランヤード2丁掛け
  • KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型 KH(基陽)

    KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスX型

    KH(基陽)
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    X型フルハーネスです フィット感重視の構造です 大型肩パッドを標準装備しています 長さ調節金具はステンレス製です 脚部はパラレル型です 脚部トリプルロック式バックルを採用しています フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています 胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました
    用途2m以上の高所作業に仕様1本吊り専用材質/仕上ベルト部:ナイロン/肩パッド:ナイロン・ウレタン樹脂/緩み止め環・フックハンガー:アルミ/バックル:アルミ・スチールベルト幅(mm)45規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合、JIS T8165:2018 墜落制止用器具 適合バックルワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)155~175最大使用質量(kg)100背タイプX型胸ベルト幅(mm)38脚部構造平行型腿バックルワンタッチ トリプルロック式胴ベルトランヤード無し
  • フルハーネス飛燕ハーネス(Gブレードランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(Gブレードランヤード1本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    37,980税込41,778
    1本
    翌日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。Gブレードランヤード1本付です。Gブレードランヤードはキンクが起こりにくいランヤードです。
    トラスコ品番161-3349質量(kg)2ダークグレーサイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50商品タイプシングル腿バックルワンタッチ胴ベルトアルミスライドバックルランヤードタイプ1
  • フルハーネスコアハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネスコアハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    39,980税込43,978
    1本
    16日以内出荷
    作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。片手で操作ができる巻取式ランヤードのワン・ハンド(ロック機能付)と伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。
    パープルタイプフルハーネス型用ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードタイプ1
  • フルハーネスコアハーネス(ロープ式ランヤード2本タイプ) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネスコアハーネス(ロープ式ランヤード2本タイプ)

    ツヨロン(藤井電工)
    28,980税込31,878
    1本
    16日以内出荷
    作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。ロープ式のランヤードで、副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
    パープルタイプフルハーネス型用ベルト幅(mm)45適合ベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50商品タイプダブル腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤードタイプ1
  • フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ) TRUSCO

    フルハーネス(伸縮性ランヤード2本タイプ)

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ベルトにはしっかりしたポリエステルベルトを採用し、太腿周りの固定にはワンタッチバックルを採用しているため、着用が容易です。伸縮性ランヤードが2本ついたセット品です。
    用途高所作業用として。種別腿ベルト水平タイプブラック/オレンジタイプフルハーネス型用ベルト幅(mm)45ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1050~1150、伸長時:1500最大使用質量(kg)100商品タイプダブルランヤード(幅)(mm)32腿バックルワンタッチランヤードタイプ1(2丁掛け)
  • フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。
    質量(kg)3.29サイズMベルト幅(mm)45フック口開き(mm)53バックル腰:ワンタッチ商品タイプダブル腿バックルワンタッチランヤードタイプ1
  • フルハーネス飛燕ハーネス(胴ベルト付) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス飛燕ハーネス(胴ベルト付)

    ツヨロン(藤井電工)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。胴ベルトは3点支持なので腰の道具取付スペースが大きく、バランスが良いです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
    ダークグレーベルト幅(mm)45胴ベルト幅(mm)50(アルミスライドバックル付)腿バックルワンタッチ
  • フルハーネス輝 谷沢製作所

    フルハーネス輝

    谷沢製作所
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。激しい動きを想定して、耐久性に優れた金属製のベルトアタッチメントを採用しました。
    ブルーサイズフリーベルト幅(mm)47胴ベルト(W×L)(mm)50×1200腿バックルワンタッチ
  • フルハーネス 匠(腿ベルト水平タイプ) 谷沢製作所

    フルハーネス 匠(腿ベルト水平タイプ)

    谷沢製作所
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。どのような体型の方にも自然な装着感が得られます。
    ブルーサイズフリーベルト幅(mm)47腿バックルワンタッチ
  • DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル 3M(スリーエム)

    DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル

    3M(スリーエム)
    23,980税込26,378
    1本
    翌日出荷
    回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます 肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します 太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します サイズは3サイズから選択いただけます 調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます
    トラスコ品番175-8947質量(g)1300背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • ハーネスランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)

    ハーネスランヤードセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    フルハーネスとランヤードのセット
    セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-17PGY・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160PGW材質フルハーネス/ベルト:ナイロン、 前ベルト連結調節環:スチール、 バックル:アルミ、 D環:スチール、 フックハンガー:合成樹脂、フルハーネス用ランヤード/伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、 伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、 ショックアブソーバ:ナイロン繊維、 フック:スチール質量(g)フルハーネス:約1050、フルハーネス用ランヤード:1150種類伸縮式ランヤード(長さ)(mm)1100~1600適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • エアーコアスタンダード フルハーネス ハネウェル

    エアーコアスタンダード フルハーネス

    ハネウェル
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    通気性パッドの通風最適化により熱・湿気を放出します。Miller DuraFlex伸縮性ストラップによる柔軟性と快適性を実現します。肩、背中および腿部の通気性バッドが装着中の快適性を向上します。
    用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他付属品キャリーバッグ材質ポリエステル(腿及び肩ベルト)、ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・ポリプロピレン(パッド)、アルミニウム(各部バックル連結調整具及びD環)黒/緑質量(g)1800規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品最大使用質量(kg)140背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト反射板無し
  • フルハーネス JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    新規格対応!全てのユーザーにオススメの「スタンダードモデル」 様々なシーンにマッチするフルハーネス スタンダードモデル 2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス
    材質肩バックル:スチール・胸クリップ:プレートタイプ(スチール)・腿バックル:プレートバックル(スチール)・柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)・D環:スチール・休止フック掛け(2個),ベルト保持版,尻当て,ベルト止め:樹脂質量(g)約1090適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)肩・腿部ベルト幅(mm)45材質(肩・腿部ベルト)ポリエステルショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25(ナイロン)脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト
  • フルハーネス型墜落制止用器具 HT55 カツヤマキカイ

    フルハーネス型墜落制止用器具 HT55

    カツヤマキカイ
    28,980税込31,878
    1セット
    6日以内出荷
    新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。
    仕様胴ベルト無し質量(kg)1.7ベルト幅(mm)45種類ロープ式バックルワンタッチ型最大使用荷重(kg)150
  • フルハーネス型墜落制止用器具 HT22ランヤード付き カツヤマキカイ

    フルハーネス型墜落制止用器具 HT22ランヤード付き

    カツヤマキカイ
    28,980税込31,878
    1セット
    6日以内出荷
    新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。2種ショックアブソーバー対応品。
    仕様胴ベルト無し質量(kg)3ベルト幅(mm)45種類ロープ式バックルプレート型最大使用荷重(kg)150ショックアブソーバの種類第二種
  • フルハーネス型墜落制止用器具 HT22 カツヤマキカイ

    フルハーネス型墜落制止用器具 HT22

    カツヤマキカイ
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷
    新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。
    仕様胴ベルト無し質量(kg)1.2ベルト幅(mm)45種類ロープ式バックルプレート型最大使用荷重(kg)150
  • フルハーネス&ツインランヤードセット 幅広タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス&ツインランヤードセット 幅広タイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    43,980税込48,378
    1セット
    5日以内出荷
    腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
    付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金ブラックサイズ幅広質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:1280種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)150口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス&ツインランヤードセット スタンダード MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス&ツインランヤードセット スタンダード

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    43,980税込48,378
    1セット
    5日以内出荷
    腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 無胴綱状態を防止! フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
    付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金ブラックサイズ標準質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:1280種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)150口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス&シングルランヤードセット スタンダード MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス&シングルランヤードセット スタンダード

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用) 伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
    付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー仕様伸縮自在材質スチール・アルミ合金ブラックサイズ標準質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:780種類伸縮式フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600補助ベルト幅(mm)100口開き(mm)カラビナ:9最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • フルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    フルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット! 体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能! 骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減 現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能! 肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
    付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター材質スチール・アルミ合金ブラック補助ベルト幅(mm)100最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
  • フルハーネス DB-HN-17PG JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス DB-HN-17PG

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    墜落制止用器具の規格 新規格品。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい
    用途万一の墜落時に体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス材質ベルト:ナイロン、前ベルト連結調節環:スチール、バックル:アルミ、D環:スチール、フックハンガー:合成樹脂質量(g)約1130適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト
  • フルハーネス DB-HN-17PGY JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス DB-HN-17PGY

    JEFCOM(ジェフコム)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    墜落制止用器具の規格 新規格品。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい。Y型背中ベルト:装着時の締め付けが少なく、蒸れを抑える。電動ファン内蔵上着の上から装着しても送風のじゃまにならない
    用途万一の墜落時に体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス材質ベルト:ナイロン、前ベルト連結調節環:スチール、バックル:アルミ、D環:スチール、フックハンガー:合成樹脂質量(g)約1050適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト
  • イージーハーネス コンフォート S 胴ベルト付 (墜落制止用器具) サンコー(タイタン)

    イージーハーネス コンフォート S 胴ベルト付 (墜落制止用器具)

    サンコー(タイタン)
    27,980税込30,778
    1本
    21日以内出荷
    ソフトなベルトと肩パッドを装備しています。。 両腿にワンタッチバックルを採用した「EasyHarnessNeo」の上位モデルです。 胴ベルト付。
    用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント仕様休止フック掛け・簡易肩パッド付適合厚生労働省「墜落制止用器具の規格」トラスコ品番161-3718材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金イエロー/ブラックサイズS質量(g)1210タイプ胴ベルト付ベルト幅(mm)【肩・腿】45バックル【腿バックル】ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1100アズワン品番64-1110-02最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し

墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります

ハーネス式 墜落制止用器具