絞り込み
本体質量(g)
1000以下・1001~1500以下・1501~2000以下・2001~2500以下・2501~3000以下・3001以上
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)(174)
- 谷沢製作所(64)
- サンコー(タイタン)(53)
- タジマツール(TJMデザイン)(23)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19)
- KH(基陽)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- 3M(スリーエム)(10)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](9)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- PETZL(8)
- ポリマーギヤ(7)
- EDELRID(5)
- ハネウェル(4)
- カツヤマキカイ(3)
- EMPIRE(エンパイア)(3)
- シモン(2)
- 椿モデル(2)
- Harpy(ハーピー)(2)
- ブランドをもっと見る
ツヨロン(藤井電工)・谷沢製作所・サンコー(タイタン)・タジマツール(TJMデザイン)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・KH(基陽)・JEFCOM(ジェフコム)・3M(スリーエム)・TOWA[清掃用品、安全保護具]・MARVEL CORPORATION(マーベル)・PETZL・ポリマーギヤ・EDELRID・ハネウェル・カツヤマキカイ・EMPIRE(エンパイア)・シモン・椿モデル・Harpy(ハーピー)・ブランドをもっと見る
「ランヤード(本数)」から絞り込む

TBハーネス S 胴ベルト付 (墜落制止用器具)
サンコー(タイタン)¥17,980税込¥19,7781本21日以内出荷水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。。 専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。 胴ベルト付。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 休止フック掛け付用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントトラスコ品番161-3732材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール色ネイビーサイズS質量(g)1240バックル【腿バックル】プレート、【胸バックル】プレート肩ベルト幅(mm)45腿ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1100アズワン品番64-1110-20最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード無し
TBハーネス M 胴ベルト付 (墜落制止用器具)
サンコー(タイタン)¥17,980税込¥19,7781本13日以内出荷水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。。 専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。 胴ベルト付。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 休止フック掛け付用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントトラスコ品番161-3733材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール色ネイビーサイズM質量(g)1240バックル【腿バックル】プレート、【胸バックル】プレート肩ベルト幅(mm)45腿ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1200アズワン品番64-1110-21最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード無し
TBハーネス L 胴ベルト付 (墜落制止用器具)
サンコー(タイタン)¥18,980税込¥20,8781本13日以内出荷水平に配置された腿ベルトが左右で独立した構造なので、足を大きく開く等の大きな動きでもストレスはありません。。 専用のアルミ固定版が胴ベルトをしっかりキープします。 胴ベルト付。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 休止フック掛け付用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントトラスコ品番161-3734材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール色ネイビーサイズL質量(g)1240バックル【腿バックル】プレート、【胸バックル】プレート肩ベルト幅(mm)45腿ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1300アズワン品番64-1110-22最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード無し
KESEL 江戸鳶ハーネス 胴ベルト付 (墜落制止用器具)
サンコー(タイタン)¥35,980~税込¥39,578~1本13日以内出荷から21日以内出荷用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント仕様休止フック掛け・簡易肩パッド付材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金色ブルー/ブラック質量(g)1410タイプ胴ベルト付ベルト幅(mm)【肩・腿】45バックル【腿バックル】ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード無し
KESEL イージーハーネス ネオ 胴ベルト付 (墜落制止用器具)
サンコー(タイタン)¥25,980税込¥28,5781本13日以内出荷から21日以内出荷用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント仕様休止フック掛け付材質メインベルト:ポリエステル、胸バックル:スチール、腿バックル:スチール色ブルー/ブラック質量(g)1320タイプ胴ベルト付ベルト幅(mm)【肩・腿】45バックル【腿バックル】プレート肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード無し
3Dハーネス S 胴ベルト付 (墜落制止用器具)
サンコー(タイタン)¥28,980税込¥31,8781本21日以内出荷樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。 よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。 胴ベルト付。用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント仕様休止フック掛け・簡易肩パッド付適合厚生労働省「墜落制止用器具の規格」トラスコ品番161-3725材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金色黒サイズS質量(g)1030タイプ胴ベルト付ベルト幅(mm)【肩・腿】45バックル【腿バックル】ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1100アズワン品番64-1110-08最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード無し
3Dハーネス M 胴ベルト付 (墜落制止用器具)
サンコー(タイタン)¥28,980税込¥31,8781本13日以内出荷樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。 よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。 胴ベルト付。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント仕様休止フック掛け・簡易肩パッド付適合厚生労働省「墜落制止用器具の規格」トラスコ品番161-3726材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金色黒サイズM質量(g)1030タイプ胴ベルト付ベルト幅(mm)【肩・腿】45バックル【腿バックル】ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1200アズワン品番64-1110-09最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード無し
3Dハーネス L 胴ベルト付 (墜落制止用器具)
サンコー(タイタン)¥28,980税込¥31,8781本13日以内出荷樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。 よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。 胴ベルト付。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントトラスコ品番161-3727材質3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金色黒サイズL質量(g)1030ベルト幅(mm)45バックル【腿バックル】ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1300アズワン品番64-1110-10最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)25脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード無し
フルハーネス型 巻取式(小型)タイプ1 シングルランヤード(黄色樹脂蛍光プレートフック)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。 フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品トラスコ品番161-1736色黒/黄サイズM質量(g)2440種類巻取式フック口開き(mm)53ランヤード(長さ)(mm)1650胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1250最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)17胸ベルト幅(mm)30脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け反射板無し
フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 Gブレード付
ツヨロン(藤井電工)¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。色DG(ダークグレー)質量(g)約2130タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類ロープ式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ】直径11mm×長さ1600mm、【フック】FS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 SRリトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥43,980税込¥48,3781セット当日出荷から17日以内出荷多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。色DG(ダークグレー)質量(g)約2425タイプ飛燕ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)種類巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式】幅15mm×長さ1600mm、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ロック機構有ショックアブソーバの種類第一種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け
KH フルハーネス型墜落制止用器具ストレッチハーネスXV型+2丁掛けランヤード セット
KH(基陽)¥39,980~税込¥43,978~1セット4日以内出荷フルハーネスと2丁掛けランヤードのセットです。ハーネスはXV型です。用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
KH フルハーネス型墜落制止用器具ハーネスH型
KH(基陽)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷H型フルハーネスです。サスペンダー効果で腰への負担を軽減します。大型肩パッドを標準装備しています。長さ調節金具はステンレス製です。脚部はパラレル型です。トリプルロック式バックルを採用しています。フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています。胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました。用途2m以上の高所作業者。バックル(胸)ワンタッチ式、(腿)ワンタッチ トリプルロック式適応身長(cm)165~185肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプH型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
スマートハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥39,980税込¥43,9781本16日以内出荷装備体重100kgまでの方用です。 第一種ショックアブソーバー付きです。 ロック巻きです。 取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付です。 肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。 肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。 万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。色黒ベルト幅(mm)胸:30種類巻取式/伸縮式適合ベルト幅(mm)45規格墜落制止用器具バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
コアハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン
ツヨロン(藤井電工)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷新規格の「墜落制止用器具」です。 腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。用途装備体重100kgまでの方用です。第一種ショックアブソーバー付き、ロック巻き取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付き仕様ショックアブソーバー有色オレンジベルト幅(mm)胸:30種類巻取式/伸縮式適合ベルト幅(mm)45バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ロック機構なし最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け
江戸鳶 S 胴ベルト付 (墜落制止用器具)
サンコー(タイタン)¥29,980税込¥32,9781本21日以内出荷胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品、休止フック掛け付トラスコ品番160-5555質量(kg)1色黒サイズS質量(g)1390ベルト幅(mm)45バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1200アズワン品番64-1110-14最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード無し
イージーハーネス ネオ S 胴ベルト付 (墜落制止用器具)
サンコー(タイタン)¥19,980税込¥21,9781本21日以内出荷胴ベルト付なので腰つり道具も取り付け可能です。用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品、休止フック掛け付トラスコ品番160-5548質量(kg)1色ブラック/レッドサイズS質量(g)1300ベルト幅(mm)45肩ベルト幅(mm)45胴ベルト(W×L)(mm)50×1200アズワン品番64-1109-95最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具 スマートハーネス(SMART HARNESS)ランヤード付 ツイン ワン・ハンド リトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネス。 形状を維持するパッドを背面部に採用。 裏返りや絡まりを防止した装着しやすい設計。 クッション性に優れたパッドを標準装備。 肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。 光が反射する「反射材」付きのハーネス。 視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保。色黒質量(g)約3135タイプスマートハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付
ツヨロン(藤井電工)¥32,980~税込¥36,278~1セット当日出荷から9日以内出荷作業ベルトが標準装備。 長時間作業を快適にするスタンダードモデル。 作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。 墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。 庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。質量(g)約2430タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ロック機構有ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード1丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)ランヤード付 Gブレード付
ツヨロン(藤井電工)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷から4日以内出荷あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。タイプレヴォハーネス種類ロープ式フックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付ランヤード(長さ)(mm)1600背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード1丁掛け
ナノテク瞬間消臭KESEL 墜落制止用器具 KETN-10A型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥29,980~税込¥32,978~1本13日以内出荷業界唯一の消臭技術で汗のにおいを消せる。 MOFF(R)が汗の匂いの主成分、アンモニアを素早くキャッチし科学的に消し去ります。材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・D環固定板・ベルト止め】樹脂色青質量(g)約1200タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45、【胸】25肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
ナノテク瞬間消臭KESEL 墜落制止用器具 KEHN-10B型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥21,980税込¥24,1781本13日以内出荷業界唯一の消臭技術で汗のにおいを消せる。 MOFF(R)が汗の匂いの主成分、アンモニアを素早くキャッチし科学的に消し去ります。材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環・胸クリップ・腿バックル】スチール、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂色青質量(g)約1110タイプ胸クリップ・腿バックル:プレートタイプベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型胴ベルト無ランヤード無し
ハーネス型墜落制止用器具 4PHNタイプ(パススルーバックル)
ポリマーギヤ¥14,980~税込¥16,478~1着5日以内出荷使い勝手と装着感に優れた背中X型タイプ。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ形状背中部:X型、もも部:水平色ブラックサイズ43ベルト幅(mm)43材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製材質(調節バックル)スチール製パススルーショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
ハーネス型墜落制止用器具 3PHNWタイプ(ワンタッチバックル)
ポリマーギヤ¥18,980~税込¥20,878~1着当日出荷から5日以内出荷固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ形状背中部:Y型、もも部:水平色ブラックサイズ43ベルト幅(mm)43材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製材質(調節バックル)アルミ製ワンタッチショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
ハーネス型墜落制止用器具 3PHNタイプ(パススルーバックル)
ポリマーギヤ¥14,980~税込¥16,478~1着5日以内出荷固定プレートが不要で違和感やムレが少ない独自構造のD環。取り外し可能で好みの場所に取り付けができる新型フックハンガー(左右1個ずつ装備)。用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。仕様胸部樹脂製フック休止ハンガー左右1個づつ形状背中部:Y型、もも部:水平色ブラックサイズ43ベルト幅(mm)43材質(ベルト)ナイロン材質(D環)スチール製材質(調節バックル)スチール製パススルーショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具 SH-999
シモン¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷本体のみ胴ベルト付き柔らかいナイロンベルトを採用し装着感も改良。用途高所作業色黒質量(g)1390ベルト幅(mm)【肩・腿】45、【胸】25材質(ベルト)【肩・腿】ポリエステル、【胸】ナイロンショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード無し
フルハーネス型墜落制止用器具SH-888
シモン¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷本体+シングルランヤード付き,シンプルな軽量タイプ用途高所作業仕様本体+シングルランヤード付き、D環:スチール、休止フック掛け(2コ)色ブルーサイズ45質量(g)1370ベルト幅(mm)【肩・腿】45、【胸】25種類ロープ材質(ベルト)【肩・腿】ポリエステル、【胸】ナイロンアズワン品番65-0556-92メーカー商品コード7030043ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード1丁掛け
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ