カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ツヨロン(藤井電工)(94)
- タジマツール(TJMデザイン)(40)
- サンコー(タイタン)(38)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(28)
- エスコ(25)
- 谷沢製作所(25)
- KH(基陽)(23)
- NiteIze(20)
- PETZL(20)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](19)
- つくし工房(18)
- ユニット(17)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(13)
- EDELRID(13)
- AUSTRIALPIN(12)
- 3M(スリーエム)(11)
- MIZO(11)
- TAKAGI(高儀)(9)
- コヅチ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ロープ収納袋
ツヨロン(藤井電工)¥579税込¥6371個6日以内出荷安全帯装着時に大口径フック等を掛けておくハンガーです。用途50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。質量(g)10適合ベルト幅(mm)50
固定式ビームアンカー H鋼用
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷アンカーポイントが無い場所でも、強度のあるH鋼に取り付けることで、アンカーポイントを作ることができます 垂直方向・水平方向に設置されているH鋼に対応しています H鋼のサイズに合わせて4種類のサイズから選択可能です用途高所作業用
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD フリーサイズ
タジマツール(TJMデザイン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)270幅(mm)65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)120アズワン品番65-2031-30
胴ベルト型 墜落制止用器具用軽量巻取補助ロープ
谷沢製作所¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷コンパクトな巻取器を用いた、胴ベルト型墜落制止用器具用の補助ロープ 軽量フック型 環止め、フック掛け付質量(g)610ランヤード(長さ)(mm)1150
胴ベルト型 墜落制止用器具用補助ロープ(取り外し不可型)
谷沢製作所¥9,698税込¥10,6681本13日以内出荷2丁掛けの補助ランヤードとして使用 D環止め、フック掛け付色ブラック質量(g)500タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1000
胴ベルト型 墜落制止用器具用補助ロープ(取り外し可能型)
谷沢製作所¥12,980税込¥14,2781本当日出荷2丁掛けの補助ランヤードとして使用 不要なときにD環から取り外しておくことの出来る取り外し可能タイプ D環止め、フック掛け付色ブラック質量(g)670タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1100
ハーネス周辺器具 Help Step(ヘルプステップ)
CAMP Safety¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷墜落時や長時間の吊り下げの際、に本製品に立ちこむことで身体にかかる圧力を分散し血流循環を確保します。繰り返しの使用が可能です。用途フルハーネス用アクセサリーセット内容2ヶ1組材質ポリエステル質量(g)180テープ長さ(m)最長:0.85(フットループ除く)
コードガード リフレクター白160
タジマツール(TJMデザイン)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷電気機器のコードを中に通して保護します。視認性の高いプリズム式反射材を採用しています。面ファスナーで簡単に装着できます。コードの出入り口を自由に選べるコードホール付です。用途電気機器コード保護機能付きSEG対応リフレクター。トラスコ品番828-3999対応製品SEGサスペンダー・SEGハーネス材質/仕上反射材:PVC、生地:ナイロン、面ファスナー:ポリエステルサイズ対応SEGハーネス・サスペンダー:肩ベルト・背中ベルト/S・M・L質量(g)11適合ベルト幅(mm)45まで
NINJA フットアッセンダー
HARKEN(ハーケン)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個12日以内出荷クライミングアッセンダー質量(g)136使用荷重(kg)130ロープ径(Φmm)8~13RoHS指令(10物質対応)対応
ランヤードフック用蛍光シール
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷現場監督が離れた位置から見ても見やすい蛍光シール。 工事現場での安全管理で、セフティロープの装着の確認がしやすい。 三日月型のシールは、フック本体の同型凹部に貼付。(表面用と裏面用あり) 長方形のシールは巻取式ランヤードのチューブの上、またはロープ式ランヤードのサツマ編込部に貼付。 巻きつける場所が太い場合には長方形のシールをつなぎ合わせます。適合機種DB-HL-160S、DB-HL-160SW、DB-HL-170M、DB-HL-170、DB-HN-05DS、DB-MSL-120、DB-MOT-120、WP-150BF、WP-150BF-BK
デルタ型クイックリンク8mm スチール製
PETZL(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スチール製のデルタ型クイックリンク 8mm です。 レンチで締めることにより、長期間にわたる設置が可能です。ランヤードとハーネスの連結に使用します。材質スチール質量(g)85破断強度(kN)縦軸:25、横軸:10各種認証CE EN362 type Q開口幅(mm)(ゲート)10
手元ストラップ
ユニット¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷ハーネスを着けたまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単に出来ます。用途セイフティブロックとの接続に最適です。長さ(mm)480色オレンジ適合品番378-88-M・L378-89-M・L378-82A-M・L
ゲンチ・ミテル ハーネスフックハンガー
ユニット¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ユニットコード378-804 ゲンチ・ミテル ハーネス肩パッドタイプをフックハンガーのない安全帯・墜落制止用器具に使用する場合に必要なフックハンガーです。用途ハーネス型安全帯にフックハンガーが付属していない場合にお使いください。材質ABS樹脂寸法(mm)53×55×6
ゲンチ・ミテル
ユニット¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷用途安全帯フックの使用を見える化に。LEDの点滅で現場作業者間で確認・注意がし合えます。フックの重みでON・OFF切替の簡単操作です。安全帯のフックを掛ける行為だけで、パッド及びベスト内蔵のLEDランプが点滅します。電源スイッチの入切操作をその都度行う必要もなく、作業員の手を止めずにスムーズな作業と安全確保を同時に実現しました。材質安全帯フック掛け部:プラスチック・ステンレス、LEDパッド部:プラスチック・ナイロン寸法(mm)安全帯フック掛け:120×65、LEDパッド:250×60タイプハーネス肩パッドタイプ
ポケットバンド用専用プレート(2枚入り)
ユニット¥659税込¥7251組当日出荷フルハーネス用ポケットバンド専用の表示プレートです用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です材質透明ペット色透明、黒文字縦(mm)140横(mm)40
フルハーネス用ポケットバンド(2枚入り)
ユニット¥1,898税込¥2,0881組当日出荷表示が差し込めるポケットタイプのカラーバンドです。フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ取付けられます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻きつけ、面ファスナーで固定できます。色を分けることで識別表示ができます用途工事現場等での識別確認や、役割表示に最適です材質本体:ナイロンメッシュ ポケット部:PVC 面ファスナー部:ナイロン縦(mm)150横(mm)140
落下防止プラスワンリング
コヅチ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード・キーホルダーの取付に便利なDカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。用途セーフティコード・キーホルダーの取付等仕様Dカン付幅(mm)45全長(mm)90適合ベルト幅(mm)35~60
落下防止ループフック
コヅチ¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷工具・小物の落下防止、キーホルダーなどに。セーフティコード取り付けに便利なナスカン付ウエストバンド。ベルト幅35mm~60mmまでジャストフィット、フックが上下にスライドすることにより、ベルト幅に合うピッタリとしたあそびのない装着感。ベルトを付けたままでの着脱が可能、ボタンの付け外しにより開閉可能です。用途セーフティコードの取付等仕様ナスカン付幅(mm)45全長(mm)90適合ベルト幅(mm)35~60
DBI-サラ Nano-Lok カラビナ 巻取り式ランヤード用
3M(スリーエム)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷3M(TM) DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM) 巻取り式ランヤード用のカラビナとしてご使用ください。フルハーネスの背中のDリング下のベルトに直接取り付けることが可能なため、Dリングを安全ブロック用に空けておくことができます。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用材質金属部:スチール質量(g)140
胴ベルト型 取替え用ランヤード No.GHD-8
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷胴ベルト型 取替え用ランヤード質量(g)約670種類胴ベルト型ロープ仕様(mm)(補助)1160ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン
親綱
セイコー機器¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷から5日以内出荷エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、 解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。仕様片側大径フック付材質16ミリポリエステル親綱
コードガード リフレクター白
タジマツール(TJMデザイン)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷電気機器のコードをすっきりまとめるSEG対応リフレクター。用途電気機器コード保護機能付きSEG対応リフレクター適合SEGサスペンダー・SEGハーネス適合ベルト幅(mm)~45
GENTI MITEL肩パッドタイプ
サンリョウ¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷安全帯のフック装着・脱着だけの簡単操作で安全確保を実現。 不安安全者が一目で分かります。 現場作業員間で確認・注意し合える。 作業員の安全に対する意識向上。 高所作業での現場管理がしやすい。 周囲の目が安全意識を向上させます。 安全帯フックを本製品から外した時点で内蔵されたLEDが点滅します。 その都度電源スイッチの入切を行う必要もなく作業員の手を止めずにスムーズな作業と安全確保を同時に実現しました。セット内容本体2個・肩パッド2枚・コイン電池4枚質量(g)本体:160、パッド:55、ベスト:300使用電池CR-2032×2LED色緑
GENTI MITEL腰パッドタイプ
サンリョウ¥8,698税込¥9,5681セット4日以内出荷安全帯のフック装着・脱着だけの簡単操作で安全確保を実現。 不安安全者が一目で分かります。 現場作業員間で確認・注意し合える。 作業員の安全に対する意識向上。 高所作業での現場管理がしやすい。 周囲の目が安全意識を向上させます。 安全帯フックを本製品から外した時点で内蔵されたLEDが点滅します。 その都度電源スイッチの入切を行う必要もなく作業員の手を止めずにスムーズな作業と安全確保を同時に実現しました。質量(g)本体:160、パッド:55、ベスト:300使用電池CR-2032×2LED色緑
タイタン KESEL消臭メッシュパッド
サンコー(タイタン)¥4,398税込¥4,8381袋(2本)5日以内出荷汗のニオイの主成分の一つであるアンモニアを素早く吸着、中和し、ニオイを化学的に消し去ります。 アンモニアの消臭効果に加え、抗菌効果もあるので雑菌の繁殖を抑制し、イソ吉草酸や酢酸のような酸性臭も低減させます。 ロッカーやカバン等の保管場所にこもるアンモニア臭を軽減する効果が期待できます。材質MONO MESH:ポリエステル(PVCコーティング)、3D Air Mesh/MOFF AIR MESH:ポリエステル