カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ツヨロン(藤井電工)(93)
- タジマツール(TJMデザイン)(40)
- サンコー(タイタン)(38)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(28)
- エスコ(27)
- 谷沢製作所(25)
- KH(基陽)(22)
- NiteIze(20)
- PETZL(20)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](19)
- つくし工房(18)
- ユニット(17)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(13)
- EDELRID(13)
- AUSTRIALPIN(12)
- 3M(スリーエム)(11)
- MIZO(11)
- TAKAGI(高儀)(9)
- コヅチ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タイタン KESEL消臭メッシュパッド
サンコー(タイタン)¥4,398税込¥4,8381袋(2本)4日以内出荷汗のニオイの主成分の一つであるアンモニアを素早く吸着、中和し、ニオイを化学的に消し去ります。 アンモニアの消臭効果に加え、抗菌効果もあるので雑菌の繁殖を抑制し、イソ吉草酸や酢酸のような酸性臭も低減させます。 ロッカーやカバン等の保管場所にこもるアンモニア臭を軽減する効果が期待できます。材質MONO MESH:ポリエステル(PVCコーティング)、3D Air Mesh/MOFF AIR MESH:ポリエステル
底板付インパクトフック
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷底板付きでバッテリー部を保護するインパクトフックです。斜めフックをひねるだけでカラビナホルダーを簡単着脱できます。 左右から挟んでネジ留めするので、着脱が楽々です。マキタ・日立製のスライド式バッテリーインパクトドライバーに装着が可能です。用途インパクトドライバーの携帯用フック。仕様日立・マキタ製スライド式バッテリーインパクトドライバー用
墜落制止用器具(安全帯) 腿パットUS フリーサイズ
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト腿パット用途SEGハーネス用ソフト腿パット幅(cm)7長さ(cm)35厚さ(cm)1
墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKR フリーサイズ
タジマツール(TJMデザイン)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼腿パット用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット幅(cm)7長さ(cm)35厚さ(cm)2.5
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ
タジマツール(TJMデザイン)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼肩パットと背中パット用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット質量(g)(肩パット)132、(背中パット)119幅(cm)(肩パット)6.5、(背中パット)14長さ(cm)(肩パット)27、(背中パット)29厚さ(cm)(肩パット)1.7、(背中パット)1.7
カラビナ ステン変D型環つき
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型よりも強度に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7757材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オフセットD型質量(g)165タイプ環付寸法L(mm)60寸法S(mm)17寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)2.45ロック機能なし
カラビナ ステンO型環つき
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7753材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能なし
カラビナ スーパー12L
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ゲート幅35ミリの大型救助用です。 安全環は六角です。 アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環は六角です。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7771材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)342寸法L(mm)80寸法S(mm)35寸法D(mm)12寸法W(mm)156使用荷重(kN)2.3ロック機能あり
オートロック 鉄変D型
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 O型よりも強度に優れています。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オフセットD型寸法L(mm)60寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)1.72ロック機能あり
オートロック 鉄O型
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に仕様安全環色/青トラスコ品番818-7774材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)形状オーバル型質量(g)169寸法L(mm)56寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
オートロック アルミ12 変D型
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 軽量なアルミ合金製です。 キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂形状オフセットD型寸法L(mm)72寸法S(mm)23寸法D(mm)12寸法W(mm)118使用荷重(kN)1.81ロック機能あり
スチール変形D型カラビナ
サンコー(タイタン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷安全環付です。 スチール製の変形D型カラビナです。 安全環付です。用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などにトラスコ品番794-8361材質スチール形状オフセットD型全長(mm)114質量(g)162寸法(幅W×高さH)(mm)114×20有効径(Φmm)20破断強度(kN)20.5ロック機能あり![オーバルカラビナ スチール オートロック TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609735-220720-02.jpg)
オーバルカラビナ スチール オートロック
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥3,998税込¥4,3981個当日出荷EN362:2004/B基準認定品仕様ゲートオープン:19m/m材質スチール形状オーバル型質量(g)203寸法(cm)11.0×5.8引張強度(kN)30ロック機能あり![レスキューカラビナ オートロック NEW TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609647-170531-02.jpg)
レスキューカラビナ オートロック NEW
TOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品仕様ゲートオープン:23m/m材質7075アルミ形状オフセットD型質量(g)87寸法(cm)11.2×7.2引張強度(kN)30ロック機能あり![オーバルカラビナ ロックセーフ TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609683-170531-02.jpg)
オーバルカラビナ ロックセーフ
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷EN362:2004/B基準認定品仕様ゲートオープン:21m/m材質7075アルミ形状オーバル型質量(g)82寸法(cm)11.4×6.4引張強度(kN)24ロック機能あり
OVAL ASYMM XL スクリューロック 線径13.5 シルバー
AUSTRIALPIN¥3,300税込¥3,6301個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 XLサイズです。用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2161材質7075アルミニウム形状オーバル型幅(mm)70色シルバー高さ(mm)128質量(g)274ロックスクリューロック破断強度(kN)38ロック機能あり
OVAL ASYMM XL 3点オートロック 線径13.5 シルバー
AUSTRIALPIN(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 XLサイズです。用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2179材質7075アルミニウム形状オーバル型幅(mm)70色シルバー高さ(mm)128質量(g)291ロック3点オートロック破断強度(kN)38ロック機能あり
50-50 オートロック
AUSTRIALPIN¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷材質7075アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)63高さ(mm)113質量(g)90線径(Φmm)13.5ロック機能あり
傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(重作業用)
ツヨロン(藤井電工)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷重作業用。 ロリップ本体から手を放すとロックします。 傾斜面での滑落防止用としてお使いください。 なお、長時間体重を預ける作業には"傾斜面作業用ロリップ"をお使いください。用途建設工事、土木工事、鉱山、造船所、橋梁、その他地上2m以上の一般高所作業適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9347質量(g)1180フック口開き(mm)18フックFS-51Lフック引張強さ(kN)11.5以上ランヤード(直径)(Φmm)12ランヤード(長さ)(mm)400
屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ
ツヨロン(藤井電工)¥229,800税込¥252,7801組欠品中低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。瓦に関係なく設置できます。ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。用途太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など。仕様切妻屋根用作業人数3名トラスコ品番429-9272セット内容フック金具3本、親ロープ3本、ベルブロック3個質量(kg)20.5長さ(m)ベルブロック/5.7開口寸法(mm)フック金具/350ロープ寸法(直径Φmm×長さm)親ロープ/12×11
小口径フック 墜落制止用器具用部品 クロームメッキ仕様 FS-50C
ツヨロン(藤井電工)¥1,798税込¥1,9781個17日以内出荷口開き13mmの小口径フックです。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。トラスコ品番704-8305材質スチール全長(mm)117径(Φmm)基孔:18フック口開き(mm)13適合ロープ径(Φmm)12以下最大使用質量(kg)100
台付けロープ
ツヨロン(藤井電工)¥3,998税込¥4,3981本17日以内出荷カラビナで取付ができない構造物へのブロックの取付にご使用ください。一方FS51フック一方50mmキツネコースで取り付け簡単です。用途安全ブロックの取付トラスコ品番689-6530口径(Φmm)【フック】18ワイヤー径(Φmm)14ロープ長さ(m)1ワイヤー長(mm)1000寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:14×70×1000





















![オーバルカラビナ スチール オートロック TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609735-220720-02.jpg)
![レスキューカラビナ オートロック NEW TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609647-170531-02.jpg)
![オーバルカラビナ ロックセーフ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49609683-170531-02.jpg)