絞り込み
ブランド
- SHURE
- NAKAGAMI(2)
- 太知ホールディングス(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- とうしょう(1)
- ライソン(1)
- 阿部商会(1)

ボーカル/楽器用スーパーカーディオイド・ダイナミックマイクロホン
SHURE¥29,980税込¥32,9781式12日以内出荷BETA 57Aは繊細なアコースティック楽器の音を再現するために設計された高精度なダイナミックマイクロホンです。厳しい条件下でもスーパーカーディオイド指向特性により、ハウリングを抑えて極めて高いゲインを達成し、周囲の音源に対するセパレーションを最大限に実現。
ボーカル用カーディオイド・ダイナミックマイクロホン
SHURE¥13,980税込¥15,3781式12日以内出荷リードボーカル、コーラスのパフォーマンスに最適なプロ品質のマイクロホン。仕様付属ケーブルなし
ボーカル・マイクロホン
SHURE¥52,980税込¥58,2781式12日以内出荷BETA 87Cプレミアム・ボーカル・マイクロホンは、スタジオ・グレードの性能と高音域まで滑らかに広がる周波数特性を、そのカーディオイド・コンデンサー型デザインに凝縮した製品です。極めて均一なカーディオイド・パターンは、バックグラウンド・ノイズに対する優れたセパレーションを実現しています。
ボーカルマイクロホン
SHURE¥49,980税込¥54,9781式12日以内出荷現代のオーディエンスにクラシックなシーンを演出するには?長年愛されてきたレトロな外観と、現代の透き通るようにクリアなサウンドが魅力のSuper 55。ヴィンテージ感あふれるスタンドマイクロホンから最高クラスのサウンドをお届けします。
ボーカル/ラベリアコンボワイヤレスシステム
SHURE¥139,800税込¥153,7801式12日以内出荷Shure BLX1288/CVL ボーカル/ラべリアコンボワイヤレスシステムは、プロ品質のサウンドとシンプルなセットアップ、最大14時間の連続使用時間を兼ね備えており、優れた多様性とサウンドを実現します。システムには、BLX88デュアルチャンネル受信機、CVLラベリアマイクロホン(BLX1ボディパック型送信機およびPG58ハンドヘルド型送信機付き)、電源、マイクロホンクリップ、ラベリアクリップ、ラベリアウィンドスクリーン、単三形アルカリ乾電池2本、ユーザーガイドが含まれています。
GLX-D24R+/SM58 ハーフラック型受信機付ボーカル・ワイヤレスシステム
SHURE¥129,800税込¥142,7801式12日以内出荷新しいGLX-D24+/SM58ボーカルマイクロホン ハンドヘルド・ハーフラック・ワイヤレスシステムは、業界標準のSM58(R)ボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
GLX-D24R+/BETA87A ハーフラック型受信機付ボーカル・ワイヤレスシステム
SHURE¥159,800税込¥175,7801式12日以内出荷新しいGLX-D24+/B87Aボーカルマイクロホン ハンドヘルド・ハーフラック・ワイヤレスシステムは、業界標準のBETA(R)87Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
GLX-D24R+/BETA58A ハーフラック型型受信機付ボーカル・ワイヤレスシステム
SHURE¥149,800税込¥164,7801式12日以内出荷新しいGLX-D24+/B58ボーカルマイクロホン ハンドヘルド・ハーフラック・ワイヤレスシステムは、業界標準のBETA(R)58Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
GLX-D24+/SM58 ボーカル・ワイヤレスシステム
SHURE¥99,980税込¥109,9781式12日以内出荷新しいGLX-D24+/SM58ボーカルマイクロホン ハンドヘルド型ワイヤレスシステムは、業界標準のSM58(R)ボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
GLX-D24+/BETA87A ボーカル・ワイヤレスシステム
SHURE¥139,800税込¥153,7801式12日以内出荷新しいGLX-D24+/B87ボーカルマイクロホン ハンドヘルド型ワイヤレスシステムは、業界標準のBETA(R)87Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理とスペクトラムの常時モニタリングを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。
GLX-D24+/BETA58A ボーカル・ワイヤレスシステム
SHURE¥119,800税込¥131,7801式12日以内出荷新しいGLX-D24+/B58 ハンドヘルド型ワイヤレスシステムは、業界標準のBETA(R)58Aボーカルマイクロホンを採用しており、透明感のある素晴らしいデジタル音声を提供します。自動周波数管理と新しいテクノロジーを絶妙に組み合わせることで、信頼性のある安定した性能を実現するとともに、Shureの専用リチウムイオン充電池が最大で17時間の使用を可能にします。面倒な操作なしでワイヤレス接続できます。付属品PS43 ACアダプター、SB904リチウムイオン充電池、マイクホルダー、黒色のキャリングケース