絞り込み
ブランド
  • DLAB
  • HORIBA(堀場製作所)(2)
  • SCHOTT(ショット)(1)
  • アズワン(18)
  • アトー(1)
  • シグマ光機(1)
  • ジャブスコ(1)
  • センセカ(旧デルタオーム)(1)
  • ネモト・センサエンジニアリング(1)
  • ハヤシレピック(1)
  • 大阪ケミカル(1)
  • 富士インパルス(2)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
価格
価格で絞り込む
特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
理化学機器レンタルサービス
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】遠心分離機 ローター付属 DM0412シリーズ レンタル DLAB

    【レンタル】遠心分離機 ローター付属 DM0412シリーズ レンタル

    DLAB
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表示が見やすく、操作も容易です。回転数と遠心力の切替え機能付きです。
    付属品専用ローター(A12-10P)、アダプター(A10P15)、アダプタープラグ(A10P15 plug)仕様本体(ローター付属)質量(kg)6サイズ301×354×217mm電源AC100V~240V 50/60Hz 3A表示液晶モーターブラシレスDCモーター最大遠心力(G)2490×G回転数300~4500rpm(100rpm単位)付加機能アラート機能、回転数/遠心力表示切替、クイックスピン機能回転速度±20rpmタイマー30秒~99分安全機能ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断加速・減速時間設定(s)加速/20、減速/20サービス分類レンタル
  • 【レンタル】撹拌機 Sタイプ 20L 10000mPas OS20-Sシリーズ レンタル DLAB

    【レンタル】撹拌機 Sタイプ 20L 10000mPas OS20-Sシリーズ レンタル

    DLAB
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
    付属品十字羽根(2-908-12)仕様※防塵・防水(IP21)材質本体/PP(ポリプロピレン)・アルミニウム質量(kg)2.8サイズ83×220×186mm電源AC100~240V 50/60Hz消費電力70W表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)回転数50~2200rpm回転制御マイコン制御式オーバーレンジ表示LEDライト粘度(mPa・s)10000最大トルク40Ncm(0.4Nm)適合シャフト径(Φmm)0.5~10速度表示±3rpm処理量(L)20サービス分類レンタル
理化学機器レンタルサービス