絞り込み
ブランド
  • フクシマガリレイ
  • アズワン(384)
  • ナビス(アズワン)(11)
  • ULVAC(アルバック)(10)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • オリオン機械(8)
  • トーマス科学(8)
  • 富士インパルス(8)
  • HORIBA(堀場製作所)(7)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
  • ヤマト科学(7)
  • 日本フリーザー(7)
  • PHC[科学研究・開発用品](7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • エスペック(5)
  • DLAB(5)
  • 久保田商事(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • IKA(4)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
理化学機器レンタルサービス
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】小型薬用保冷庫 フクシマガリレイ

    【レンタル】小型薬用保冷庫

    フクシマガリレイ
    6,498税込7,148
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。温度表示機能、温度設定可能です(+2℃~+14℃・1℃単位)。
    付属品バスケット×2個、鍵×2本コンセント形状接地形2極 15A 125V外寸法(mm)500×452(482)×690
  • 【レンタル】小型薬用保冷庫 MediFridge FMS-055GMXシリーズ レンタル フクシマガリレイ

    【レンタル】小型薬用保冷庫 MediFridge FMS-055GMXシリーズ レンタル

    フクシマガリレイ
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ノンフロン冷媒採用。地球温暖化係数(GWP)の低いR1234yfを採用。小型で省スペースで設置可能です。施錠装置を標準装備しています。高温・低温警報等各種警報を完備しています。庫内がバスケットなので、物が取り出しやすい構造です(ISO 3394に準拠したサイズW400×D300を採用)。
    付属品バスケット×2個、鍵×2本仕様バスケット2段仕様材質外装/塗装鋼板、内装/ABS樹脂・塗装鋼板質量(kg)27電源単相100V 50/60Hz 15Aコンセント形状接地形2極 15A 125V内寸法(mm)420×335×297内容積(L)(有効)42電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)107/110設定温度範囲ECモード/2~25℃、HCモード/3~5℃外寸法(mm)500×452(482)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。設置面積(m2)最少設置床面積:12冷媒R1234yf(ノンフロン)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】メディカルフリーザー チェストタイプ FMF-038F1-C フクシマガリレイ

    【レンタル】メディカルフリーザー チェストタイプ FMF-038F1-C

    フクシマガリレイ
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。床置きのチェストタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
    質量(kg)45コンセント形状3Pプラグ電源コード(m)約3温度制御方式マイコン制御設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)圧縮機公称出力300Wサービス分類レンタル
  • 【レンタル】メディカルフリーザー ドアタイプ FMF-038F1 フクシマガリレイ

    【レンタル】メディカルフリーザー ドアタイプ FMF-038F1

    フクシマガリレイ
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。卓上に設置できるドアタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
    質量(kg)45コンセント形状3Pプラグ電源コード(m)約3温度制御方式マイコン制御設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)圧縮機公称出力300Wサービス分類レンタル
  • 【レンタル】スリム型薬用保冷庫 フクシマガリレイ

    【レンタル】スリム型薬用保冷庫

    フクシマガリレイ
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    庫内温度をサーミスタセンサーが検知し、高性能マイコン制御により設定された温度を管理します。排水設備・処理が不要の完全蒸発処理機能付きです。鍵付きですので、貴重な薬品・サンプル等を安全に保管できます。高精度な温度制御が可能なHCモード搭載。
    コンセント形状接地形2極15A 125V外寸法(mm)500×450×1430
理化学機器レンタルサービス