理化学機器レンタルサービス
735件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 葉表面水分センサ HD3901シリーズ センセカ(旧デルタオーム)

    葉表面水分センサ HD3901シリーズ

    センセカ(旧デルタオーム)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    静電容量方式により、高い精度で表裏各面の湿り度を測定します。、葉との疑似性が高く、長期信頼性の高い製品設計です。
  • 土壌体積含水率 VWC ・温度測定プローブ HD3910シリーズ センセカ(旧デルタオーム)

    土壌体積含水率 VWC ・温度測定プローブ HD3910シリーズ

    センセカ(旧デルタオーム)
    48,980税込53,878
    1個
    33日以内出荷
    土壌体積含水率(VWC)を測定します。、静電容量測定原理により、農業用地において迅速かつ低い侵襲性での測定が可能です。、樹脂製密閉ハウジングにより、厳しい環境条件においても信頼性の高い測定が可能です。
  • 【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1920/MIC audio-technica

    【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1920/MIC

    audio-technica
    5,398税込5,938
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1910 audio-technica

    【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1910

    audio-technica
    4,798税込5,278
    1セット
    翌日出荷
    電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1920 audio-technica

    【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム ATW-SP1920

    audio-technica
    5,198税込5,718
    1セット
    翌日出荷
    電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1910/MIC audio-technica

    【レンタル】デジタルワイヤレスアンプシステム マイク付属 ATW-SP1910/MIC

    audio-technica
    5,198税込5,718
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】あわとり練太郎 ARV-310 シンキー

    【レンタル】あわとり練太郎 ARV-310

    シンキー
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    低粘度~高粘度材料の撹拌とサブミクロンレベルの脱泡。タッチパネルや通信機能を搭載した自転・公転真空ミキサーです。攪拌・分散とサブミクロンレベルの気泡除去を同時処理。自転公転方式+真空減圧機能により、運転中に噴きこぼれなく、短時間で高精度脱泡が可能です。0.1kPa単位の真空設定、飽和蒸気圧を考慮した処理が可能です。進捗状況や運転状態をタッチパネルへリアルタイムで表示。20件のレシピ登録が可能です。通信機能(RS-232C接続)で設定条件の選択や、運転開始・停止が可能。外部端末へ1秒ごとに処理情報を報告する機能を搭載、トレーサビリティの向上に貢献します。通信機能を使用するためのサンプルソースコード(Python)を付属。通信プロトコルを公開しているので、外部端末のソフトはお客様が自由に設計可能。
    方式真空式・自転/公転プロペラレス混和方式本体質量(kg)約 90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×555×645安全機構ドアセンサー、振動センサー、回転センサーサービス分類レンタル
  • 【レンタル】エアーサンプラー AIR IDEAL(R) 3P(R) 校正証明書付 423154 ビオメリュー・ジャパン

    【レンタル】エアーサンプラー AIR IDEAL(R) 3P(R) 校正証明書付 423154

    ビオメリュー・ジャパン
    8,398税込9,238
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    世界中で採用される軽量ボディのエアーサンプラー。製造環境における空気中の浮遊微生物管理ソリューション。AIR IDEAL(R) 3P(R) は、Health Protection Agency(UK)によって、ISO 14698-1に適合していることをバリデーションされた高い捕集効率と、高い気密性をもつエアーサンプラーです。高いポータビリティ。1.2 kgのコンパクトボディ。人間工学に基づくデザイン。ABS樹脂による高い衝撃耐性。バッテリーが長持ちで短時間充電。シンプルでフレキシブルな操作性。音と光による分かりやすい通知機能。捕集面をあらゆる方向に向け、様々なシーンで使用可能。連続的なサンプリングや最大2,000 Lまでの吸引量など多様な捕集プログラムを設定登録可能。簡便なメンテナンス。なめらかで全体をくまなく清浄しやすいデザイン。様々な消毒剤に対応。オートクレーブ可能なサンプルグリッド。シンプルな空気回路の除染プロセス。世界基準の装置を国内拠点でサポート。公的機関で検証された物理学的/生物学的捕集効率データ。アイソレーター内を含む国内外の医薬品製造現場で広く採用。国内のサービス拠点で認定エンジニアが校正サービス・修理を実施
    質量(g)1200規格CE/UL/CSAバッテリーリチウムイオンバッテリー吸引流量100L/min±6.5L/min最大吸引量(L)2000サービス分類レンタル
  • 【レンタル】超低温槽 UD-80W74NF EBAC

    【レンタル】超低温槽 UD-80W74NF

    EBAC
    8,598税込9,458
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    検体・ワクチン保管用。ノンフロン超低温槽(-80℃保管)。検体やワクチンの保管に適した超低温槽です。小型で運転音も気になりません。小中規模の病院様やクリニック様での運用におすすめです。温度異常や機器異常の警報やドアロック付きで、安心して運用いただけます。USBポート搭載で温度データの記録ダウンロードが可能です。ファイザー社製ワクチンが22箱収納可能。(※W229×D229×H40)(21,450回分)収納可能です。※バイアル箱サイズ。195本入り
    質量(kg)70温度範囲(℃)-65~-80サービス分類レンタル
  • 【レンタル】Air Misty 大型噴霧器 A2Care

    【レンタル】Air Misty 大型噴霧器

    A2Care
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    JAXA(宇宙開発機構)開発の特殊ノズルが広い空間の除菌・消臭を実現します。
    ホワイト容量4Lタンク搭載空気流量(L/min)51時間あたりの電気代目安(円)約1.35定格圧力(kPa)100[1.0kgf/cm2]サービス分類レンタル
  • 【レンタル】可搬型蓄電池 UP 中日輪船商事

    【レンタル】可搬型蓄電池 UP

    中日輪船商事
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    停電時に自動で電池からの給電に瞬時に切り替え。(切り替え時間1000分の10秒)デスクトップパソコンの電源も落ちません。高出力。大型冷蔵庫、複合機等も使用可能です。大容量、小型、軽量です。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用。熱安定性が高く安全性に優れています。工事不要で設置してすぐにお使いいただけます。※医療機器規格 JIS T0601-1 対応品ではありません。
    出力電圧単相AC100V±3V周波数50Hz/60Hz(自動切替)使用場所屋内(ほこりや粉じんの多い場所でご使用にならないでください)切替時間10ms湿度(%)5~95(氷結、結露する場所でご使用にならないでください)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタルダーマトスコープ DE370 ナビス(アズワン)

    【レンタル】デジタルダーマトスコープ DE370

    ナビス(アズワン)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    スマートフォン、タブレットに接続可能なダーマトスコープ(ダーモスコープやダーマスコープとも呼ばれます)です。偏光、非偏光の切り替えが可能です。撮影データに撮影日時を保存可能なので、定期的な観察や画像比較に便利です。撮影中の画像はスマートフォン等で確認できるので、患者と一緒に見ながらの説明が可能です。★小型・軽量のため持ち運びにも便利なサイズです。
    質量(g)117電源リチウムイオン電池対応機種iPad Air 2, iPad Mini 3以降の機種、iPhone 6以降の機種、Android 6以降の機種機能静止画撮影、動画撮影、拡大、照度調整、グリッド線表示光源LED×8個USBポート数1ポートサービス分類レンタル
  • 【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC ULVAC(アルバック)

    【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC

    ULVAC(アルバック)
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    低振動・低騒音です。
    質量(kg)29電源単相100-120V/200-240Vサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×8本 1881032シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×8本 1881032シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,798税込6,378
    1セット(4個×2本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用オプション品
    品名TS-7C用バケットサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-4C スイングローター VIOLAMO(ビオラモ)

    【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-4C スイングローター

    VIOLAMO(ビオラモ)
    7,098税込7,808
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機用です。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 15mL遠沈管×24本 1941417シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 15mL遠沈管×24本 1941417シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,898税込6,488
    1セット(4個×6本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用オプション品
    品名TS-7C用バケットサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ビオラモ汎用遠心機用 アングルローター 15/50mL遠沈管×4本 CA-8シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    【レンタル】ビオラモ汎用遠心機用 アングルローター 15/50mL遠沈管×4本 CA-8シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    7,198税込7,918
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ビオラモ汎用遠心機用オプション品
    仕様15/50mL遠沈管×4本サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ビオラモ汎用遠心機バケット(TS-4C用) S4096-02 VIOLAMO(ビオラモ)

    【レンタル】ビオラモ汎用遠心機バケット(TS-4C用) S4096-02

    VIOLAMO(ビオラモ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ビオラモ汎用 TS-4C用オプション品
    材質ステンレス(SUS304)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540 HIOKI(日置電機)

    【レンタル】漏れ電流試験器 ST5540

    HIOKI(日置電機)
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    一般電気機器:電気用品安全法/JIS/IEC/ULの規格に対応。無停電極性切替機能を搭載、タクトタイムを大幅に削減。定格電流20Aまで対応し、新規格製品にも余裕を持って対応可能。対話形式で簡単操作のタッチパネル。通信機能と外部I/O装備で、製造ラインでの自動検査に対応
    付属品テストリード L2200(赤×2/黒×1)1セット, 面接触プローブ 9195×1, 電源コード ×3, 測定ライン用予備ヒューズ×1, 取扱説明書×1, ユーザーズガイド×1, CD-ROM×1質量(kg)4.5測定方式人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定, 測定部は本体接地とフローティング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×110×253サービス分類レンタル
  • 【レンタル】吸煙・脱臭装置 硬質ダクト KSC-HOP01 アズワン

    【レンタル】吸煙・脱臭装置 硬質ダクト KSC-HOP01

    アズワン
    749税込824
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    ダクト径(Φmm)75サービス分類レンタル
  • 【レンタル】CPC除染・バリデーション装置 FOGACT FA101 アズワン

    【レンタル】CPC除染・バリデーション装置 FOGACT FA101

    アズワン
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    過酢酸系除菌剤アクトリルをドライフォグにして噴霧し、気化した薬剤によって実験機器庫内を隅々まで滅菌する装置です。芽胞菌・真菌・カビ・ウイルス等、すべての微生物に効果があります。除染時間は、CO2インキュベーターならおよそ1時間、安全キャビネットなら、およそ2時間で完了します。(※ご使用環境の温度、湿度により変動致します) 。必要に応じてご購入ください。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01 アズワン

    【レンタル】吸煙・脱臭装置 KSC-Z01

    アズワン
    7,198税込7,918
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    三層フィルターを搭載した局所排気装置です。高性能フィルターによって0.3μmまでの粒子を95%以上除去します。活性炭フィルターによって各種ガスを吸着除去します。各フィルターは工具不要で交換が容易です。★分岐用天板(別オプション/1-5928-11-60)を使用すると、ダクトを2本接続し2ヶ所の吸引が可能です。★吸引フード(別オプション/1-5928-14-60)を使用する事で広範囲の排気が可能です。
    付属品プレフィルター・準HEPAフィルター・活性炭フィルター×各1個質量(kg)14処理風量(m3/min)3.5(ダクトΦ75×2m使用時)電源コード(m)2(2Pプラグ)騒音値(dB)65(前面より1mの位置にて測定)ダクト径(Φmm)75最大静圧(Pa)650サービス分類レンタル
  • 【レンタル】クールインキュベーター 3~45℃ CN-25C 三菱電機

    【レンタル】クールインキュベーター 3~45℃ CN-25C

    三菱電機
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
    付属品棚板×3枚(1段分)材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂質量(kg)12安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pプラグ)温度分布±0.5℃(35℃運転時)温度調節精度±0.5℃(無負荷時)ドレン水自然蒸発式サービス分類レンタル
  • 【レンタル】冷却遠心機 H-19Rシリーズ コクサン

    【レンタル】冷却遠心機 H-19Rシリーズ

    コクサン
    4,298税込4,728
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    小型卓上遠心機ながら冷凍機がつき低騒音でサンプルも安心です。デジタル表示で見やすく、簡単に操作ができます。ドアロック機能付きなので、安全にお使いいただけます。
    仕様レンタル付属品:スイングローター RF-109K、 樹脂ケース PN-109/15mL×24本(ガラス)、5~10mL採血管/尿沈渣TC対応質量(kg)49最高回転数(min-1[r.p.m])4300電源(V)AC100 1Φ 7A 0.7kA最大遠心力(xg)3000タイマー1~999分/1~999秒/ホールド運転(デジタル)温度計-10~30℃サービス分類レンタル
  • 【レンタル】遠心機用テーブル 047-0000 久保田商事

    【レンタル】遠心機用テーブル 047-0000

    久保田商事
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    遠心機を載せるキャスタ付きの台です。収納に便利な2段の引き出し付、アジャスタで固定できます。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】バイオメディカルフリーザー MDF-137-PJ PHC[科学研究・開発用品]

    【レンタル】バイオメディカルフリーザー MDF-137-PJ

    PHC[科学研究・開発用品]
    5,998税込6,598
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    扉の開閉による温度変化の影響を受けにくいチェストタイプです。扉は35°以上の角度で開いたままにしておけるバランスヒンジを採用してます。
    材質外装:塗装鋼板、内装:カラーアルミ板質量(kg)52電源単相 100V 50/60Hz(95/95W)内容量(L)138温度表示デジタル表示式サイズ(mm)640×687×881サービス分類レンタル
  • 【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000A EYELA(アイラ/東京理化器械)

    【レンタル】定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ)10~180×1本掛 MP-2000A

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。TCS-Aチューブケースと一緒に使うことで、2本掛けでの使用が可能です。
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】テクスチャー食感試験機 TEX-200N 日本計測システム(JISC)

    【レンタル】テクスチャー食感試験機 TEX-200N

    日本計測システム(JISC)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    食品の食感を定量的に数値化するテクスチャー(食感)試験ができます。演算処理により硬さ・付着性・凝集性などのデータを測定できます。多様な試験条件・アタッチメントにより、ゲル状・ペースト状の物質の特性を測定することも可能です。USBメモリに測定条件や測定結果を保存可能です。オプションの外付け機器で温度、湿度のデータが併せて記録できます。
    寸法(mm)338×276×424質量(kg)約16.5電源AC100~240V測定項目硬さ・付着性・凝集性・脆さ(もろさ)・弾力性・咀嚼(そしゃく)性・ガム性・粘着力対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB、RS232C負荷容量200(N)試験方法テクスチャー試験(テクスチャープロファイル分析法による)、ゼリー強度(JIS K 6503)試験、圧縮試験、引張試験、剥離試験サービス分類レンタル
  • 【レンタル】メディカルフリーザー チェストタイプ FMF-038F1-C フクシマガリレイ

    【レンタル】メディカルフリーザー チェストタイプ FMF-038F1-C

    フクシマガリレイ
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。床置きのチェストタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
    質量(kg)45コンセント形状3Pプラグ電源コード(m)約3温度制御方式マイコン制御設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)圧縮機公称出力300Wサービス分類レンタル
  • 【レンタル】メディカルフリーザー ドアタイプ FMF-038F1 フクシマガリレイ

    【レンタル】メディカルフリーザー ドアタイプ FMF-038F1

    フクシマガリレイ
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    鍵付きで貴重な試料を確実に管理することができます。卓上に設置できるドアタイプです。オゾン層を破壊しないHFC新冷媒(404A)に対応しています。
    質量(kg)45コンセント形状3Pプラグ電源コード(m)約3温度制御方式マイコン制御設定温度範囲-40~-15℃(5℃毎)(無負荷・周囲温度30℃)圧縮機公称出力300Wサービス分類レンタル
  • 【レンタル】マスフローコントローラ SEC-Z562MGXCT1,MR.MG-12,500SLM,8ISH,SUC,H2 HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】マスフローコントローラ SEC-Z562MGXCT1,MR.MG-12,500SLM,8ISH,SUC,H2

    HORIBA(堀場製作所)
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マルチレンジ/マルチガス機能を搭載したデジタルマスフローコントローラーのベストセラーモデルです。
    バルブ型式非通電時クローズガスの種類H2継手8ISH (1/2SWAGELOK 面間=179mm)流量500SLM(0℃ 1atm)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】恒温器 IC402 ヤマト科学

    【レンタル】恒温器 IC402

    ヤマト科学
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
    質量(kg)45方式エアジャケット自然対流内容積(L)97外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×606×820棚板耐荷重(kg)約15/枚温度調節精度±0.5℃(at 37℃)温度分布精度±1.0℃(at 37℃)棚受段数11段棚受ピッチ(mm)30サービス分類レンタル
  • 【レンタル】超音波ピペット洗浄器 AW-31 ヤマト科学

    【レンタル】超音波ピペット洗浄器 AW-31

    ヤマト科学
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    サイフォン式原理による超音波と洗剤による強力洗浄。洗浄効率を高める還流機構付きですから、ピペット管内の汚れた洗浄液が、底部ノズルからの噴流により強制排出され、常に洗浄液の効力を発揮でき、ピペットの内部までくまなく洗浄されます。槽内のバスケットは常に一定回転しており、超音波と噴流がまんべんなく当たり、洗いムラのない均一な洗浄ができます。噴流機構、超音波発振装置、回転機構、サイフォンなどを効率よくまとめた、合理的でコンパクトな設計です。給水コックの操作で洗浄からすすぎを1つの槽内で行えます。水溶性アルカリ洗剤で洗浄できますので安全です。
    電源AC100Vサービス分類レンタル
  • 【レンタル】角形真空定温乾燥器 DP410 ヤマト科学

    【レンタル】角形真空定温乾燥器 DP410

    ヤマト科学
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。見やすい表示と使いやすい操作パネルです。電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。入出力機能(オプション)4-20mA アナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。真空ポンプが収納できる構造となっていますので、限られたスペースを有効に利用できます。またオプションには収納室にスライド式の真空ポンプ架台が取付可能でメンテナンスが容易に行えます。
    電源(V)単相 AC200(50/60Hz)使用温度範囲40~200℃方式減圧・壁面加熱内容積(L)91外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×669×1500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450温度調節精度±1℃(at200℃)JTmK05温度変動±1.5℃(at200℃)JISC60068最高温度到達時間約80分棚受段数4段(固定)棚板調整ピッチ(mm)105サービス分類レンタル
  • 【レンタル】MCT用 容器シール剥離試験治具 JM-PZ-50N A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】MCT用 容器シール剥離試験治具 JM-PZ-50N

    A&D(エー・アンド・デイ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】SLIK三脚 ライトカーボン E74 Kenko(ケンコートキナー)

    【レンタル】SLIK三脚 ライトカーボン E74

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    空転防止の構造になっており、スムーズな伸縮が可能です。クイックシュー式で、カメラの着脱が撮影現場で素早くできます。開脚角度が3段階に調整できます。脚取付部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。
    材質カーボン質量(g)1775縮長(mm)535サービス分類レンタル
  • 【レンタル】微量高速冷却遠心機 MDX-310 トミー精工

    【レンタル】微量高速冷却遠心機 MDX-310

    トミー精工
    7,198税込7,918
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    TOMY独自のラック・イン・ローターシステム採用。チューブのセットや交換は、ローターを外さずに樹脂性ラックを着脱するだけ。タッチパネル機能付カラー液晶ディスプレイ採用。国際規格IEC61010-2-020、IEC61326-1適合。「定期自主検査日」「熱交換器清掃」お知らせ機能。待機中の消費電力を削減する省電力[ECO]モード搭載(従来機比62%減)
    質量(kg)62最高回転数(min-1[r.p.m])15000電源(V)AC100 50/60Hz 12A冷媒の種類HFC R134a(260g)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ローターラック AR015-24 トミー精工

    【レンタル】ローターラック AR015-24

    トミー精工
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])15000サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ラック・イン・ローター CA-300 トミー精工

    【レンタル】ラック・イン・ローター CA-300

    トミー精工
    4,198税込4,618
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    サービス分類レンタル
  • 【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VP スイデン

    【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VP

    スイデン
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。
    質量(kg)13.1タイプ大風量三脚スタンド型最大風量(m3/min)(50/60Hz)270/310サービス分類レンタル
理化学機器レンタルサービス