絞り込み
ブランド
- 富士インパルス
- アズワン(364)
- ナビス(アズワン)(11)
- ULVAC(アルバック)(10)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- オリオン機械(8)
- トーマス科学(8)
- ヤマト科学(7)
- 日本フリーザー(7)
- PHC[科学研究・開発用品](7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- 東亜DKK(6)
- 久保田商事(6)
- HORIBA(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- エスペック(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- IKA(4)
- KNF(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(6)
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

【レンタル】脱気シーラー 上下加圧式 V301-10WK
富士インパルス¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から4日以内出荷厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムに対応します。排出速度18L/minの高速脱気タイプです。
【レンタル】超音波式ポイントシーラー US-60Cシリーズ レンタル
富士インパルス¥3,798~税込¥4,178~1台翌日出荷から4日以内出荷発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシール出来ます。常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。) フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。長時間作業でも疲れにくい、軽くて握りやすい形状の樹脂製ハンドルを採用しています。仕様電源ユニット(発振器)、発振時間:0.5~1.7秒質量(kg)2質量(g)250電源AC100V 50/60Hz 60Wコード長さ(m)電源コード:3.0、カールコード:約2(延長時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×193×114、33×183×85発振周波数(kHz)公称60サービス分類レンタル
【レンタル】卓上脱気シーラー 電動式 V-460-10シリーズ レンタル
富士インパルス¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から4日以内出荷ソレノイド駆動を採用し、メンテナンス性が向上しました。ノズルストロークが調整可能になりました。加熱温度コントロール機能を標準装備しています。仕様電動式付属品ヒーター×5本、六角レンチ(2.5mm・4mm)×各1本、プラスドライバー×1本質量(kg)55電源(V)AC100(50/60Hz)(プラグ形状:アース無し)排気速度(L/min)39本体寸法(mm)570×785×415テーブル寸法(mm)470×350消費電力(kW)1.5シール能力(mm)合計0.3以下真空到達度-87.0kPaシール寸法(幅W×長さL)(mm)10×460加熱温度(℃)60~250サービス分類レンタル
【レンタル】足踏み式ポリシーラー FI300-10
富士インパルス¥5,598~税込¥6,158~1台翌日出荷から4日以内出荷軽い足踏みで強力なシーリングが可能です。加熱中はランプが赤色に点灯し、冷却中は青色に点灯し、シール終了の合図音がピッと鳴ります。
【レンタル】ポリシーラー 卓上型 P-300
富士インパルス¥4,698~税込¥5,168~1台翌日出荷から4日以内出荷準備加熱が不要ですので、いつでもすぐに使用できます。ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールも可能です(厚さ0.2mmまで)。加熱中はランプが赤色に点灯し、冷却中は青色に点灯し、シール終了の合図音がピッと鳴ります。
【レンタル】脱気シーラー V-301シリーズ レンタル
富士インパルス¥4,198~税込¥4,618~1台翌日出荷から4日以内出荷厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。排出速度18L/minの高速脱気タイプです。シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 1050(560)Wシール方式片側下加熱本体寸法(mm)400×420×228電源コード(m)3(2Pタイプ)到達真空度(kPa)-69.0シール能力(mm)0.4以下/2枚シール寸法(幅W×長さL)(mm)10(5)×300サービス分類レンタル