絞り込み
ブランド
  • ナビス(アズワン)
  • アズワン(364)
  • ULVAC(アルバック)(10)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • オリオン機械(8)
  • トーマス科学(8)
  • ヤマト科学(7)
  • 日本フリーザー(7)
  • PHC[科学研究・開発用品](7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • 東亜DKK(6)
  • 富士インパルス(6)
  • 久保田商事(6)
  • HORIBA(堀場製作所)(5)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • エスペック(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • IKA(4)
  • KNF(4)
サービス分類
  • レンタル(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
理化学機器レンタルサービス
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】錠剤除包器 TS-H ナビス(アズワン)

    【レンタル】錠剤除包器 TS-H

    ナビス(アズワン)
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    シートの幅に合わせてハンドルを回すことで、錠剤を2列同時に押し出すことが出来ます。簡単に錠剤を取り出すことが出来ますので、作業時間を短縮できます。コンパクトなボディで置く場所を選びません。程よい本体重量により、ぐらつきにくく安定して作業することができます。
  • 【レンタル】卓上クリーンスタンド AS-P05シリーズ レンタル ナビス(アズワン)

    【レンタル】卓上クリーンスタンド AS-P05シリーズ レンタル

    ナビス(アズワン)
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    上下・左右角度調整可能ができ、クリーンエアーを当てたい箇所に調整できます。使い勝手のよい卓上スタンドタイプでクリーン空間を創造します。フィルター交換目安がリモコンのお知らせランプで確認できます。
    仕様組み立て式(要工具)材質本体/スチール(塗装仕上げ)、取付アーム/スチール(エポキシ塗装仕上げ)寸法(mm)約500×390×625~690質量(kg)約24サービス分類レンタル
  • 【レンタル】マニュアルストレッチャー レンタル ナビス(アズワン)

    【レンタル】マニュアルストレッチャー レンタル

    ナビス(アズワン)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    付属品横置きボンベ架、イルリガートルスタンド、イルリガートルスタンド受け金具、安全ベルト(2本)、マットレス(標準)仕様レンタル在庫品はピンク(CNO-03N)青(CNO-02N)どちらかとなります。色のご指定は不可となります。耐荷重(kg)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×1900×500~810アズワン品番7-927-01-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
  • 【レンタル】トランスファーボードスケール MS7800シリーズ レンタル ナビス(アズワン)

    【レンタル】トランスファーボードスケール MS7800シリーズ レンタル

    ナビス(アズワン)
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ベッドやストレッチャーなどのシチュエーションで寝たきりの患者の体重測定が可能です。ベッドからストレッチャーへの移乗に使用できる体重計です。持ち手が左右各5ヶ所ありボードを引き寄せやすいです。背の高い方も十分使用できるボードの長さです。測定だけで無く、スライドシートを使用して普段の移乗の際にも使用可能です。
    付属品充電用ケーブル(約0.8m)仕様HOLD機能付き寸法(mm)1800×700×30質量(kg)11電源充電バッテリー内蔵目量(g)500充電時間(時間)約5(目安)使用時間(時間)約50(目安)秤量(kg)250サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル ナビス(アズワン)

    【レンタル】ファンシーラー 5mm幅タイプ NA-315シリーズ レンタル

    ナビス(アズワン)
    3,798税込4,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ヒーター部分が上部加熱タイプなので、滅菌バッグの透明シートを上にして中身を確認しながらシールできます。両手でテーブルを軽く押すだけでシールができます。インパルス方式により、余熱時間が不要です。
    寸法(mm)本体/365×375×200、テーブル/317×182質量(kg)5.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500加熱時間0.1~1.6秒(精度±15%)フィルム厚さ(μm)2枚合わせて300まで可能シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタルダーマトスコープ DE370 ナビス(アズワン)

    【レンタル】デジタルダーマトスコープ DE370

    ナビス(アズワン)
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    スマートフォン、タブレットに接続可能なダーマトスコープ(ダーモスコープやダーマスコープとも呼ばれます)です。偏光、非偏光の切り替えが可能です。撮影データに撮影日時を保存可能なので、定期的な観察や画像比較に便利です。撮影中の画像はスマートフォン等で確認できるので、患者と一緒に見ながらの説明が可能です。★小型・軽量のため持ち運びにも便利なサイズです。
    質量(g)117電源リチウムイオン電池対応機種iPad Air 2, iPad Mini 3以降の機種、iPhone 6以降の機種、Android 6以降の機種機能静止画撮影、動画撮影、拡大、照度調整、グリッド線表示光源LED×8個USBポート数1ポートサービス分類レンタル
  • 【レンタル】マットレス運搬カート SCM-1450 ナビス(アズワン)

    【レンタル】マットレス運搬カート SCM-1450

    ナビス(アズワン)
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷
    マットレスの運搬、保管に使用できます。マットレスをらくらく移動!
  • 【レンタル】軽量アルミ点滴台 持ち運び台 NDIV-A2 ナビス(アズワン)

    【レンタル】軽量アルミ点滴台 持ち運び台 NDIV-A2

    ナビス(アズワン)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトに収納ができます。専用収納バッグが付属しているため、持ち運びにも便利です。高さ調整が可能ですので、お好みの高さにセットできます。三脚がしっかりしており安定感があります。軽量で持ち運びしやすい点滴台です。
  • 【レンタル】紫外線除菌ハンディライト ぴかっときれい ブルー ナビス(アズワン)

    【レンタル】紫外線除菌ハンディライト ぴかっときれい ブルー

    ナビス(アズワン)
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。落下防止用に手首用ストラップがついています。メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
  • 【レンタル】ナースカート 昇降タイプ ホワイト ナビス(アズワン)

    【レンタル】ナースカート 昇降タイプ ホワイト

    ナビス(アズワン)
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷
    昇降機能付きなので、使用しやすい高さに調整できます。高さは785mmまで下げる事ができるため、テーブル下への収納やPCデスクとしても使用できます。
  • 【レンタル】ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー カッター付 MB-5×300 ナビス(アズワン)

    【レンタル】ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー カッター付 MB-5×300

    ナビス(アズワン)
    4,198税込4,618
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    5mm幅で滅菌バッグをしっかりシールします。滅菌バッグのフィルム面を上に向けた状態でシールができます。※本製品のヒーターは下側に付いていますので、滅菌バッグのフィルム面を下側にセットした方が強く溶着されます。※使用する滅菌バッグによってはフィルム面を上側にセットした状態でシールできない場合や溶着が弱くなることがございます。フィルム面を上側にセットして溶着が弱い場合:(1)フィルム面を下側にセットする。または(2)通電時間を長くセットする。フィルム面を下側にセットしてフィルムが溶けすぎている場合:(1)フィルム面を上側にセットする。または(2)通電時間を短くセットする。スライド式のカッター付きです。
理化学機器レンタルサービス