理化学機器レンタルサービス
735件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】リチウムイオン蓄電装置CUBOX mini IPAC-D-500-U-LiT1シリーズ レンタル ナユタ

    【レンタル】リチウムイオン蓄電装置CUBOX mini IPAC-D-500-U-LiT1シリーズ レンタル

    ナユタ
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    女性やお年寄りでもスイッチひとつでカンタン操作できます。一酸化炭素や異臭を出さないため室内でも利用可能です。静音設計のため、夜間でも使用できます。商用コンセントより波形が良い(正弦波)ため、精密機器に使用できます。電池も含むすべての部品が純日本製です。CUBOX miniは重量16kgで持ち運びに便利です。
    質量(kg)16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×414×445充電時間(時間)6(80%充電)、9(満充電)定格出力電圧(V)AC100/500VA(正弦波)使用時間(時間)約1(500W使用時)蓄電池容量(Wh)550切替時間10ms(0.01秒)以内サービス分類レンタル
  • 【レンタル】オプションカフ3セット TM244X レンタル ノーブランド

    【レンタル】オプションカフ3セット TM244X レンタル

    ノーブランド
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    血圧計(TM2441L-JC16)レンタルのオプション品になります。(65-0314-21-60~69 )
    適合腕周(cm)【スモールカフ 左上腕用】15~22(TM-CF202D)、【ラージカフ 左上腕用】28~38(TM-CF402D)、【アダルトカフ 右上腕用】20~31(TM-CF802D)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】マウス/ラット用蛍光検出器 TDM-MD004+ソフトウェア SWR-ST001 レンタル MediBeacon

    【レンタル】マウス/ラット用蛍光検出器 TDM-MD004+ソフトウェア SWR-ST001 レンタル

    MediBeacon
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    蛍光検出器と解析用ノートPCがセットになったレンタル品です。
    構成マウス/ラット用蛍光検出器×1台、データ転送ケーブル×1式、解析用ノートPC×1台、専用バッテリー×2個、専用バッテリーチャージャー×1個、USB充電アダプタ×1個サービス分類レンタル
  • 【レンタル】50mLコニカル管×16チューブラック 4個1組 055-6070 レンタル 久保田商事

    【レンタル】50mLコニカル管×16チューブラック 4個1組 055-6070 レンタル

    久保田商事
    3,598税込3,958
    1組
    翌日出荷から4日以内出荷
    50mLのコニカル管4本架×4個セットのラックです。計16本架けて使用可能です。
    仕様50mL×16チューブラックサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ノンフロンチラーレンタル PCU-NE2500 レンタル アピステ

    【レンタル】ノンフロンチラーレンタル PCU-NE2500 レンタル

    アピステ
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    地球環境への配慮はもちろん、ユーザーフロン管理のコストを0にするノンフロンチラーです。チラー本体だけで水温やエラーを自動記録するドライブレコーダー機能を搭載し、運転状態の常時記録をこの1台で実現できます。イーサネットを標準搭載。読み書き対応の外部通信Modbus/TCPの他、MCプロトコル、Socket通信方式に対応。運転状態の確認、データの見える化、遠隔操作など、多様なニーズへ対応できます。
    仕様循環水:蒸留水、純水(1μS/cm以上)、エチレングリコール溶液(濃度15wt%以下)、プロピレングリコール溶液(濃度15wt%以下)、構成装置/圧縮機:全密閉型ロータリー式、構成装置/凝縮器:パラレルフローコンデンサ、構成装置/蒸発器:構造:プレート式熱交換器、構成装置/送水ポンプ:構造:マグネット式渦巻ポンプ材質SUS316(銅ブレージング)質量(kg)約58出力(kW)0.180/0.216温度範囲(℃)循環水:5~40定格電圧(V)三相 AC200タンク容量(L)約12最大揚程(m)14/20定格流量(L/min)循環水:15/15精度(℃)【温度制御】±0.1冷却方式空冷式キャスター径(Φmm)50×4個消費電流(A)3.2/3.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)697×400×600消費電力(kW)0.9/1.2塗装色マンセル N-87使用周囲温度(℃)5~45ドレン排出口径G1/2騒音レベル(dB(A))58/59冷媒R1234yf 340g冷却能力(W)2300/2600ブレーカー容量(推奨)10A接続径循環水出入口:Rc3/4加熱能力(W)400/600サービス分類レンタル
  • 【レンタル】seca 704 / 799用メジャーロッド seca 220シリーズ レンタル seca (セカ)

    【レンタル】seca 704 / 799用メジャーロッド seca 220シリーズ レンタル

    seca (セカ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    seca 704 / 799に取り付けていただくことで、身長計付体重計として使用可能。
    仕様組み立て式(要工具)材質アルミニウム、ABS樹脂質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×286×1480最小目盛(mm)1測定範囲(cm)60~200サービス分類レンタル
  • 【レンタル】非常用蓄電システム 蓄電池 CUBOX 3.3kWh IPAC-C-1500-U-LiT6-K レンタル ナユタ

    【レンタル】非常用蓄電システム 蓄電池 CUBOX 3.3kWh IPAC-C-1500-U-LiT6-K レンタル

    ナユタ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    本レンタルサービスは、研究所や医療機関等を対象としたサービスです。。ワクチン冷凍庫のような高い突入電流を発生する製品でも耐えうる設計となっております。▼下記製品はメーカーにて動作検証実施済み。▼MDF-C8V1(PHC製)、CVF-78HC(日本フリーザー製)、LAB 8s(カノウ冷機製)、UD-80W74NF(EBAC製)。女性やお年寄りでもスイッチひとつでカンタン操作です。一酸化炭素や異臭を出さないため室内でも利用可能です。静音設計のため、夜間でも使用できます。
    本体質量(kg)68使用環境-10℃~+40℃ 0%~95%RH(結露無し)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260× 724.4×512保存環境-20℃~+60℃ 0%~95%RH(結露無し)充電時間(時間)約12(80%充電)、約18(満充電)定格出力電圧(V)AC100/1500VA(正弦波)使用時間(時間)約2(1500W出力時)蓄電池容量(Wh)3300切替時間20ms(0.02秒)以内サービス分類レンタル
  • 【レンタル】卓上遠心機 H-36シリーズ レンタル コクサン

    【レンタル】卓上遠心機 H-36シリーズ レンタル

    コクサン
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    EMC対応。コンパクトでシンプルなデザイン。操作性・信頼性・機能性の向上。遠心状態が一目で分かる回転インジケータ。加・減速数、メモリー数はこのクラス最大。豊富なロータ群に対応、バイオハザード対策も充実。中が見えて、遠心終了が確認できます。チャンバーにステンレス製SUS304を採用。特殊仕様、遠沈用アダプタ等、様々な仕様に対応。
    仕様回転計:デジタル表示/10rpm~6000rpm(10/100rpm単位)、遠心力計:デジタル表示/10xg~6000xg(10/100xg単位)、xg・secモード:(1.00~9.99)×10_9乗xg・sec、加速:3ステップ、減速:3ステップ+自然減速、ステップモード:3メモリー、密度勾配モード:1メモリー質量(kg)42最高回転数(min-1[r.p.m])6000(RA-321使用時)電源単相100V 10A表示ロータ寿命:タイム表示計に明示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×530×376構成【レンタル構成】卓上遠心機本体/H-36α、スイングロータ/RF-121、RF-121金属バケット/MT-104、50mlコニカル管(16本)/PE-121最大遠心力(xg)5070(RA-321使用時)タイマーデジタル表示/1~999min(1/10min単位で設定可能)、デジタル表示/1~999sec(1/10sec単位で設定可能)最大容量(mL)1080(RF-126、PB-126使用時)インジケータ【回転インジゲータ】停止・運転中、LED表示(ランプ 9個 緑・赤・オレンジ)メモリー数10メモリー(回転数、遠心力、タイム、加速、減速)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】解析ターミナル TM-2486 レンタル A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】解析ターミナル TM-2486 レンタル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,298税込4,728
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    血圧・脈拍に加え測定環境データにも対応。かんたん操作、オートスタート、ストップ機能対応。タッチパネル画面:カラー液晶でタッチ操作が可能、見やすいアイコンで直感的に操作。▼オートスタート、ストップ機能対応<新機能>。▼患者様のご都合に合わせて自動的に測定開始、終了が可能に(ABPMモード)。▼家庭血圧モード設定(一機会測定回数、夜間血圧測定、アラーム測定)。TM-2441のIHB検出機能に対応。▼自動測定時(ABPMモード)は25%。▼脈間隔の「ゆらぎ」は、生理的な要因で起こるものから、心臓や、そのほかの疾患によるものまで、さまざまな原因で起こります。主な要因としては、運動・体温上昇・加齢・体質・感情変化などがあります。診察室血圧モード設定(一機会測定回数、測定間隔)
    セット内容本体、傾斜台、ACアダプタ、USBフラッシュメモリ4G、取扱説明書、添付文書質量(kg)約1.0表示バックライト付きTFTカラー液晶表示(7インチサイズ、800×480dot)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×153×58 ※突起部を除くサービス分類レンタル
  • 【レンタル】超音波式ポイントシーラー US-60Cシリーズ レンタル 富士インパルス

    【レンタル】超音波式ポイントシーラー US-60Cシリーズ レンタル

    富士インパルス
    3,798税込4,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシール出来ます。常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。) フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。長時間作業でも疲れにくい、軽くて握りやすい形状の樹脂製ハンドルを採用しています。
    仕様電源ユニット(発振器)、発振時間:0.5~1.7秒質量(kg)2質量(g)250電源AC100V 50/60Hz 60Wコード長さ(m)電源コード:3.0、カールコード:約2(延長時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×193×114、33×183×85発振周波数(kHz)公称60サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ミル IKA MultiDrive control レンタル IKA

    【レンタル】ミル IKA MultiDrive control レンタル

    IKA
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    サンプルが固くても柔らかくても繊維質でも-IKA MultiDriveシリーズは、専用容器の種類が豊富なため、様々なアプリケーションに対応可能です。(専用容器は本体に含まれません。)。MultiDrive controlは撹拌機能と粉砕機能さらに分散機能を兼ねそろえています。簡単な操作や文章化に使用できるUSBインターフェースもあります。ハイパフォーマンス:3000rpm~20000rpmの幅広い回転数と1000Wとの出力により優れた粉砕能力を発揮します。インターバル操作:ボタンを押すだけでインターバルモードに切り替わります。インターバルモードは固いサンプルを粗く粉砕する時または、さらに完全に粉砕する時に有効です。冷却機能:冷却機能は粉砕容器に統合されています。ダブルジャケットになっているため、サンプルと冷媒は完全に分けられています。TFTディスプレイ:鮮明なTFTディスプレイはユーザーフレンドリーな操作を可能にします。温度測定:MultiDrive controlは温度測定機能及びRFID認識機能を搭載しています。そのため、制限温度を設けることで、過熱を防げます。重量測定:本体に重量測定機能があるため、事前に重量測定する必要がありません。レンタル品には粉砕容器(乾式/湿式兼用)BL2000 T 2000ml、粉砕容器(湿式)DI 2000 T 2000mlを付属させています。
    仕様速度偏差:5±%、電源-ON:5min、電源-OFF:10min、主原動:ブラッシュレスDC、温度計測:0.1K、計量機能:yes、ランププログラム:yes、DIN EN 60529基準保護クラス:IP 31、USBインターフェイス:yes、Bluetoothインターフェイス:yes質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100-115回転数(min-1[r.p.m])3000-20000最高温度(℃)120表示TFT分解能重量測定:1g温度表示yesモーター出力(W)1000測定誤差温度測定:±1K最大計量(kg)4許容周囲温度(℃)5-40、湿度80%モーター入力(W)800計量範囲5-4000g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×250計量精度±(0.3%+2)g最低温度(℃)-50サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ノンフロン 超低温槽 100L DW-86W100NF レンタル EBAC

    【レンタル】ノンフロン 超低温槽 100L DW-86W100NF レンタル

    EBAC
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    定番の超低温フリーザーがノンフロンになって新登場。冷却効率が良いHCノンフロンとなったことで、省エネになりました。小型で運転音も気になりません。ノンフロン設計で環境に優しく、消費エネルギーも最大50%節約。
    温度表示デジタル温度精度±5℃内装亜鉛めっき冷間圧延鋼板外装塗装冷間圧延鋼板警報方式温度異常、機械異常外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)769×825×1120周囲温度(℃)+10~+32温度設定範囲(℃)-40~-86内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×480扉形式ハンドル付き塗装冷間圧延鋼板サービス分類レンタル
  • 【レンタル】心電計用架台オプション レンタル 日本光電工業

    【レンタル】心電計用架台オプション レンタル

    日本光電工業
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    心電計 ECG-2250 レンタルのオプション品です。
    セット内容架台 KD-105D-01、中間棚 DI-013D、トレイセット DI-013D、コードハンガ KH-100D本体質量(kg)架台:約17本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)架台:348±20×890×618サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ワクチン保管用フリーザー -20℃保管 ECVD-24W70 レンタル EBAC

    【レンタル】ワクチン保管用フリーザー -20℃保管 ECVD-24W70 レンタル

    EBAC
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    -20℃ワクチン保管用に開発されたフリーザーです。チェスト型フリーザーは扉開閉時の温度変化が少なく、温度安定性の高い製品。本体に保存された温度データはUSBメモリーにて出力可能です。-20℃ 武田/モデルナ社ワクチン保管用に開発されたフリーザーです。
    付属品質量(kg)34温度精度±5℃警報方式高温・低温・バッテリー切れ・停電運転電流(A)2.0サービス分類レンタル
  • 【レンタル】タブレット用スタンド TB-DSZARMFBKシリーズ レンタル エレコム

    【レンタル】タブレット用スタンド TB-DSZARMFBKシリーズ レンタル

    エレコム
    479税込527
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンドです。タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、リビングからベッドサイドまで様々な場所でお使いできます。およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。スタンド底面に装着している樹脂素材は、滑りにくく弾力性があり床面を傷つけません。本製品の構造上、対応サイズでもバランスの悪い場合はスタンド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。
    材質本体/ABS・ABS+熱可塑性エラストマー・スチール・EVA・ナイロン全長(mm)アーム部/約500、支柱部/約770ブラック質量(g)約3000対応機種5.0~12.9inch(W221mm×D7mm×H306mmまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台座/約195×約325×約26(支柱固定ネジ含む)角度調整範囲サービス分類レンタル
  • 【レンタル】空冷 大型水槽付DCチラー レンタル RKE3750B-V-G2 オリオン機械

    【レンタル】空冷 大型水槽付DCチラー レンタル RKE3750B-V-G2

    オリオン機械
    96,980税込106,678
    1台
    8日以内出荷
    密閉系循環仕様、屋内設置タイプになります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。お届けはチャーター便でのお届けとなります。
    付属品Y型ストレーナー及びY型ストレーナー用ニップル各1個仕様アプリケーション例:洗浄機…炭化水素系、各種溶剤の蒸留再生、回収用途※射出成型機…成形後の金型冷却(成形後の樹脂硬化の促進)※水冷式コンプレッサ…水冷式コンプレッサの冷却水用途※高周波誘導加熱装置…加熱コイルの冷却及び高周波電源の冷却※レーザー加工機…(ファイバー・CO2・YAG)発信器、光学系回路の冷却※粉砕機…ジャケット冷却※包装機…ヒートシール後の冷却※ミキサー…ジャケット冷却※印刷機(DI)…UVランプ冷却及びインク乾燥。冷却ステージの冷却、インク温調に使用※真空蒸着装置…チャンバの冷却接続口径冷水出入口:Rc1質量(kg)約225電源AC200V 3相電気容量7.0kVA 50/60Hz吐出圧力(MPa)【外部循環】0.10~0.50流量(L/min)【外部循環】15~60使用周囲温度(℃)-20~45外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×760×1582(突起物含)温度設定範囲(℃)0~35(3℃以下ではブライン使用、冷却能力20%低下)冷却能力(kW)12.2(液温20℃、周囲温度32℃時)温度調節精度(℃)±0.1電源ケーブルVCT5.5 4~5m 端子無し、導体外径3.1mmサービス分類レンタル
  • 【レンタル】防水溶存酸素計 DO-1000PEシリーズ レンタル カスタム

    【レンタル】防水溶存酸素計 DO-1000PEシリーズ レンタル

    カスタム
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    溶存酸素、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。バックライト機能。係数補正可能:大気圧(700~1400)、塩分(0.0~40.0g/L)。各水質調査(例:工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。
    付属品取扱説明書、溶存酸素計用電解液、スポイト、ダイヤフラム付きヘッド質量(g)約130(電池含む)電源単4乾電池×1本測定精度溶存酸素:±2%FS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×185×48温度測定範囲(℃)0~+60機能溶存酸素ATC(自動温度補正機能):ありレンジ溶存酸素:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0%電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)商品構成防水溶存酸素計本体+溶存酸素計用標準センサー(DOS-01PE)サンプリング約3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)温度測定精度±1℃温度分解能(℃)0.1分解能(mg/L)溶存酸素:0.01サービス分類レンタル
  • 【レンタル】マグネトロンスパッタ装置 MSP-miniシリーズ レンタル 真空デバイス

    【レンタル】マグネトロンスパッタ装置 MSP-miniシリーズ レンタル

    真空デバイス
    4,498税込4,948
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    ボタンひとつでオートコーティング。煩わしい操作が一切ありません。小型ターゲット(Φ30mm)を採用。低ランニングコストを実現。標準でAuターゲットが付属。卓上SEMの前処理に実力を発揮します。オプションターゲットのAg膜は光沢に優れ、透明材料表面の光学顕微鏡観察を容易にします。※表示価格はあくまで参考価格です。設置取扱い説明の有無、納入地域、オプション等により価格が変動しますので、ご購入ご希望の際は都度お見積りお問い合わせください。
    寸法(mm)試料サイズ:有効径Φ30、高さ20以下電源AC100V, 10A アース線付3芯プラグ使用寸法(Φmm)試料ステージ:83本体質量(kg)装置:5内径×深さ(mm)試料室:86×60(硬質ガラス)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)装置:180×183×280サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ウェアラブル心拍センサ 標準セット WHS-1/RRD-1シリーズ レンタル ユニオンツール

    【レンタル】ウェアラブル心拍センサ 標準セット WHS-1/RRD-1シリーズ レンタル

    ユニオンツール
    4,198税込4,618
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。心拍(数・周期・波形)、体表温、3軸加速度を同時に測定できます。コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。
    仕様3軸加速度:X、Y、Z検出範囲±4Gセット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7電源ボタン電池(型式CR2032)×1個対応OSWindows(R)7 SP1/8.1/10メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間 ※心拍数60回/分の場合です。心拍数が高い方の場合、メモリモードの保存期間は短くなります。使用環境温度/+5~+45℃、湿度/30~80%RH(結露なきこと)到達距離(m)約20(直線)計測内容【計測可能な生体情報】心拍(数、周期、波形(心電図波形ではありません))、体表温、3軸加速度電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37.0×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9.0無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムサービス分類レンタル
  • 【レンタル】卓上型pH・水質分析計 F-72Tシリーズ レンタル HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】卓上型pH・水質分析計 F-72Tシリーズ レンタル

    HORIBA(堀場製作所)
    3,598税込3,958
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
    付属品電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット仕様レンタル付属品:複合形塩化物イオン電極 6560S-10C(64-3991-88)寸法(mm)170×174×73測定範囲pH/0.000~+14.000、mV(ORP)/±1999.9mV、温度/0.0~100.0℃、イオン/0.00μg/L~999g/L(mol/L)タイプカラー液晶タッチパネル電源ACアダプタ100~240V 50/60Hz測定項目pH・ORP・イオン測定方式pH/ガラス電極法入力CH1サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタル糖度計 HI96801シリーズ レンタル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    【レンタル】デジタル糖度計 HI96801シリーズ レンタル

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    8,598税込9,458
    1セット
    4日以内出荷
    簡単操作、数秒で糖度(% Brix)を測定。サンプルの屈折率を測定し、それを糖度(% Brix)に換算して表示します。数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。HI 96801は0.0~85.0% Brixと測定範囲が広く、様々な用途に適しています。測定範囲が0.0~50.0% BrixのHI 96811もあります。
    仕様測定必要量:約2滴、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム寸法(mm)192×102×67測定範囲Bri× 0.0~85.0% Bri×、温度 0.0~80.0℃材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池 1個精度Bri× ±0.2% Bri×、温度 ±0.3℃測定時間約1.5秒温度補償自動(10~40℃)光源Yellow LED校正水(蒸留水、精製水)オートパワーオフ約3分間の未使用後検出単位Bri× 0.1% Bri×、温度 0.1℃アズワン品番61-0120-24-64レンタル日数(日)30防水性IP65サービス分類レンタル
  • 【レンタル】どこでもミニ冷凍庫9L GBGFZ9HGYシリーズ レンタル THANKO(サンコー)[電子機器]

    【レンタル】どこでもミニ冷凍庫9L GBGFZ9HGYシリーズ レンタル

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    車内・屋外・室内のどこでも活躍する、コンパクトな小型冷凍庫
    セット内容本体、電源コード、AC アダプター、シガーコード、日本語取扱説明書質量(kg)約7容量(L)9消費電力(W)約45電源AC100V 50/60HzまたはDC12V/24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×425×252ケーブル長(mm)電源コード:約2150、シガーコード:約2500冷媒R134a(冷媒充填量34g)温度設定範囲(℃)-20~20庫内寸法(mm)幅215×奥行250×高さ175サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ピンマイク ICレコーダー・ケーブルセット AmiVoice(R)Front PM01シリーズ ノーブランド

    【レンタル】ピンマイク ICレコーダー・ケーブルセット AmiVoice(R)Front PM01シリーズ

    ノーブランド
    3,898税込4,288
    1セット
    4日以内出荷
    AmiVoice(R)Front PM01:音声認識や音声対話に特化した超指向性のピンマイク。過酷な現場環境を想定したマイク感度調整機能、デバイス連携できるファンクションボタンを備えており、ハンズフリーでの録音、端末の音声操作が可能。。WS-883:録音・再生機能搭載のICレコーダー。自動で最適な録音レベルで記録する「ボイスチェイサー」や、耳が疲れない音程で再生できる「ボイスチェンジャー」など役立つ機能が充実。音声ファイルを大量に保管でき、長時間の会議を連続して録音するような使い方をしても容量不足になりにくい。。EHP-35EL4P30BK:マイク対応オーディオ延長ケーブル3mブラック。
    型式【延長ケーブル】EHP-35EL4P30BK【延長ケーブル】ブラック質量(g)【ピンマイク】約32、【ICレコーダー】77(電池2本含む)使用温度範囲(℃)【ICレコーダー】0~42外形寸法(mm)【ICレコーダー】111.5×39×18 ※最大突起部含まず電源【ICレコーダー】定格電圧 3V、電池:単4形ニッケル水素電池2本ケーブル長(m)約3.0コネクタ形状【延長ケーブル】Φ3.5mm4極ステレオミニジャック-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(L型)CTIA規格準拠感度【ピンマイク】マイク:-36dB±4.5dB対応機種【延長ケーブル】Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等周波数【ICレコーダー】(サンプリング周波数)リニアPCM形式:22.05kHz sampling 16bit モノラル、MP3形式:128 kbps:44.1 kHz、64 kbps mono:44.1 kHz、8 kbps mono:11.025 kHz記録方式【ICレコーダー】リニアPCM形式/MP3形式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ピンマイク】本体19×60×25 ※風防・スポンジ除く、クリップ含む構成【レンタル構成品】ピンマイク :AmiVoice(R)Front PM01、ICレコーダー:WS-883、延長ケーブル:EHP-35EL4P30BK(65-4347-61)ケーブル【延長ケーブル】99.9%高純度OFCスピーカー【ICレコーダー】Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵、実用最大出力:250mW(スピーカー8Ω)端子【ピンマイク】ジャック:Φ3.5mm 4極(イヤホン / ヘッドセットマイク対応)、【ICレコーダー】マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)、イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上)アズワン品番60-1721-38-64指向性【ピンマイク】単一指向性メッキ【延長ケーブル】プラグメッキ仕様:金メッキレンタル日数(日)30記録メディア【ICレコーダー】内蔵型NAND FLASHメモリー:8GB、microSDカード:2GB ~ 32GBに対応、※メモリー容量の一部を管理領域として使用しているため、実際に使用できる容量は少なくなります。最大出力(mW)【ICレコーダー】ヘッドホン:3+3(16Ω負荷時)ボタン仕様【ピンマイク】電源/ペアミュートボタン、ファンクションボタン、ヘッドセットマイク切替スイッチ、マイク感度調整リングボタン、ミュートボタン、マルチファンクションボタン、ボリュームボタンサービス分類レンタル
  • 【レンタル】パーティクルモニター アップグレードタイプ PA05UGシリーズ アズワン

    【レンタル】パーティクルモニター アップグレードタイプ PA05UGシリーズ

    アズワン
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。4段階LED表示。評価用ソフトを使用することで、粒子数、温湿度をリアルタイムで監視、記録することが可能です。アナログ出力かデジタル通信が選択できます。アラーム出力がありますので、警報装置と接続が可能です。クリーンブースやクリーンベンチの警報用などに適しています。コンパクト設計で省スペースに設置可能です。空気清浄度クラス1000のエリアで常時モニタリングが可能です。0.5μm以上(メイン)と5μm以上(サブ)の粒子数を1つのモニターから出力できます。モバイルバッテリー駆動が可能ですので、電源が取れない場所でもモニターすることが可能です。スタンドアローンの状態でもデータの保存が可能です(測定間隔1min/84h)。別売の温湿度センサーN(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。
    付属品ACアダプター USB Type-C(+5V)仕様出力単位:pcs/m3、pcs/cf、pcs/L、温湿度計測機能:〇、センサ出力値:60秒合計値、データ更新時間:1秒、レンタル付属品:温湿度センサーN(4-3762-11)寸法(mm)135×105×69.1測定範囲Class1,000~100,000質量(g)約510電源電圧ACアダプター(5V±5%)、端子台(24V±10%)方式【出力・通信】アラーム出力、デジタル通信(Ethernet・Wi-Fi・RS485)、アナログ出力測定方式光散乱方式表示【Reference表示】〇(デフォルト:5um以上※評価用ソフトで変更は可能です)光源レーザーダイオードサンプリング方式ファンにより吸引粒子径(μm)【検知粒子】メイン0.5以上/サブ5以上サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ガス置換装置 イナートキャッパー 本体 アズワン

    【レンタル】ガス置換装置 イナートキャッパー 本体

    アズワン
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
    仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)スイッチ【減圧・置換用スイッチ】押しボタン式メカニカルバルブ本体寸法(mm)240×250×160構成【レンタル】ガス置換装置本体(4-6373-01)、キャッパーS(4-6373-11)、キャッパーM(4-6373-12)、滑り止めシート4枚(4-6373-13)ろ過度(μm)真空用エアフィルタ:40ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】送風定温乾燥器 90L DKN403ASシリーズ アズワン

    【レンタル】送風定温乾燥器 90L DKN403ASシリーズ

    アズワン
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
    質量(kg)約50容量(L)90電源AC100V 50/60z 12.5A(15A)機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)外寸法(mm)560×600×820付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能温度設定範囲(℃)0~260庫内寸法(mm)450×450×450タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)制御可能温度範囲室温+10~260℃温度上昇時間(分)室温~260℃:約90安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ダストチェックライト ほこり可視化ライト DUSシリーズ アズワン

    【レンタル】ダストチェックライト ほこり可視化ライト DUSシリーズ

    アズワン
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    見せなければ、伝えられない!。普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。
    仕様高出力寸法(mm)37×37×140電源単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91)光色ライトグリーンサービス分類レンタル
  • 【レンタル】パーティクルモニター 粉じん計 PA-DHシリーズ アズワン

    【レンタル】パーティクルモニター 粉じん計 PA-DHシリーズ

    アズワン
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。オプションで温湿度センサと接続が可能です。
    付属品ACアダプター AC100~240V 50/60Hz仕様出力単位:0.1μg/m3 ※CPMは出力されません、データ出力値:60秒合計値、データ更新時間:1秒、温湿度計測機能:〇、デジタル通信:〇(Ethernet、Wi-Fi)、レンタル付属品:パーティクルモニター 温湿度センサーN(4-3762-11)寸法(mm)120×46.5×87測定範囲0.0~300.0μg/m3質量(g)約210電源(V)DC12~24測定方式光散乱方式アナログ出力×光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.1μg/m3 ※メーカー基準タバコ煙(=補正係数1)に対して(補正係数は評価用ソフト上で変更可能です)。通信方式デジタル:Ethernet、Wi-Fiアラーム出力サンプリング方式ファンによる吸引サービス分類レンタル
  • 【レンタル】卓上低速遠心機 LT-010Mシリーズ レンタル トミー精工

    【レンタル】卓上低速遠心機 LT-010Mシリーズ レンタル

    トミー精工
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    10mL真空採血管用の遠心機です。見やすい2色LED表示により運転状況がひと目で分かる、使いやすいタイマー機能付きです。コンパクト設計のため設置スペースが小さく場所を選びません。
    寸法(mm)253×274×243(突起部は除く)質量(kg)7回転数(min-1[r.p.m])2900(固定)電源AC100V 50/60Hz 15A最大遠心力(G)890安全装置ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出最大処理容量(mL)10mL真空採血管(Φ16×100mm)×4本タイマー15分(1分刻み)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】直流安定化電源 0~30V/0~5A PS30V5A01シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】直流安定化電源 0~30V/0~5A PS30V5A01シリーズ レンタル

    アズワン
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
    付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194質量(kg)5.6電源(V)100(50/60Hz)方式リニア精度設定精度:≦0.03%+10mV、≦0.1%+5mA出力電圧(V)0~30出力電流(A)0~5分解能1mA出力容量150W保護機能過電圧・過電流負荷変動≦4mVp-p、≦1mVrms、≦0.01%+3mAリップル、ノイズ≦4mVp-p、≦1mVrms、≦4mArms電源電圧変動≦0.01%+3mV、≦0.01%+3mA分解能(mV)1サービス分類レンタル
  • 【レンタル】エコノミー電気炉 ROP-003Gシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】エコノミー電気炉 ROP-003Gシリーズ レンタル

    アズワン
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!。
    材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約14電源(V)AC100(50/60Hz)外径(Φmm)ガス導入部ニップル:6.5炉内寸法(mm)170×170×150 ※センサー突起部含むヒーター(W)1000センサーK型熱電対分解能温度設定:1℃、時間設定:1分電源コード(m)2(2Pプラグ)温度調節PID制御外寸法(mm)395×350×450温度設定範囲(℃)100~900プログラム機能無しタイマーON・OFF・SVタイマー庫内容量(L)4.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ミニシェーカー スプリングネットホルダー MS-SNHシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ミニシェーカー スプリングネットホルダー MS-SNHシリーズ レンタル

    アズワン
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ミニシェーカー用オプション品
    仕様スプリングネットホルダー架数36本架サービス分類レンタル
  • 【レンタル】レギュレーター標準セット レンタル アズワン

    【レンタル】レギュレーター標準セット レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    セット内容圧力調整器、硬質チューブ(20m)、チューブフィッティング、シールテープ、スパナ対象ガスCO2サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ホットスターラー MS-H280-Proシリーズ レンタル DLAB

    【レンタル】ホットスターラー MS-H280-Proシリーズ レンタル

    DLAB
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
    材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)515回転数(min-1[r.p.m])200~1500本体寸法(mm)160×225×105電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)、温度過昇防止(320℃固定)防塵防水性能IP21ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280プレート寸法(Φmm)135サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ジャーテスター SF4シリーズ レンタル 野中理化器製作所

    【レンタル】ジャーテスター SF4シリーズ レンタル

    野中理化器製作所
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。
    材質攪拌棒:SUS304寸法(mm)320×320×390、攪拌棒:Φ6×380電源(V)AC200(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])20~300コンセント形状単相250V 15A 接地極付き(ケーブル長1.5m)撹拌容量(mL)最大2000回転制御フィードバックコントロールタイマー99時間59分誤差攪拌:20~49rpm/±5rpm、50~300rpm/±1rpm掛数4連サービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル

    アズワン
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
    付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード仕様DCブラシレスモーター、マニュアル運転可(タイマー「00」設定時)、アース線接続用端子付き質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1000~12000表示液晶ディスプレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×130最大遠心力(G)6900(ローターII使用時:3700)適合チューブ0.2/0.5/1.5/2.0mLマイクロチューブ使用推奨温度範囲(℃)5~35タイマー設定15秒~99分ヒューズ【安全ヒューズ】F5AL250V回転数設定方式デジタル(100rpm単位)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル

    アズワン
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。コンパクトなデザインで、狭いスペースでも設置が可能です。ゲルトレイは110×60 mmと54×60 mmの2サイズをご用意しています。
    付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)材質PC・ABS寸法(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60容量(mL)バッファー容量:300(MAX)電圧(V)35・50・100槽内寸法(mm)泳動槽:120×110×45入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aタイマー機能0~99分まで設定可能サービス分類レンタル
  • 【レンタル】蛍光式DO計 エコセンス 4m ケーブルタイプ ODO200CC-04シリーズ YSI

    【レンタル】蛍光式DO計 エコセンス 4m ケーブルタイプ ODO200CC-04シリーズ

    YSI
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    自動温度補正;塩分値の手入力と大気圧補正機能付きです。沈降用おもり付き4mの脱着型のフィールド用センサー付きケーブル。
    寸法(mm)本体/78×37×184、センサー/Φ24.1×190.5、画面/38.1×50.8質量(g)272電源9V電池×1個測定範囲(mg/L)溶存酸素:0~20(分解能/0.01mg/L、精度/測定値の±1.5%または±0.15mg/Lのいずれか大きい方)、気圧/500~1125mBar(校正中の手入力)(分解能/1mBar、塩分/0~40ppt(校正時手入力))温度測定範囲(℃)0~50(分解能/0.1℃、精度/±0.3℃)、溶存酸素(%空気飽和)/0~200%(分解能/1または0.1%、精度/測定値の±1.5%または空気飽和の±1.5%のいずれか大きい方)メモリー50データセット呼び出し可能各種証明書RoHS、WEEE、CE、IP67防水サービス分類レンタル
  • 【レンタル】業務用除湿機 390×430×835mm 33kg DM-15シリーズ レンタル ナカトミ

    【レンタル】業務用除湿機 390×430×835mm 33kg DM-15シリーズ レンタル

    ナカトミ
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ストッパー付きキャスターで設置移動が可能です。
    仕様満水停止装置付、自動霜取装置(機械式温度センサー)付、コンプレッサー式、レンタル付属品:内径Φ15mmホース幅(mm)390高さ(mm)835奥行(mm)430電源(V)単相100タンク容量(L)15電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)700/820コード448-9527使用環境周囲温度10~35℃、相対湿度45~90%冷媒R407C除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)除湿能力(L/日)28/33(50/60Hz)標準消費電力料金(50Hz)21.7円/h適用畳数【プレハブ】(50Hz)約45畳(75m2)、(60Hz)約50畳(8.3m2)、【鉄筋】(50Hz)約55畳(92m2)、(60Hz)約61畳(101m2)、【木造】(50Hz)約30畳(50m2)、(60Hz)約33畳(55m2)標準消費電力料金(60Hz)25.4円/hサービス分類レンタル
  • 【レンタル】簡易型クリーンブース AIシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】簡易型クリーンブース AIシリーズ レンタル

    アズワン
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
    仕様ファンユニット1台付き寸法(mm)700×500×500(649) ※()はFFUを含んだ高さです。質量(kg)7.2(ユニット含む)消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター材質(シート)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、厚み0.5mm風量(m3/min)吹出風量:約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)HEPAフィルター:200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(パイプ)Φ13mmステンレス(SUS304)吹出風速(m/s)約0.5サービス分類レンタル
理化学機器レンタルサービス