カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(384)
- ナビス(アズワン)(11)
- ULVAC(アルバック)(10)
- VIOLAMO(ビオラモ)(9)
- オリオン機械(8)
- トーマス科学(8)
- 富士インパルス(8)
- HORIBA(堀場製作所)(7)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
- ヤマト科学(7)
- 日本フリーザー(7)
- PHC[科学研究・開発用品](7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- エスペック(5)
- DLAB(5)
- 久保田商事(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- IKA(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

【レンタル】高真空排気装置
ULVAC(アルバック)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷コンパクトで移動が容易です。振動の少ない直結型油回転真空ポンプ(防振ゴム付き)を使用していますので、振動がほとんどありません。取り扱いや保守点検が容易で実験用に適しています。
【レンタル】エアーサンプラー MAS-100 ECO (TM)
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1個翌日出荷から4日以内出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。捕集フタ・ホコリよけカバーは、オートクレーブ滅菌が可能です。付属品捕集フタ(400穴)×1個、ホコリよけカバー×1個、CD(専用ソフト)×1枚吸引流量100L/min±4%
【レンタル】卓上タイプ導電率計
HORIBA(堀場製作所)¥4,898~税込¥5,388~1個翌日出荷から4日以内出荷静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。付属品電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・電気伝導率セル(3552-10D)測定項目導電率・塩分・抵抗率・温度インターフェースUSB・RS232C
【レンタル】卓上型引張圧縮試験機 フォーステスター(高性能型)
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から4日以内出荷汎用型のMCT-1150(荷重表示分解能:0.1N)と高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性のMCT-2150(荷重表示分解能:0.01N)です。カラータッチパネルの採用により視認性が良く、操作が容易です。省スペース設計のため、卓上で使用可能、ロードセルのキャリブレーションは不要です。電源を入れると自動で校正し、すぐに試験が可能です。PC用取り込みソフトウェアが標準で付属しています。付属品パソコン用取り込みソフト、フォーステスター本体 MCT-2150、平衡締付型ジョウ 500N MCT用 JM-JFM-500N 上下2個、STA用圧縮受圧板 500N/1kN J-C3-1KN-U 上下2個、アタッチメントセット 500N MCT用 JM-X001-500Nストローク(mm)(クロスヘッド)370電源AC90~240V 50/60Hz測定精度【荷重】±0.2F.S(500N~50N)/指示値の±2(50N~5N)/±0.1以内(5N以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711定格荷重容量(N)最大500有効ストローク(mm)285速度範囲(mm/min)10~300※設定値の±5%以内(クロスヘッド)
【レンタル】アンカーボルト剪断工具 アンカーポッキー
アスカインデックス¥3,500~税込¥3,850~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷地面に残ったアンカーボルトをサンダーを使わず少ない力ですばやく剪断することができます。 切り粉が出ず、下地もいためないので、クリーンルームでの使用に最適です。 12Φアンカーボルト1本の剪断時間が約10秒です。(メーカー測定値平均)付属品アンカーボルト径12Φ、10Φ、8Φ、6Φ用長さ(mm)本体/1000、アタッチメント/60質量(kg)2.39
【レンタル】超音波洗浄器
アズワン¥5,698~税込¥6,268~1台翌日出荷から4日以内出荷オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。 99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。 ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。付属品洗浄カゴ×1個、フタ×1個ヒーター容量(W)100発振回路他励発振方式
【レンタル】シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)
アズワン¥8,598~税込¥9,458~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。 主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 ※シリンジは付属しておりません。電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体寸法(mm)234×184×130シリンジ取付数(本)2適合シリンジ10~50mLスピードレンジ(mm/min)0.002~17.5
【レンタル】卓上製氷機
ジーマックス¥4,398~税込¥4,838~1台翌日出荷から4日以内出荷タンクに水を入れるだけで使用でき、水道配管等の作業が不要です。 でき上がりの氷サイズは小・中・大の3段階から選択できます。 ※氷は食用では使用できません電源AC100V 50/60Hz 2A冷却方式コンプレッサー水タンク容量(L)3.5貯氷量(kg)1製氷能力12kg/日
【レンタル】パーソナルインキュベーター
アズワン¥8,798~税込¥9,678~1台翌日出荷から4日以内出荷使いやすい小型のインキュベーターです。付属品棚板×2枚質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz1A内寸法(mm)312×220×157温度制御方式PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+5~60温度設定単位1.0℃
【レンタル】クールインキュベーター
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から4日以内出荷-15℃まですばやく冷却。 清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚質量(kg)40電源AC100V 50/60Hz 10A内寸法(mm)400×335×370内容量(L)50温度精度冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5℃(37℃無負荷)冷媒HFC-134a(フロン規制対応)
【レンタル】大粒子パーティクルカウンター(校正書付)
パーティクルプラス¥17,980~税込¥19,778~1台翌日出荷から4日以内出荷・ハンドヘルトタイプ大粒径対応モデル 粒径30μmの大粒子を測定でき、ハンドヘルドタイプの特性を活かしクリティカルポイント直下、 直近でのストレートサンプリングが可能です。 ・個数濃度とPM濃度表示 粒径間差分および、合計の粒子個数濃度、概算質量濃度を同時に測定、表示、出力。 ・IMS(Instruments Management Software)により、リアルタイムグラフィック&リモートコントロール IMS(ダウンロードソフトウェア)により、USBケーブル、Ethemetなどでパソコンから本体の遠隔コントロールを行ない、 測定モードの設定、データの収集、リアルタイムグラフ描画、小規模多点監視などが可能。 NET環境化で、メーカによる機器のファームウェアのアップデートが可能、遠隔診断も可能。仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.5μm PSLにて50%±20% @ 0.5μm 0.75μm PSLにて100%±10% @ 0.5μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USBセット内容本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース型式側方光散乱方式微粒子計測器電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間4時間(本体装着時)チャンネル数6段階(ユーザによる可変設定)光源半導体レーザメモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)測定レンジ0.5μm~30.0μmディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整粒径(μm)出荷時:0.5、1.0、5.0、10.0、20.0、30.0以上モードAutomatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)偽計数1カウント5分間(<2カウント / ft3)サービス分類レンタル
【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)
パーティクルプラス¥13,980~税込¥15,378~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.3μm PSLにて50%±20% @ 0.3μm 0.45μm PSLにて100%±10% @ 0.3μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USB型式ModelP8-306 側方光散乱方式微粒子計測器質量(kg)1.0(電池装着時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×114×254(取っ手含む、等速プローブ含まず)メモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)RH20~95(結露なきこと)サービス分類レンタル
【レンタル】紫外可視分光光度計本体 UV1280
島津製作所¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷から4日以内出荷D2/WIランプにモニターダブルビーム方式を組み合わせたコンパクトタイプです。見やすい液晶画面とシンプルなボタン操作で操作が容易です。微量測定(最小試料量100ul)が可能です。使用頻度の高い定量プログラムやDNA/タンパク質定量,高度な多成分分離定量など,UV/Vis分析に必要なプログラムを装備しています。USBメモリを使用して解析データの持ち運びや、パソコンでの大量保存が可能です。仕様波長設定:0.1nm単位(波長走査領域設定時は1nm単位)質量(kg)10電源(V)単相100~240 50/60Hz 140A本体寸法(mm)416×379×274mm測定方式ダブルビーム式測光方式表示波長:0.1nm単位電源コード(m)2.4レンジ測光:吸光度/-0.3~+3.0Abs、透過率/0.0~200%測定波長(μm)190~1100バンド幅(nm)5商品タイプ本体
【レンタル】ポータブルエアーシャワーKAS-P04
コトヒラ工業¥9,998~税込¥10,998~1台翌日出荷から8日以内出荷コンパクトで組立・設置が容易で、壁設置工事が不要です。吹き出し風速が26m/秒の高速ハイパワーなエアジェットを搭載しています。通常のエアシャワーに比べてローコスト、省電力化を実現しました。人体センサー搭載で、スイッチに触れることなくエアーを浴びることができます。質量(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×1500集塵要素メインフィルタ/HEPAフィルタ×1枚、プレフィルタ/フィレドンエアフィルタ一般再生用×1
【レンタル】ポリシーラー 卓上型 AS-200
アズワン¥1,690~税込¥1,859~1台翌日出荷から4日以内出荷インパルス方式ですので準備加熱の必要がなく、いつでもすぐに使用できます。ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールも可能です(厚さ0.2mmまで)。シール終了を音で知らせます。材質ヒーター部:ガラス(フッ素樹脂コーティング)質量(kg)2.2本体寸法(mm)72×310×117電源コード(m)2.0(2Pタイプ)シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
【レンタル】セラミックホットスターラー デジタルタイプ CHPS-170DF
アズワン¥5,790~税込¥6,369~1個翌日出荷から4日以内出荷セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装寸法(mm)加熱板:155×159最高温度(℃)550本体寸法(mm)194×292×104プレート寸法(mm)175×178モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)900
【レンタル】水分活性測定装置 SP-W
アズワン(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個翌日出荷から4日以内出荷シンプルで持ち運び便利な小型タイプ。持ち運びに便利な小型タイプで、現場での測定にも使用できます。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)測定方式静電容量式湿度センサー
【レンタル】パーティクルカウンタ(校正書付)
リオン¥7,298~税込¥8,028~1台翌日出荷から3日以内出荷タッチパネル式で操作性を向上させました。 クリーンルームの清浄度計測に必要な粒子計測に特化したシンプルで使いやすいモデルです。仕様【粒径区分】5段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上【最大定格粒子個数濃度】70 000個/L以上 (計数損失5 %以内)、140 000個/L以上 (計数損失10 %以内)【測定時間/測定体積】手動、任意時間 (1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分)セット内容本体(ハンドストラップ付 バッテリー内蔵)、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード)、専用スタンド、ゼロカウントフィルタ、USBケーブル、キャリングケース、簡易取扱説明書寸法(mm)304(H)× 87(W) × 55(D)質量(g)約780電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240V、50/60Hz)リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約3.5時間)光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)光学方式側方散乱方式
【レンタル】ポケット水質計(鉄計)
ハック社¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。デジタル直読。高精度。持ち運び自由自在のポケットタイプ。使い勝手と測定精度を重視される方にお薦め。簡単操作。すべての操作は3つのキ-でOK!用途環境水、排水、海水。仕様吸光度レンジ/0~2.5Absセット内容本体、キャップ、サンプル容器 10mL(ねじふた付) ×2、FerroVer 鉄試薬 21057-69 ×10、取扱説明書、収納ケース、単4電池×4寸法(mm)61×155×35質量(g)230電源単4形アルカリ乾電池×4本測定範囲(mg/L)0.02~5.00表示カスタムLCD測定方法FerroVer法最小読取値0.01mg/L使用条件0~+50℃、0~90%相対湿度
【レンタル】pH/ORP計(校正書付)
HORIBA(堀場製作所)¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体・電極は画期的な防水構造で、JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠。プラスチックボディ電極で、河川・水道水・など測定が難しいサンプル測定に最適です。測定したデータはパソコンとの接続により、電子記録が可能。測定したデータを最大300件自動で保存します。LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。用途河川、水道水など測定が難しいサンプル測定。仕様シリアルデータ出力/RS232、99件メモリー呼び出しセット内容本体、乾電池LR6、pH/ORP防水電極、ACアダプター、ACアダプターケーブル、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書質量(g)約300(電池含む)電源(V)DC3(乾電池LR6)、ACアダプター 100~240 50/60Hz規格JIS C 0920保護等級7(防侵型)消費電力(W)約0.03出力RS-232C出力、プリンタ出力表示カスタムLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×170×40電池寿命(時間)約200データメモリメモリー数/300、自動データメモリー機能使用周囲温度(℃)0~45入力CH1
【レンタル】暑熱対策AIカメラ カオカラ e-SIM内蔵
ポーラメディカル¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷sSIM内蔵タイプです。暑熱下での対応支援システムです。タブレットに顔を近づけ撮影することで、顔にあらわれる顔色、表情、発汗などの状態を推定し、外部の暑さ指数情報と統合して判定結果を提示。体調変化に気づきを与えます。取得した結果の履歴は、管理画面にて一元的に確認が可能で、管理者は現場全体および個々の状況を把握できます。質量(g)530荷姿190×270×80mm端末KCT306使用可能温度範囲16~35℃本体サイズ(mm)(約)高さ170×幅260×厚さ9.9mm(突起部を除く)解像度1920×1200(WUXGA)バッテリー容量(mAh)7,000mAh搭載OSAndroid 14ディスプレイサイズ(目安)10.1インチサービス分類レンタル
【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)
パーティクルプラス¥8,998~税込¥9,898~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、コミュニケーション:USBセット内容本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース寸法(mm)254×290×140(等速プローブ含まず)質量(kg)1.0(電池装着時)規格ISO 21501-4、JIS B-9921電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)、2時間(別売外部充電器使用時)チャンネル数3段階光源半導体レーザメモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)測定レンジ0.3μm~25.0μmディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整使用環境温度(℃)5~40粒径(μm)出荷時:0.3 / 0.5 / 5.0(ユーザーにて設定変更可能)保存環境0℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)使用環境湿度(%)RH20~95(結露なきこと)サービス分類レンタル
【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)
パーティクルプラス¥6,698~税込¥7,368~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様計数効率:0.3μmで50%、0.45μm以上で100%、最大加速濃度:4000000個/cf at 5%、同時通過計数損失(5000000個/cf at 10%)、測定サイクル:1~2000、測定点ID:199、排気:内蔵フィルタにて清浄化、吸引源:内蔵ポンプセット内容本体、等速吸引用プローブ、ACアダプター、ゼロフィルター、USBケーブル、通信ソフト(Airy P311 Software)、取扱説明書(Handheld Laser Particle Counter Model:P311)、収納ケース、単3電池×4本質量(g)570規格ISO 21501-4、JIS B9921電源DC5V/1A(Mini USB TYPE-B)、単三電池4本対応OS※対応最新OS:Windows7プローブサンプル:等速吸引サンプルプローブ、チューブ接続用プローブチャンネル数粒径:【Ch1】0.3μm、【Ch2】0.5μm、【Ch3】5.0μm測定時間1秒~99分59秒(設定可能)測定回数1から1999サイクル、連続計測(設定可能)寸法(cm)17.8×9×4.7(突起部を除く)光源ロングライフレーザーダイオード校正NIST トレーサブル流量(L/min)サンプル:2.83通信方法USB電池取り外し可能単3形Ni-MH使用環境【温度】5~35℃、【湿度】20~95%RH(結露のないこと)計測範囲粒径:0.3μm~5.0μm、同時測定:3粒径記憶データ数8000計測データ保存環境【温度】-20~50℃、【湿度】~98%RH(結露のないこと)モード【計測】マニュアル、オート、ISO、累積/差分、実測値/濃度換算、【測定】マニュアル / 自動 / ISO / Cumulatve / Count Concentration画面サイズ3.5インチLCD個数濃度(個/L)最大粒子:140000偽計数<1カウント/5分(JIS B9921、ISO 21501-4)サービス分類レンタル
【レンタル】透視度計 ST-100シリーズ レンタル
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1台翌日出荷から4日以内出荷下水の透視度を的確にキャッチできます。材質スタンド:PMMA(アクリル)、ピンチコック:ステンレス(SUS201)寸法(mm)【アクリルケース】65×75×1025直径(Φcm)標識板:30外径×高さH(Φmm×mm)【ガラス管】40×1025測定単位1cmを1度として透視度表示寸法(内径×外径×長さ)(mm)【シリコン管】6×9×60サービス分類レンタル
【レンタル】自動セルカウンター FACSCOPE B CRFCB-01シリーズ レンタル
CURIOSIS Inc.¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷高速・高精細X-Y-Z電動ステージ搭載しています。マルチフレームオートフォーカスによる高精度計測です。20μLサンプルボリュームで確実に計測できます。高機能アルゴリズムにより、様々な細胞形態に対応しています。専用ディスポーザブルチップ(4チャンネル)です。1×104~1×107cells/mLと広いダイナミックレンジです。トリパンブルーを用いた生死細胞率計測です。安全キャビネット内での利用が可能です。バーコードリーダー、テンキーパッドを使用しサンプルIDの入力が可能です。熱転写プリンターを用いて測定結果を印字出力可能です。仕様計測速度(1チャンネル):高速モード約10秒、通常モード約20秒、高精度モード約60秒、細胞濃度:1×104~1×107 cells/mL質量(kg)5適合サイズ細胞:5~60μm外部出力UBS2.0経由(CSV形式/PDF形式)プリンター接続可能ディスプレイ5インチカラー液晶外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×285×260光学系明視野4倍対物レンズ・高性能CMOSモノクロセンサー計測方式計測手法:トリパンブルー染色サービス分類レンタル
【レンタル】高精度型体組成計 Body レンタル30日
Yamato(大和製衡)¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷8電極全身部位別測定方式により高精度な測定が行えます。骨格筋量の加齢による現象(サルコペニア)の指標となる骨格筋量指標(SMI)を表示します。ウエストサイズの入力を行うことで体脂肪率、内臓脂肪指数をより正確に測定できます。体脂肪率、体脂肪量、筋肉率、筋肉量、除脂肪量、内臓脂肪指数、推定骨量、SMIに本人補正機能(体脂肪率と内臓脂肪指数の原点調整機能)、肥満度評価機能を搭載しています。高速測定です(約5秒)。付属品プリンタ用紙質量(kg)約20消費電力(W)最大20電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×702×931機能ワンタッチ風袋引き機能プリセット風袋引き機能・表示固定機能・体組成測定機能・測定結果印字機能・測定結果通信機能・QRコード発行機能目量~150kg/50g、150~200kg/100g測定機能体重・BMI・標準体重・基礎代謝基準値・部位別体脂肪率・部位別筋肉率・部位別筋肉量・除脂肪量・内臓脂肪指数・基礎代謝量・推定骨量・水分量・SMI・肥満度計量方式電気抵抗線式ロードセル方式印字方式ラインサーマルドット印字通信出力USB出力(標準装備)アズワン品番8-9377-21-64レンタル日数(日)30適合寸法(mm)【プリンタ用紙】幅58mm・Φ50(最大)mm・長さ30m秤量(kg)200サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル身長計 AD-6400シリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,698~税込¥5,168~1台翌日出荷から4日以内出荷RS232C出力で、PCやプリンタでデータ管理が可能です。体重計用接続ケーブル(別売)で体重計(0-7182-11・12)に接続できます。付属品測定バー、スパイラルチューブ、【本体】ACアダプター AD-A111、ACアダプターケーブル AX-KO1885仕様本体、組み立て式(要工具)、レンタル付属品:ADプリンタユニットAD-PR580(8-5496-21)・プリンター用紙×1本、接続ケーブル AX-KO3264-200(8-7949-15)、接続ケーブル AX-KO1371-200(8-7949-36)質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)測定範囲レンジ1/80~200cm、レンジ2/100~220cm電源本体専用ACアダプター(付属)、単3乾電池4本(別売)本体寸法(mm)300×450×1455~2283測定方式エンコーダ方式表示方式0.1cm(1mm)サービス分類レンタル
【レンタル】卓上クリーンスタンド AS-P05シリーズ レンタル
ナビス(アズワン)¥3,998~税込¥4,398~1台翌日出荷から4日以内出荷上下・左右角度調整可能ができ、クリーンエアーを当てたい箇所に調整できます。使い勝手のよい卓上スタンドタイプでクリーン空間を創造します。フィルター交換目安がリモコンのお知らせランプで確認できます。仕様組み立て式(要工具)材質本体/スチール(塗装仕上げ)、取付アーム/スチール(エポキシ塗装仕上げ)寸法(mm)約500×390×625~690質量(kg)約24サービス分類レンタル
【レンタル】デジタルコラムスケール seca704 レンタル
seca (セカ)¥4,198~税込¥4,618~1台翌日出荷から4日以内出荷メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。無線プリンターセット、有線プリンターセット(別売)で測定値の印刷が可能です(体重値のみ)。通信用インターフェースボックスseca 452(別売)を経由し、電子カルテなどに連携が可能です(連携費用別途有償)。仕様無線対応(体重測定値のみ)寸法(mm)本体/360×930×520、計量台/335×345×80質量(kg)14.9測定範囲【体重】本体/50g(1~150kg)・100g(150~300kg)電源単3乾電池×6本、ACアダプター(別売)機能ホールド・オートホールド・風袋引き・2 in 1・プリセット風袋・自動電源オフ(乾電池使用時)・BMI・ダンピング精度等級3級秤量(kg)300サービス分類レンタル
【レンタル】車いす用体重計 標準型 PW-650A レンタル
タニタ¥4,598~税込¥5,058~1台翌日出荷から4日以内出荷測定台までの高さが約24mmの薄型で乗り降りしやすく、両側昇降が可能です。移動に便利なキャスター付きです。仕様キャスター付き、標準型、レンタル付属品:8-4827-21 表示ボックススタンド寸法(mm)本体/875×908×55、計量部/691×700、表示部/209×56×159質量(kg)測定台/約28、表示部/約0.5測定範囲2~200kg電源ACアダプター(付属)または単3アルカリ乾電池×6本(別売)目量(g)100機能表示固定・オートパワーオフ・風袋引き秤量(kg)200サービス分類レンタル
【レンタル】マニュアルストレッチャー レンタル
ナビス(アズワン)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷付属品横置きボンベ架、イルリガートルスタンド、イルリガートルスタンド受け金具、安全ベルト(2本)、マットレス(標準)仕様レンタル在庫品はピンク(CNO-03N)青(CNO-02N)どちらかとなります。色のご指定は不可となります。耐荷重(kg)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×1900×500~810アズワン品番7-927-01-64レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
【レンタル】リハビリテーション用歩行補助装置 RE-Gait (R) レンタル
オリジン¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷足関節の底背屈動作を電動サポートし、スムーズな歩行動作を促す「リハビリテーション用歩行補助装置」です。底背屈の角度やタイミングは、タブレットでお一人お一人の歩行パターンが設定可能です。セット内容タブレット、制御ボックス、装具、充電器(AC100V)材質アルミ合金他寸法(mm)300×140×365質量(kg)装具/1,0、制御ボックス/約1.3電源充電式バッテリー充電時間(時間)約2アズワン品番7-5748-01-64使用時間(時間)約3レンタル日数(日)30サービス分類レンタル
【レンタル】ネクステート デジタル聴診デバイス 本体 SDNX-01Gシリーズ レンタル
シェアメディカル¥3,598~税込¥3,958~1セット翌日出荷から4日以内出荷既存の聴診器のチェストピースを使用し、普段の聴診を容易にデジタル化できます。最新のデジタル音響回路で違和感の少ない音質です。デジタルアンプによる聞きやすい音量での聴診です。市販のヘッドフォンやイヤフォンが利用可能です。付属品Micro USB TypeBケーブル×1、ネクステート保守パーツセット×1(アジャスターチューブ×1、Oリング大×1、Oリング小×2、イモネジ×2、専用レンチ×1)適合【チェストピース】3M(TM)リットマンステソスコープ カーディオロジーIV(TM)、マスタークラシックII(TM)、クラシックIII(TM)・クラシックII(小児・新生児用)寸法(mm)44.6×86.2(ネック部含む)×21.6質量(g)約60連続使用時間約4時間(フル充電2時間)通信方式Bluetooth標準規格Ver4.2充電池タイプ内蔵型リチウムイオン変調方式FHSS使用周波数(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)入出力端子3.5mmミニジャック/2系統、USB充電(Micro USB TypeB)、USB Audio対応(24bit/96Hzデジタル出力)対応コーデックAAC対応プロファイルA2DPサービス分類レンタル
【レンタル】卓上遠心器 本体 ローター付属 DM0506シリーズ レンタル
DLAB¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプの遠心器です。回転数と遠心力の切替機能付きです。2種類までプログラムが保存でき、ボタン一つで呼び出せるため操作の手間が省けます。回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。多種類のチューブが使用できる低速タイプ付属品専用ローター(A6-15P)、アダプター(A5P17、A2P17)仕様本体(ローター付属)、回転数設定単位:10rpm寸法(mm)300×240×180質量(kg)約5.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])300~5000精度回転数:±20rpm表示液晶モーターブラシレスモーター最大遠心力(xg)2600タイマー30秒~99分処理量1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)安全機能ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知プログラム仕様プログラム数:2個サービス分類レンタル
【レンタル】トランスファーボードスケール MS7800シリーズ レンタル
ナビス(アズワン)¥4,598~税込¥5,058~1台翌日出荷から4日以内出荷ベッドやストレッチャーなどのシチュエーションで寝たきりの患者の体重測定が可能です。ベッドからストレッチャーへの移乗に使用できる体重計です。持ち手が左右各5ヶ所ありボードを引き寄せやすいです。背の高い方も十分使用できるボードの長さです。測定だけで無く、スライドシートを使用して普段の移乗の際にも使用可能です。付属品充電用ケーブル(約0.8m)仕様HOLD機能付き寸法(mm)1800×700×30質量(kg)11電源充電バッテリー内蔵目量(g)500充電時間(時間)約5(目安)使用時間(時間)約50(目安)秤量(kg)250サービス分類レンタル
【レンタル】パワーアナライザ 340W×170H×156Dmm PW3390-01シリーズ レンタル
HIOKI(日置電機)¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷クラストップレベルの電力基本確度±0.04%rdg. ±0.05%f.s.を実現。200kHzの測定帯域と、高周波までフラットな振幅・位相確度。大幅な小型軽量化を実現、フィールドでも研究室並みの高確度測定。新燃費国際基準WLTPの電流・電力収支測定適しています。(使用温度範囲が-10~40℃に拡大され、WLTPに追加された-7℃低温試験にも使用可)。過渡状態の電力を50ms高確度高速演算、その他高調波解析、瞬時波形、ノイズ解析・効率損失など全ての項目を同時並列演算。Bluetooth(R)無線技術対応アダプタ併用でHIOKIのデータロガー(LR8410 Link対応品)に測定値を送信可能。多系統の同時測定に、最大8台(32ch)同期したデータを取得可能。クランプ電流センサによる簡単な電力計測。直流電力測定のJCSS認定を取得。電力測定器:高確度と機動性を両立したパワーアナライザPW3390。▼パワーアナライザーPW3390は、リーディング誤差±0.04%、フルスケール誤差±0.05%、クラストップレベルの電力基本確度を実現。▼200kHzの測定帯域と、高周波までフラットな振幅・位相特性。電流センサの位相補正機能と併用して、高周波かつ低力率な電力も正確に測定します。▼電力変換効率の評価やEV/HEVインバータモータ解析、高調波解析に適しています。電力測定器:豊富な電流センサで測定シーンを拡大するパワーアナライザ。▼確度重視の貫通型、利便性重視の高確度クランプ型、最大AC6000Aの測定ができるフレキシブル型など、測定シーンを拡大する電流センサ。▼インバータの二次側測定から商用電源ラインの大電流測定まで、コンパクトなボディーで電圧、電流、電力、高調波、波形、効率演算など多彩な電力解析を実現しました。車両の燃費性能評価試験イメージを動画でご紹介。▼下記にご紹介する、新燃費基準WLTCモード燃費試験に準じて燃費測定する際に必要な電力測定性能と、試験実施に便利な機能を持っています。タフな温度環境下で、高確度に測定。▼恒温室や温度変化の激しいエンジンルームなど、過酷な温度環境下でも高確度に測定します。▼優れた温度特性と広い使用温度範囲をもつ、高確度貫通型と高確度クランプ型、入り組んだ配線や狭い場所に簡単設置できる小型センサーなど、多彩な電流センサをラインアップ。▼PW3390本体は-10℃の低温環境から40℃の環境をカバーし、さまざまな環境下に持ち運んで使えます。フィールドにも高確度測定を持ち運ぶ。▼電力解析エンジンに演算機能を凝縮することで、大幅な小型軽量化を実現。フィールドでも研究室並みの高確度測定を実現します。ワンタッチで画面切替、多彩な電力解析。▼電力解析エンジンにより全ての項目を同時並列演算。ページキーで画面を切り替えるだけで多彩な解析が可能です。測定確度と高周波特性を徹底追求。▼4チャネルの電力入力を備え、リーディング誤差±0.04%、フルスケール誤差±0.05%、クラストップレベルの電力基本確度を実現しました。パワーエレクトロニクスにおける高効率機器の電力・効率を、より正確に測定します。▼200kHzの測定帯域と、高周波までフラットな振幅・位相特性を実現することにより、高周波かつ低力率な電力も正確に測定することが可能となりました。電力解析エンジンが実現する高速・5系統同時演算。▼500kS/s高速サンプリング、16bit高分解能のA/D変換器で入力波形を正確に捕捉。▼電力解析エンジンが周期検出/広帯域電力解析/高調波解析/波形解析/ノイズ解析の5系統全てを独立でデジタル処理します。高速同時演算処理により、正確な測定と50msのデータ更新レートを両立しています。高確度を徹底追求した電流センサー。▼高い確度と広い測定帯域をもつ貫通型。広い使用温度範囲で最大2000Aの大電流を高確度に測定します。▼高確度クランプ型:素早く簡単に結線できるクランプ型。広い使用温度範囲で最大1000Aの大電流検出から、入り組んだ配線や狭い場所でも簡単設置できる小型センサーまで、多彩な品揃えで高確度に測定します。▼高確度直接結線型:新開発のDCCT方式により、50A定格で世界最高クラスの測定帯域と測定確度を実現します。高周波、低力率電力も正確に。電流センサの位相補正機能を搭載。▼新技術のバーチャルオーバサンプリングを搭載。500kS/s、16bitの高分解能を維持したまま、200MS/s相当の位相補正を実現。▼電流センサの位相誤差を0.01°分解能で設定し、補正します。▼従来は正確な測定が難しかったインバータ出力のスイッチング周波数に含まれる高周波かつ低力率な電力も、位相補正機能を使うことで、測定誤差を大幅に低減し測定します。▼※バーチャルオーバサンプリング:実際のサンプリング周波数より数百倍高いサンプリング周波数を用いたデスキュー処理を機器内部で仮想的におこなう技術。PC通信ソフトウェア PW Communicator。▼PW CommunicatorはPW3390とPCの間で通信をおこなうためのアプリケーションソフトウェアです。PW3390の設定、測定値のモニタ、CSVデータ保存、効率演算など便利な機能を搭載しています。▼数値モニタ:PW3390の測定値をPC画面に表示。最大で32項目を表示。電圧、電流、電力、高調波項目など全ての測定値から自由に選択可能。▼波形モニタ:測定している電圧、電流の波形をPC画面でモニタ。▼本体設定:接続されているPW3390の設定をPC画面上から変更。▼複数台測定:PW3390をはじめメーカーパワーアナライザPW6001、パワーメータPW3335、PW3336、PW3337を最大8台まで一括制御可能です。測定データのPCへの同時保存、測定器間の効率演算も可能です。▼CSV形式保存:測定データを一定時間毎にCSVファイルに記録。記録間隔は最短で50ms。付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電源コード×1、USBケーブル(0.9m)×1、入力コードラベル×2仕様同期周波数範囲:0.5~5kHz、データ更新レート:50ms(高調波測定/周波数測定:45Hz以下では周波数に依存)、【高調波測定】測定チャネル数:4チャネル、同期周波数範囲:0.5~5kHz、解析次数:最大100次、【ノイズ測定】演算チャネル数:1チャネル(CH1~CH4から選択)、最大解析周波数:200k/50k/20k/10k/5k/2kHz質量(kg)4.6電源AC100~240V、50/60Hz、140VA測定項目周波数、電圧実効値、電圧平均値整流実効値換算値、電圧交流成分、電圧単純平均値、電圧基本波成分、電圧波形ピーク+、電圧波形ピーク-、電圧総合高調波歪率、電圧リプル率、電圧不平衡率、電流実効値、電流平均値整流実効値換算値、電流交流成分、電流単純平均値、電流基本波成分、電流波形ピーク+、電流波形ピーク-、電流総合高調波歪率、電流リプル率、電流不平衡率、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、電圧位相角、電流位相角、電力位相角、正方向電流量、負方向電流量、正負方向電流量和、正方向電力量、負方向電力量、正負方向電力量和、効率、損失、電流積算、有効電力積算寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×170×156機能自動保存機能:インターバルごとにCFカードへ保存(USBメモリは不可):OFF、50ms~60min、15切替、ロガー接続機能:測定値をHIOKI LR8410 Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetooth(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用)周波数帯域(kHz)DC、0.5~200測定レンジ電圧:15~1500V、7レンジ、電流:0.1A~20kA(使用センサにより、レンジ構成が変わります)表示更新レート200ms(内部データ更新レートから独立、波形・FFTは画面による)測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、電圧4ch、電流4ch、チャネル間絶縁アズワン品番69-8557-23-64インターフェイスUSB(通信/メモリ)、LAN、CFカード、RS-232C(通信用/LR8410 Link)、同期制御、外部制御レンタル日数(日)30有効測定範囲電力:0.0150W~39.600MW(電圧レンジ/電流レンジ/測定ラインの組合せにより自動的に決定)基本確度(45~66Hz)電圧:±0.04%rdg. ±0.05%f.s.、電流:±0.04%rdg. ±0.05%f.s.、電力:±0.04%rdg. ±0.05%f.s.サービス分類レンタル
【レンタル】マスクフィットテスター AccuFIT 9000(R)PRO 3000-JW1シリーズ レンタル
カノマックス(KANOMAX)¥6,298~税込¥6,928~1台翌日出荷から4日以内出荷医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様の新しいマスクフィットテスターが登場。医療従事者は業務中に菌やウイルスに接しないよう手袋やガウン、シールドなどの個人防護具を使用しますが、その中でもマスクは呼吸を保護する防護具として、適切に着用して使用することが近年非常に重要になっています。マスクは、吸い込む空気に含まれる有害な物質をフィルタで取り除くため着用しますが、正しくマスクを着用しないとその効果が得られないため、適切に着用されているのかのテストが必要です。AccuFIT 9000(R)PROはSIAA(抗菌製品技術協議会)認証を受けた抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスターです。付属品ACアダプタ(100-240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネットケーブル、ネックストラップ、CD-ROM(計測ソフトウェア/取扱説明書)仕様フィットファクタ測定:フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)、インレットポート:外気粒子(Ambient 青ポート)、マスク内粒子(Sample 銀ポート)、PCアプリケーション:4台同時に動作可能、ソフトウェア:Windows 10、11対応、Microsoft .NET Framework 3.5、抗菌・抗ウイルス仕様:SIAA抗菌登録番号:JP0123436X0001B、抗ウイルス登録番号:JP0613436X0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)、レンタル付属品:プローブ装着治具(3000-86)、プローブキット約50セット(3000-63)、粒子発生器(3000-84)、ハードタイプキャリングケース(3000-85)、フィットチェックプローブ50個入(3000-87)、チューブ1.5m2本(3000-72)質量(kg)3.4測定範囲0~100000個/cm3電源ACアダプタ(AC 100~240V 50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×168×263ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm ]粒径(μm)測定:0.015~1動作温湿度範囲温度:15~35 ℃、湿度:20~85 %RH(結露を生じないこと)※1保存温湿度範囲温度:-20~50 ℃、湿度:0~85 %RH(結露を生じないこと)通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応流量(cm3/分)サンプル:100、トータル:700アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%) ※エタノール又は、イソプロピルアルコールは、お客様でご用意いただく必要がありますサービス分類レンタル![【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79427909-260518-02.jpg)
【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル
PHC[科学研究・開発用品]¥4,798~税込¥5,278~1台翌日出荷から4日以内出荷エネルギー効率の高いノンフロン冷媒は、フリーザーの性能を損なうことなく環境への影響を低減。さらに、ノンフロン冷媒の採用により、「フロン排出抑制法」対象外です。USBポート付き有機ELコントロールパネルを採用。設置場所を選ばない小型 パーソナルタイプ。扉パッキングは、マグネットパッキングを採用。ドアラッチとの併用により、扉を確実に閉めることで、冷気漏れを防ぎます。有機ELのコントロールパネルは、温度推移の表示や、制御温度の最高点と最低点表示、エラーのメッセージなど、様々なオペレーションが実行可能です。仕様扉:1 枚 塗装鋼板、内扉(縦型)/ 内蓋(横型):2枚 発泡スチロール製(色:白)質量(kg)115電源(V)単相100(50/60Hz)キャスター4個(調節足:前側2箇所)内容積(L)(有効)180温度表示有機EL デジタル表示式(表示単位:1 ℃)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1018×688×993冷却方式自然対流式電気容量(A)電源:15/15(50/60Hz)内装塗装鋼板外装塗装鋼板警報方式【高温】設定温度+5 ~+40℃(初期設定+10 ℃)警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転、【低温】設定温度-40 ~-5 ℃(初期設定-10 ℃)警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転温度調節マイコン制御式定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】410/440冷媒HC混合冷媒(ノンフロン冷媒)断熱材硬質発泡ポリウレタン+真空断熱材(VIP PLUS)測定孔2箇所(製品背面、製品底面左手前 Φ17mm)メモリバックアップ不揮発性メモリー錠前1個(ラッチ兼用)放熱量(KJ/h)最大 2232/2520(50/60Hz)自己診断機能各センサー異常時、警報ランプ点滅 HOME画面にエラーメッセージを表示、ブザー断続音、遠隔警報作動警報接点【遠隔警報】遠隔警報端子3P:DC30V、2A 温度警報、停電警報時に作動冷却温度(℃)-85(周囲温度:30℃無負荷)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×490×426サービス分類レンタル
【レンタル】ハンドヘルドFT-IR 4300 レンタル
エスティジャパン¥27,980~税込¥30,778~1台翌日出荷から4日以内出荷片手ですべて処理できる世界最小FT-IRです。非破壊、前処理無しで殆どの形体での試料現場でリアルタイム測定が可能です。仕様レンタル付属品:専用PC、ソフトウェア測定範囲4000-650cm-1サービス分類レンタル
【レンタル】小型FT-IR 5500a レンタル
エスティジャパン¥13,980~税込¥15,378~1台翌日出荷から4日以内出荷ラボやドラフトチャンバー、車の中での測定を可能にする小型で堅牢なFTIRです。原料の受け入れ検査、異物などの測定、In-Site測定で行われる粒子数判定や粘度測定等の補助として有効です。仕様ATRクリスタル:ダイヤモンド、ATR反射回数:1回、レンタル付属品:専用PC、装置制御ソフトウェア分解能波数:2、4、8cm-1サービス分類レンタル










































![【レンタル】超低温フリーザー MDF-DC202VH-PJ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79427909-260518-02.jpg)