絞り込み
ブランド
- カール事務器
- モノタロウ(3)
- マイツコーポレーション(14)
- PLUS(プラス)[文具](8)
- INGLET(8)
- エスコ(6)
- コクヨ(5)
- ナカバヤシ(5)
- ダーレー(5)
- リヒトラブ(4)
- ドラパス(2)
- LION (ライオン事務器)(1)
- 福井(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ソニック(1)
- AFF WARE(1)

ディスクカッター専用替カッターマット
カール事務器(22件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1袋(4本)当日出荷ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。材質PVC
ディスクカッター替刃
カール事務器(20件のレビュー)¥564税込¥6201個当日出荷ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。材質鋼材質量(g)1.5対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター替刃(フッ素コート刃)
カール事務器(10件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。仕様フッ素コート刃トラスコ品番855-3244適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300質量(g)7寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3
トリマー替刃
カール事務器¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から8日以内出荷スライド式裁断機「エクストリマー」の専用替刃です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換する事で、高い精度と切れ味が持続します。刃はカセット式となっているので、安全に交換できます。
『ペーパーカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ペーパーカッター本体
- ペーパーカッター部品



















![HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具] HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02765328-260820-02.jpg)