絞り込み
ブランド
連続使用時間
質量(kg)
0.011・0.162・0.3・0.465・0.5・0.6・0.9・1.1・1.15・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2.1・2.15・2.2・質量(kg)をもっと見る
集塵容量
0.1・0.2・0.25・0.3・0.33・0.45・0.5・0.5~0.9・0.59・0.6・0.8・0.9・1.0~4.9・5・~0.4
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
147件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵方式から絞り込む
  • 充電式ハンディークリーナー トライメイト

    充電式ハンディークリーナー

    トライメイト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式です。ダストカップとフィルターは水洗いできます。
    用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ質量(g)300本体寸法(mm)50×55×248バッテリー容量(mAh)1200インターフェイスUSB Type-C
  • 充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ

    充電式クリーナー 7.2V 紙パック式

    マキタ(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
    電源タイプコードレス集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリー
  • Dyson Digital Slim Origin ダイソン

    Dyson Digital Slim Origin

    ダイソン(2件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
    電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.3質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5充電時間(時間)約3.5付属品Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Wall Dok(TM)寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233電源スイッチの種類トリガー式
  • Dyson Digital Slim Fluffy ダイソン

    Dyson Digital Slim Fluffy

    ダイソン(1件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    パワフルで軽量なコードレスクリーナー。0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)
    電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.3質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5充電時間(時間)約3.5付属品Floor Dok寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233シリーズDyson Digital Slim電源スイッチの種類トリガー式
  • コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量 YAMAZEN(山善)

    コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量

    YAMAZEN(山善)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    コードレス×自走パワーブラシ ゴミ捨てもワンタッチで楽々!クリーナー スタンド付き
    用途お部屋の掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド質量(kg)(スティック時)1、(ハンディ時)0.7、(スタンド)1.5吸込仕事率(W)最大63集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)(強)10、(標準)30バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2000バッテリー電圧(V)14.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)21.2×20.5×101、(ハンディ時)8×13×44、(スタンド)23×25×64充電時間(時間)3入出力【充電アダプタ】(入力)AC100V-240V(50-60Hz)、(出力)DC18V 0.7A
  • ファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セット ファミリー・ライフ

    ファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セット

    ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    使いやすさにこだわったコードレスクリーナーの決定版。吸込み仕事率約88Wで大きな吸引力:強力なモーターを通し、パワフルな吸引力で髪の毛・ホコリ・屑・猫砂などのゴミをしっかりと吸い取ってくれます。本体680gの軽量でラクラクお掃除:自由に動かせるコードレスタイプ。コードの長さや障害物を気にせず使え、取り回しの良さが魅力です。小型ブラシで狭いところも取り回しがラクラク:様々なシーンで大活躍!壁際や角にもスムーズに対応、家具の狭い隅にも!隙間までキレイにします。透明カップでゴミの容量も一目でわかり、ゴミ捨てもラクラク:半透明で中が見えるからゴミ捨てのタイミングを逃しません。紙パックが不要なので経済的です。別売り収納スタンドですっきり収納:すぐに掃除機が取れてパッとお掃除、充電しながら収納もできます。トリガースイッチで省エネお掃除:使いたい時だけスイッチをON/OFF、バッテリーの消費を抑えられます。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
    セット内容本体、ストレートパイプ、ノズル、2WAY隙間ノズル、バッテリー、ACアダプター材質ABS樹脂・他質量(g)本体:(約)680(パイプ・ノズル・バッテリー除く)、本体+バッテリー:(約)980電源(V)AC100電圧(V)21吸込仕事率(W)約88連続使用時間(分)約18~19充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)約1500寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)9×11.5×42、ブラシ・パイプ取付時:(約)9×11.5×101適合バッテリー交換用バッテリー:04139
  • Dyson Micro Plus ダイソン

    Dyson Micro Plus

    ダイソン
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    日本の住宅向けに開発、微細な粒子を99.99%閉じ込めながら吸引力が変わりません。正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。毛絡み防止スクリューツールを新たに搭載。長い髪やペットの毛も素早く取り除きます。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。
    電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.2質量(kg)(本体)0.97、(スティック時)1.54連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約25/約25、強モード:約5/約5充電時間(時間)約3.5付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーション隙間ノズル、卓上ツール、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー寸法(mm)(本体)85×290×222、(スティック時)250×1091×222シリーズダイソン電源スイッチの種類ボタン式
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
    毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。 使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
    付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)約1.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050吸込仕事率(W)40集塵容量(L)約0.5電源コード(m)約5運転音(dB)78以下集塵方式サイクロン式
  • コードレス スティック 掃除機 1.2kg サイクロン 方式 すき間ノズル付属 ストラップ収納 シャープ

    コードレス スティック 掃除機 1.2kg サイクロン 方式 すき間ノズル付属 ストラップ収納

    シャープ
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    1部屋掃除にちょうどいい。軽量&コンパクト、マイルームスティック。軽量1.2kg、高さ900mmのコンパクトなボディ。効率の良い遠心分離サイクロンで吸引力が持続。サッと立てかけて置ける「ちょいかけフック」を搭載。収納に便利なストラップ同梱。吸込口やダストカップ、フィルターもまるごと水洗いOK。内蔵式リチウムイオン電池 10.8V 1730mAh。最長連続運転時間:標準モード 約25分/強モード 約10分。充電時間:約3.5時間
    用途お部屋や事務所のお掃除に。掃除機 コードレス掃除機 フック付き スティッククリーナー ハンディークリーナー 軽量 コンパクト付属品すき間ノズル、ACアダプター、ストラップ質量(kg)1.2コード長さ(m)1.8集塵容量(L)0.13集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティック時:20.8×23×90、ハンディ時:8.9×18.7×37
  • スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電]

    スティッククリーナ

    Shark(シャーク)[家電]
    42,980税込47,278
    1台
    8日以内出荷
    軽量コードレススティック掃除機の中で最高クラスの掃除性能
    セット内容本体(充電ドック付き)/ブラシ付き隙間用ノズル/リチウムイオンバッテリー質量(kg)コードレススティック:約1.5/ハンディ:約0.8ウィンターフォグ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1038×228×160、ハンディ:514×72×98保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)※リチウムイオンバッテリーは保証対象外充電時間(時間)約3.5運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約7.5、コードレススティック(iQモード):約7.5~30、コードレススティック(エコモード):約30、ハンディ(ブーストモード):約7.5、ハンディ(iQモード):約7.5~35、ハンディ(エコモード):約35収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×206×1069
  • 充電式紙パック式スティック掃除機 超軽量 コードレス アイリスオーヤマ

    充電式紙パック式スティック掃除機 超軽量 コードレス

    アイリスオーヤマ
    12,070税込13,277
    1台
    翌々日出荷
    【超軽量約850g】【コードレス】【紙パック25枚付】【高性能(DCBL)モーター搭載】。1kgを切る軽量の紙パック式スティッククリーナーです。軽々持ち運びができてオフィスや共用部など様々なシーンで活躍。紙パック式最軽量850gで女性や高齢な方でも簡単に使用可能です。取り出したらそのままゴミ箱へ捨てられる紙パック式なので、ゴミも舞いにくくニオイも防げます。高性能(DCBL)モーター搭載で細かいごみでもしっかり吸い込みOK!。アタッチメントを取り付けることで車のシートの砂・小石の吸引もラクラク。手が届きにくい場所やすき間もお掃除カンタン。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などにホワイト質量(g)900定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×238×970集塵容量(L)0.15集塵方式紙パック式充電入力電源(V)AC100-240、50 /60Hz充電時間(時間)約3充電出力電源(V)DC5.0、2.0A
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き

    アイリスオーヤマ
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    【ゴミ回収ドック搭載モデル】【超軽量1.1kg】【充電スタンド付き】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】。軽量1.1kgの充電式スティッククリーナーMagiCaleena(マジカリーナ)のゴミ回収ドック搭載モデルです。クリーナーで吸引したゴミをドックに回収し、ためる。ダストボックスは大容量1.5Lでゴミ捨ては約3カ月に1回ながら、A4サイズ以下の設置面積でとてもコンパクトで省スペース。ゴミ回収ドックはフットスイッチ式で足で踏むだけ。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。アイリスオーヤマ独自技術「モップクリーンシステム搭載」。モップ帯電ケースで静電気を帯電させ、ほこりを吸着、クリーナーで吸引するから何度も使えて経済的です。アタッチメントの”隙間ノズル”を取り付ければ、ハンディタイプとしても使用可能な2WAYタイプです。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに集塵容量(L)【ダストカップ】1.5、ゴミすてラインまで:0.15、最大容量:0.2質量(kg)本体のみ:約0.64、フロアヘッド、延長パイプ、バッテリー含む:約1.1、スタンド:約0.7充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)付属品充電アダプター、充電スタンド、マルチパワーヘッド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)使用温度範囲(℃)充電温度:5~35シリーズマジカリーナ消費電力(W)650定格電圧(V)DC10.8コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド、延長パイプ含む:236×175×962、充電スタンド設置時:250×200×1055連続使用時間(分)標準モード:約17、ターボモード:約8、自動モード:約8~40(付属アタッチメント使用時。)満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合。使用状況により異なります。バッテリーリチウムイオン2次電池入力/出力AC100V( 50/60Hz)/DC13.7V 0.5A集塵方式サイクロン式ヘッド仕様パワーヘッド、自走式
  • Dyson V12 Detect Slim Absolute ダイソン

    Dyson V12 Detect Slim Absolute

    ダイソン
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    従来より2倍の微細なホコリを可視化、高性能HEPAフィルター付きスティッククリーナー。HEPAフィルター搭載でウイルスを含む0.1ミクロンもの微細な粒子を捉え、浄化された空気を排出します。新しいFluffy Opticクリーナーヘッドは正確な角度の光で床の表面のホコリを照らし、見逃しを防ぎます。吸引したゴミの量やサイズを分類し液晶ディスプレイに表示、残りの運転時間を表示し、効率的な掃除を可能にします。
    電源タイプコードレス集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.35質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5充電時間(時間)約3.5付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、Motorbar(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234シリーズDyson V12電源スイッチの種類ボタン式
  • 【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー18V 紙パック式 アイリスオーヤマ

    【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー18V 紙パック式

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。 マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。 紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。 メーカー製品の18Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。 ※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途木くずや砂利に吸引に。付属品使い捨てダストパック10枚(内1枚は本体にセット済)、すき間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器定格電圧(V)DC18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015集塵方式紙パック式充電時間(分)60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)2000商品タイプ本体+バッテリー
  • バッテリー急速充電器 アイリスオーヤマ

    バッテリー急速充電器

    アイリスオーヤマ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    充電式クリーナーのバッテリーCBL10820専用の急速充電器です。 通常4時間から5時間程かかる充電が、約1.5時間に短縮できるので長い時間待つことがありません。 スタイリッシュなデザインで、棚の上や床の上でも邪魔になることなく充電をすることができます。
    ブラック質量(g)122(充電台)/117(充電アダプター)対応機種SCD-120P・SCD-160P・SCD-180・SCD-181P・SCD-L1P・SCD-P1P・SCD-R1P・HCD-A1M 他外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×69(充電台)/41×70×52(充電アダプター(※充電コードは除く)保証期間お買い上げ日より1年間充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)(充電アダプタ)充電時間(分)約90(室温・バッテリーの使用状況などにより、充電時間が異なることがあります)充電出力電源(V)DC15/1.5A(充電アダプタ)
  • ACコードスリムクリーナー CCP

    ACコードスリムクリーナー

    CCP
    6,998税込7,698
    1台
    6日以内出荷
    ハンディでも使える2WAY。 ソファや棚、デスク周りなど場所に合わせて楽々お掃除。 コード式だから強い吸引力。 家じゅうきれいに。 取り回しがしやすいスリム設計。 手元重心のスリム設計なので取り回しがしやすく、高いところにもノズルを向けやすい家中丸ごとお掃除。 紙パック不要なので経済的。 ダストケースも水洗い出来て清潔。 2in1隙間ノズル付きなので場所や狭い隙間も簡単お掃除。 壁掛けアタッチメント付きで壁に立てかけて収納可能。 使いたいときにいつでもすぐに使える。
    付属品2in1すき間ノズル、壁掛けアタッチメント質量(kg)1.7ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)約4吸込仕事率(W)74集塵容量(L)0.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×198×1105(フロアノズル/パイプ取付時)運転音(dB)約80集塵方式ダストケース(ダストボックス)電源タイプコード式
  • コードレス掃除機 スティック ハンディ 2way 超軽量 紙パック不要 Simplus

    コードレス掃除機 スティック ハンディ 2way 超軽量 紙パック不要

    Simplus
    7,298税込8,028
    1台
    6日以内出荷
    スティッククリーナーとハンディクリーナーの2通りで使える、利便性の高いコードレス掃除機です。床掃除にはスティックタイプ、テーブルや棚、車内の掃除にはハンディタイプと、シーンに応じて使い分けが可能。コードレス仕様のため取り回しが良く、部屋から部屋への移動やちょっとした掃除もストレスなく行えます。軽量設計で腕への負担が少なく、毎日の掃除を気軽に続けやすいのもポイント。シンプルな操作性で、ゴミ捨ても簡単に行えるため、家事の時短にも貢献します。一人暮らしや共働き世帯、こまめに掃除したいミニマリスト志向の方、また重い掃除機が苦手な方。メイン掃除機としてもサブ掃除機としても使いやすい、バランスの取れた一台です。
    付属品隙間ノズル&小ブラシ、ワイドブラシ、2in1ワイドブラシ、2in1スリムブラシ、回転ブラシ、USBケーブル、取扱説明書容量(L)0.2電圧(V)DC11.1定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)550定格出力(W)100入力5V/2A吸引能力高出力モード(15Kpa)、低出力モード(8Kpa)バッテリー容量(mAh)2200×3本端子充電ケーブル/Type-Cサイズ(mm)Φ65×415
  • Dyson コードレスクリーナー PencilVac Fluffycones ダイソン

    Dyson コードレスクリーナー PencilVac Fluffycones

    ダイソン
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    ダイソンのコードレスクリーナー SV50 FC(Dyson PencilVac Fluffycones)は、直径わずか約38mmという世界最薄クラスのスリムボディに、毎分最大14万回転の超小型・高性能モーターを搭載。軽快な操作性とダイソンらしい吸引力を両立したモデルです。開発のFluffyconesクリーナーヘッドは円すい形のブラシが特徴、髪の毛やペットの毛を自然に外側へ送り出し、ヘッドへの絡まりを防ぎます。前後左右どの方向にも自在に動くため、モップ感覚でスイスイ操作でき、フローリングや畳の掃除が驚くほど快適です。また、ヘッド前後に搭載されたLEDライトが微細なホコリを照らし、見落としを防ぎます。さらに、ゴミを圧縮して捨てられる衛生的なゴミ捨て機構や、交換式バッテリー、マグネット式スタンドなど使い勝手も充実。「掃除の重さや面倒さを減らしたい」「フローリング中心の住まいで、気づいた時にサッと掃除したい」人に特におすすめの一台です。
    セット内容Dyson PencilVac Fluffycones (SV50 FC)、Fluffycones(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、ブラシ付き隙間ノズル、マグネット式充電スタンド、充電器寸法(mm)38×1160×226本体質量(kg)1.8集塵容量(L)0.08充電時間3.5 時間駆動時間(分)~30
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティッククリーナーです。ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。スティックの時もハンディの時も手元にスイッチが来るよう、配置を工夫しました。シンプルな使いやすさを追求した、一人暮らしにおすすめの掃除機です。
    付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし )質量(kg)1.7消費電力(W)270スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ電源AC 100V(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×155×1020吸込仕事率(W)70集塵容量(L)0.6集塵方式サイクロン式電源コード4.5m
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    軽さとパワーを兼ね備えた、シンプルなスティック掃除機です。ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2WAY仕様。 置き場所を取らない自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や2階用としてもおすすめです。
    付属品すき間ノズル 1、すき間ノズルホルダー 1、ハンドル 1、床用吸込口 1仕様【床用吸込口】ノーマル( ブラシなし )質量(kg)1.7消費電力(W)500スイッチスライド( ON / OFF ) 2箇所 本体スイッチ・ハンドルスイッチ電源AC 100V(50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1010吸込仕事率(W)100集塵容量(L)0.6集塵方式サイクロン式電源コード4.5m
  • 2WAYスティッククリーナー ベルソス

    2WAYスティッククリーナー

    ベルソス
    4,988税込5,487
    1台
    11日以内出荷
    軽量2WAYスティッククリーナ
    用途手元スイッチセット内容本体、ダストカップ、パイプ、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.6消費電力(W)400電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×1020運転音(dB)約70吸引力(W)80
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 2Wayモデル アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 2Wayモデル

    アイリスオーヤマ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ハンディ+スティックの機能が一体化。 【2Way】【コードレス】【軽量1.7kg】【自走式】【サイクロン式】 軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。 真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。 本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。 ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル、クリーニングブラシ材質ABS、PC、PP、POMホワイト質量(g)1700タイプサイクロン式電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×163×1045、【スティック状態】235×163×1045【ハンディ状態】 63×68×481【充電スタンド設置時(アタッチメント含まず)】248×213×1085集塵容量(L)0.2連続使用時間(分)【スティック】(標準モード)約20、(ターボモード)約10、 【ハンディ】(標準モード)約23、(ターボモード)約12バッテリーリチウムイオン2次電池充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります)バッテリー容量(mAh)1900ヘッド仕様自走式ヘッド
  • EVOPOWER SYSTEM BOOST コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]

    EVOPOWER SYSTEM BOOST コードレススティッククリーナー

    Shark(シャーク)[家電]
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    360°全方向からパワフルに吸引。いつも通りの掃除でしっかりきれいに仕上げます。前後左右どの方向からでもしっかり吸引し、取り残しを防止。さらに、カーペットなどに隠れたごみも検知し、量に応じて吸引力を自動調整します。毛が絡みにくい設計でお手入れの手間も軽減。軽量かつコンパクトな設計で取り回しがしやすく、日常使いに最適です。シンプルな構成により扱いやすく、必要な性能をしっかり備えた使いやすいモデルです。
    セット内容本体(自動ゴミ収集ドッグ・アクセアリードッグ付き)、ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、リチウムイオンバッテリー寸法(mm)コードレススティック:1038×228×160、ハンディ:514×72×98、収納時:1111×256×206(高さ×幅×奥行)質量(kg)コードレススティック:約1.5、ハンディ:約0.8充電時間約3.5時間保証期間2年運転時間コードレススティック(ブーストモード) :約7.5分 コードレススティック(iQモード):約7.5~30分 コードレススティック(エコモード):約30分 ハンディ(ブーストモード):約7.5分 ハンディ(iQモード):約7.5~30分 ハンディ(エコモード):約35分
  • 充電式紙パックスティック掃除機 高性能モーターモデル コードレス アイリスオーヤマ

    充電式紙パックスティック掃除機 高性能モーターモデル コードレス

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    【軽量1.6kg】【紙パック式24枚付】【コードレス】【自走式】【2Way】。ブラシの回転力が高い高性能DCブラシレスモーター搭載で、ラグやカーペット奥の細かいゴミまで逃さず吸引。紙パックが2.5年分(25枚)付属で、ランニングコストがお得です(※実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。操作性抜群の自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシでゴミを掻き出し取り逃しを防ぎます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズル付属、先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで、コンパクトに収納もできます。紙パック式でゴミに触れずにゴミ捨てができ簡単。抗菌・防臭効果のある銀イオン加工の不織布製です。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品フロアヘッド・延長パイプ含む 1.6kg充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み)ホワイト質量(g)1600(フロアヘッド・延長パイプ含む)定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×230×1050連続使用時間標準:約18分/約27分/ターボ:約10分充電時間約4時間集塵方式紙パック式充電方式入力 AC100V、50/60Hz、出力 DC13.7V 0.5Aヘッド仕様パワーヘッド集じん量(L)0.3
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    毎日のお掃除をより気軽にする 便利な2wayクリーナー。 。スティック型でもハンディー型でも使用できます。使いやすい1.7kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
    付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)1.7ブラック消費電力(W)240スイッチスライド式電源AC 100 V (50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×155×1050吸込仕事率(W)40集塵容量(L)0.5集塵方式サイクロン式電源コード5m運転音78 dB以下
  • ハンディサイクロンクリーナー トルモ macros(マクロス)

    ハンディサイクロンクリーナー トルモ

    macros(マクロス)
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトなのに、強力吸引。空気とゴミを遠心力で分離する、サイクロン機構を搭載。0.3μmのゴミを99.98%取り除く2層フィルター構造。手を汚さずにワンタッチ簡単ゴミ捨て。充電台座は平置き設置/壁掛け設置から選べる。
    適合吸引力:最大約5(kPa)(ブーストモード時)、消費電量:8W(充電時)シリーズトルモ電源充電式(アダプタ付属)本体質量(g)約630時間満充電:約4.5電池内蔵充電池:リチウムイオン電池 11.1V 2000mAhバッテリー容量(Ah)2集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W70×D70×H445集じん量(L)約220m稼働時間(分)約25(ノーマルモード時)
  • コードレススティッククリーナー siroca

    コードレススティッククリーナー

    siroca(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    パワフルでなめらか、スネークヘッドで、すいすい吸いとる
    セット内容本体、充電スタンド、充電アダプター、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、保護キャップ、取扱説明書(保証書)質量(kg)【本体】1.3、【本体・延長パイプ・フロアブラシ・隙間ノズル・ブラシ付きノズル・充電スタンドの合計※充電アダプターを除く】2.6シャンパンシルバー電源(V)【入力】AC100(50/60Hz)、【出力】DC23/0.6A消費電力(W)本体充電時:14、本体をはずした状態:0.5コード長さ(m)1.5集塵容量(L)0.35連続使用時間(分)強:15、弱25(フル充電時)バッテリーリチウムイオン電池運転音(dB)73集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】9.3×34×21.2、【組立時】22.7×21.1×105.5、【収納時】39.6×22.7×78充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2500商品タイプ本体+バッテリー
  • スティッククリーナー 東芝

    スティッククリーナー

    東芝
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    デュアルトルネード・・・ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる 水洗い可(フィルター、ダストカップ)。床見極めセンサー・・・床面に合わせてブラシの回転数を制御。からみレスブラシ・・・髪の毛が99%以上からみにくい*。 *メーカー試験基準による。数値はあくまでも目安であり使用方法によって異なります。らくわざフリーグリップ・・・負担なく握れるから操作がラク。スイング連動・・・手元の動きにヘッドの向きが連動。床ピタ設計・・・家具のすき間までヘッドが入り込める。ピカッとライト・・・暗い所のゴミを明るく照らす
    質量(kg)標準/1タイプコードレスクリーナー / サイクロン式消費電力(W)本体充電時:約22 / 充電完了後:約0.3本体質量(kg)0.67センサー床見極めセンサー集塵容量(L)0.13機能ゴミ圧縮/あり連続使用時間(分)標準:約35(ヘッド不使用時)/ 約30(ヘッド使用時) / おすすめ:約15 / 強:約8色(本体)シフォンベージュRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様からみレス自走ヘッド / モーター式 / 水洗い可
  • スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電]

    スティッククリーナ

    Shark(シャーク)[家電]
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
    さあ、掃除ストレス0へ!全方位からゴミを吸える360°クリーニング
    セット内容本体(自動ゴミ収集ドック〈充電機能付き〉)/ブラシ付き隙間用ノズル/リチウムイオンバッテリー寸法(mm)コードレススティック:1038×228×160、ハンディ:514×72×98質量(kg)コードレススティック:約1.6/ハンディ:約0.8グレーシアブルー収納時寸法(mm)1111×230×324保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)※リチウムイオンバッテリーは保証対象外集塵方式ダストケース充電時間(時間)約3.5運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約7.5、コードレススティック(iQモード):約7.5~30、コードレススティック(エコモード):約30、ハンディ(ブーストモード):約7.5、ハンディ(iQモード):約7.5~35、ハンディ(エコモード):約35
  • コード式 掃除機 2WAY ハンディー サイクロン掃除機 Simplus

    コード式 掃除機 2WAY ハンディー サイクロン掃除機

    Simplus
    5,498税込6,048
    1台
    6日以内出荷
    安定した吸引力と扱いやすさを重視した、日常使いにぴったりのコード式掃除機です。コード式ならではのパワフルな吸引力で、バッテリー残量を気にせず連続して掃除ができ、ホコリや髪の毛、細かなゴミまでしっかり吸い取ります。軽量かつスリムな設計で取り回しが良く、狭い部屋や家具のすき間、階段の掃除もスムーズ。シンプルな構造のため操作に迷いにくく、ヘッドやダストボックスのお手入れも簡単です。空気清浄機でも使用されているHEPAフィルターを採用。微細なごみや花粉もキャッチし、清潔な空気を排出します。収納時も場所を取りにくく、使いたいときにさっと取り出せる点も魅力。一人暮らしやワンルームにお住まいの方、掃除機は「充電不要・安定した吸引力派」という方、またサブ掃除機としてコスパ重視で選びたいご家庭。無駄な機能を省き、実用性を重視したい方に適した一台です。
    付属品フロアヘッド、隙間ノズル(ブラシヘッド付き)、ブラケット、延長ホース、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×95×1125ダストボックス容量(L)0.8素材PP
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 ゴミ回収ドック付き

    アイリスオーヤマ
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    【ゴミ回収ドック搭載モデル】【超軽量1.1kg】【充電スタンド付き】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】。軽量1.1kgの充電式スティッククリーナーMagiCaleena(マジカリーナ)のゴミ回収ドック搭載モデルです。大容量ボックスでごみ捨ての手間削減!大容量でもA4サイズ以下の設置面積で省スペースに設置可能です。壁際のゴミの取り逃しを防ぐ「きわまでヘッド」を新搭載。壁際のごみもしっかり吸引出来る形状です。またサイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電できます。ヘッドのブラシは高密度で毛量を400%UPし、髪の毛が絡みにくくお手入れ簡単です。
    付属品充電アダプター、すき間ノズル、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、クリーニングブラシ質量(g)1100定格電圧(V)DC10.8コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×280×1080集塵容量(L)最大:0.2連続使用時間(分)標準/約17、自動/約8~40、ターボ約8バッテリーリチウムイオン電池集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約:4
  • Dyson コードレスクリーナー PencilVac Fluffy(TM) ダイソン

    Dyson コードレスクリーナー PencilVac Fluffy(TM)

    ダイソン
    63,980税込70,378
    1台
    7日以内出荷
    ダイソンのコードレスクリーナー SV50 FF(Dyson PencilVac Fluffy)は、「軽さと手軽さ」を徹底的に追求したモデルです。直径約3.8cmのスリムボディに、毎分最大14万回転の高性能モーターを搭載し、本体重量約1.3kgとダイソン最軽量クラスを実現しています。取り出してすぐ使える軽さは、日々の掃除のハードルを大きく下げてくれます。ヘッドにはMicro Fluffy(TM)クリーナーヘッドを採用。フローリングや畳での集じん性が高く、大きなゴミから微細なホコリまでしっかり吸引します。スリムな形状のため、家具の脚まわりや低いすき間にも入り込みやすく、狭い場所の掃除も楽々。また、ゴミを圧縮して捨てられるホコリが舞いにくいゴミ捨て機構や、置くだけで充電できるマグネット式スタンドなど、使い勝手も抜群。「重い掃除機が苦手」「毎日こまめに掃除したい」「フローリング中心の住まい」という方に、特におすすめの一台です。
    セット内容Dyson PencilVac Fluffy(TM) (SV50 FF)、Micro Fluffy(TM)クリーナーヘッド、毛ブラシ付き隙間ノズル、マグネット式充電スタンド、充電器寸法(mm)38×1156×207本体質量(kg)1.3集塵容量(L)0.08充電時間3.5 時間集塵方式カプセル式駆動時間(分)~30
  • 紙パック式トルネオ コードレスクリーナー 東芝

    紙パック式トルネオ コードレスクリーナー

    東芝
    51,980税込57,178
    1台
    6日以内出荷
    隅までしっかり紙パックがふくらむ「ふくらむパック」を採用し、ゴミがたまっても上下の風路で吸引力が落ちにくくゴミをたっぷり吸引。抗菌・消臭紙パックだから、溜まったゴミもニオイ難く清潔、ゴミに触らずゴミ捨てでき快適です。様々なゴミをしっかり吸い込む「Hi-Power DCモーター」搭載の強力パワーと床見極めセンサーでフローリングもじゅうたんも最適なお掃除が可能です。リビングなどに立てて収納できる充電台スタンドでサッとお掃除、サッと充電。スタンドには紙パックなど付属品が収納可能でスマートです。
    付属品充電スタンド、ワンタッチブラシ、すき間ノズル、紙パック1枚(VPF-31)仕様滑らか自走ヘッド(モーター式)、水洗い可能(ブラシ・お手入れカバー)その他【センシング】床見極めセンサーplusシフォンベージュタイプコードレスクリーナー紙パック式シリーズトルネオ消費電力(W)本体充電時:22、充電完了後:0.332、充電完了後:1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:258×151×1066、収納時:288×288×1051集塵容量(L)0.7バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー標準質量(kg)1.5(本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計)、本体:1(バッテリー含む)連続起動時間(分)標準:45(ヘッド使用時)、60(ヘッド不使用時)、自動:10~20、強:8ヘッド仕様パワーヘッド
  • ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー 東芝

    ダストステーション搭載 トルネオコードレスクリーナー

    東芝
    81,980税込90,178
    1台
    6日以内出荷
    新開発ハイパワージェットモーターを搭載、8気筒の気流が微細な粒子まで遠心分離し、目詰まりするプリーツフィルターをなくしたことでお掃除の終わりまで吸引力が衰えにくい圧倒的パワーです。掃除機に溜まったゴミもヘッドブラシに絡んだ毛ゴミも自動でダストステーションへ吸引。東芝独自のオートエア洗浄で、本体カップ・サイクロン部のゴミを自動でメンテナンスするから手間なく快適に使用できます。家具下などのお掃除しにくい場所にも入り込める床ピタ設計、手元の動きにヘッドが連動するので、小回りの利いたお掃除が可能。掃除機と拭き掃除が一度にできる「吸い吹き2WAY」ワイパーで粒ゴミもべたつきも一掃!。パワーと使用感の良さで毎日が楽しくなる掃除機です。
    付属品ぴかっとライトplus(ワンタッチブラシ付き)、吸い吹き2WAYワイパー、すき間ノズル、お手入れブラシ、付属品BOX、紙パック1枚仕様隅までヘッド(モーター式、自走式)、水洗い可(ブラシ・お手入れカバー)タイプ本体:コードレスクリーナー、フィルターレスサイクロン式、ダストステーション:紙パック式 ※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン消費電力(W)本体吸引時:540、本体充電時:35、充電完了時:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:229×210×1106、収納時:272×328×1090、ダストステーション:272×328×809集塵容量(L)1(ダストステーション)バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー(充電時間3時間)標準質量(kg)2.3(本体、ぴかっとライトplus、延長管、ヘッド、バッテリーの合計質量)(本体のみ1.6)連続起動時間(分)標準:60(ヘッド不使用時)、50(ヘッド使用時)、自動:10~30、強:6
  • コードレススティック型クリーナー ツインバード

    コードレススティック型クリーナー

    ツインバード
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    コードレスの紙パック式スティッククリーナーです。たった1.4kgと軽量で取り回しがしやすく、ゴミが気になったときにさっと手に取って掃除ができます。サイクロン式と異なり、ゴミ捨て時にほこりの舞い散りが少なくストレスフリー。ゴミセンサー搭載、ゴミを感知すると自動でパワーアップ。パイプを外せばハンディタイプとしても使える、頼れるスティッククリーナーです。
    付属品ACアダプター、延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ネジ×3、使い捨てダストパック×25 ( 本体に1枚装着済み )、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.4 ( 本体 + 延長管 + パワーブラシ含む )メタリックグレー消費電力(W)充電中 16 満充電後 / 待機時 0.5 ※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力スイッチタクトスイッチ電源入力 : AC 100 V - 240 V(50-60Hz) 0.8 A MAX、出力 : DC 24.0 V 1.0 A方式充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×135×1050集塵容量(L)0.25連続使用時間強モード 7分、自動モード 30分充電時間2.5 時間使用電池リチウムイオン電池パック DC 10.8 V 2.5 Ah 27 Wh集塵方式ダストパック式電源コード1.5m運転音強モード 70 dB、自動モード 63 dB ~ 70dBヘッド仕様ゴミセンサー
  • ファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セット+予備バッテリー ファミリー・ライフ

    ファミラ 充電式コードレスハイパワークリーナー 6点セット+予備バッテリー

    ファミリー・ライフ
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    使いやすさにこだわったコードレスクリーナーの決定版。吸込み仕事率約88Wで大きな吸引力:強力なモーターを通し、パワフルな吸引力で髪の毛・ホコリ・屑・猫砂などのゴミをしっかりと吸い取ってくれます。本体680gの軽量でラクラクお掃除:自由に動かせるコードレスタイプ。コードの長さや障害物を気にせず使え、取り回しの良さが魅力です。小型ブラシで狭いところも取り回しがラクラク:様々なシーンで大活躍!壁際や角にもスムーズに対応、家具の狭い隅にも!隙間までキレイにします。透明カップでゴミの容量も一目でわかり、ゴミ捨てもラクラク:半透明で中が見えるからゴミ捨てのタイミングを逃しません。紙パックが不要なので経済的です。別売り収納スタンドですっきり収納:すぐに掃除機が取れてパッとお掃除、充電しながら収納もできます。トリガースイッチで省エネお掃除:使いたい時だけスイッチをON/OFF、バッテリーの消費を抑えられます。一部組立式。6ヵ月間保証書付き
    セット内容本体、ストレートパイプ、ノズル、2WAY隙間ノズル、バッテリー、ACアダプター、予備バッテリー材質ABS樹脂・他質量(g)本体:(約)680(パイプ・ノズル・バッテリー除く)、本体+バッテリー:(約)980電源(V)AC100電圧(V)21吸込仕事率(W)約88連続使用時間(分)約18~19保証期間6ヵ月充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)約1500寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)9×11.5×42、ブラシ・パイプ取付時:(約)9×11.5×101適合バッテリー交換用バッテリー:04139スイッチ種類トリガー式
  • 軽量コードレスサイクロン 東芝

    軽量コードレスサイクロン

    東芝
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    軽量トルネオコードレス。お掃除ラクラク!新ヘッド搭載! 「からみレス軽量ヘッド」は特殊編み込加工をした「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根元に髪の毛などが入り込まず絡みにくい構造です。 強力な気流でゴミを約1/3に圧縮するからゴミ捨ても簡単。汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシはまるごと水洗いOK。いつでも清潔にご使用いただけます。また、デュアルトルネードシステムで吸引力が99%持続。 本体は1.2kgと軽量で高い所のお掃除もラクラク。握りやすく操作しやすい「らくわざグリップ」を採用、てもとの動きにヘッドの向きが連動する「スイング運動」で方向転換もラクラク。小回りの効いたお掃除が可能です。
    電源タイプコードレス(充電式)集塵方式サイクロン集塵容量(L)0.15質量(kg)本体:0.8、標準質量(本体・延長管・ヘッド・バッテリー):1.2連続使用時間(分)標準:約32、おすすめ:約20、強:約8充電時間(時間)4.5付属品丸ブラシ、すきまノズル、お手入れブラシ、ACアダプターシャイニーシルバー外形寸法(mm)230×140×1020シリーズトルネオ消費電力(W)本体充電時:8、充電完了後:0.9コード長さ(m)2機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる、床ピタ設計:家具の隙間までヘッドが入り込める、らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク、フィルター・ダストカップ丸洗い可バッテリーリチウムイオン、セル数:3運転時間(分)満充電時 標準:約32(床ブラシ有)約35(床ブラシ無)、おすすめ:約20、強:約8※床面の材質・お掃除する場所のゴミの状態・使用環境によリ異なります電源アダプタ入力:交流100-240V 50/60Hz共用 0.14A、出力:直流12.3V 0.5A
  • バキュームクリーナー&エアダスター サンワダイレクト

    バキュームクリーナー&エアダスター

    サンワダイレクト
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    強力な掃除機とエアダスターが1つになったハンディークリーナーです。
    付属品30cmパイプ2pcs、隙間ノズル1pc、四角形ブラシ1pc、床用ヘッド1pc、PSE認証取ったアダプタ1pc仕様ゴミ箱容量:590ml連続使用時間25分間充電時間4時間電池14.8V 2000mAhリチウム電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー容量(mAh)2000使用可能時間(分間)25分集塵容量(mL)590
  • ハンディースタンディングウェット&ドライクリーナー フカイ工業

    ハンディースタンディングウェット&ドライクリーナー

    フカイ工業
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    液体も吸えるウェット&ドライタイプでサッと楽々お掃除。ハンディとしてもスティックとしても使える多用途ハンディクリーナー。紙パック不要で、ダストケース容量600mL。約2時間充電で、約20分使用可能。
    付属品自在ブラシ、延長管×2本、隙間ノズル、ブラシノズル、吸水ノズル、充電用ACアダプター、お掃除ブラシ(フィルター用)材質ABS質量(kg)スティック時:約1.175本体質量(g)約880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:約220×140×1035連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×405×140バッテリー電圧(V)DC7.4保証期間1年集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)2000集塵容量(mL)600
  • EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電]

    EVOPOWER DX 充電式ハンディクリーナー

    Shark(シャーク)[家電]
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    サッと取ってサッと使えるコンパクトなハンディクリーナー。気になる場所を気になったときにすぐ掃除ができます。従来品より吸引力が約2.5倍にパワーアップし、駆動時間も最長40分に向上。カーペットにも対応したフロア用電動ノズルにより、床掃除機能を強化したハイブリッドハンディです。薄暗い場所や見えにくい場所でも照射範囲が広がったLEDライトを搭載し、ごみを見逃しません。ボタンを引くだけで簡単にごみ捨てができ、お手入れもラクに行えます。
    セット内容本体、隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フロア用電装ノズル、リチウムイオンバッテリー寸法(mm)使用時:398×68×90、収納時:279×105×369、フロア用電動ノズル使用時:928×203×151ウォームブラック質量(g)本体:約680、フロア用電動ノズル使用時:1170充電時間約3.5時間保証期間2年運転時間[通常時]エコモード:約40分 標準モード:約20分 ブーストモード:約8分 [フロア用電動ノズル使用時]:エコモード:約20分 標準モード:約14分 ブーストモード:約8分

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

スティッククリーナー