絞り込み
最大吸込仕事率(W)
ブランド
- エスコ(14)
- ツインバード(8)
- Shark(シャーク)[家電](6)
- フカイ工業(5)
- オーム電機(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- タマハシ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- アピックス(2)
- 多摩電子(2)
- ヒロ・コーポレーション(2)
- HAC(2)
- macros(マクロス)(2)
- インターベース(2)
- recolte(レコルト)(2)
- ANTEL(2)
- ケルヒャー(1)
- セーブインダストリー(1)
- CCP(1)
- ブランドをもっと見る
集塵容量
質量(kg)
0.019・0.155・0.205・0.28・0.288・0.29・0.306・0.365・0.395・0.4・0.45・0.48・0.5・0.54・0.55・0.61・0.9・1.36・1.6・1.9・質量(kg)をもっと見る
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む

コードレスクリーナー
SHINKO(新興製作所)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷紙パック不要で経済的。重量1.25kg(バッテリー込み)と軽いので、車内の掃除や棚の上の掃除に最適。標準/強の2段階に運転切替。約90分の充電時間で連続最長約24分(標準時)使える。バッテリーは電池残量がひと目で分かる残容量表示ランプ付き。隙間ノズルで細かい場所まで掃除できる。本体にはストラップ付でひっかけて収納可能。ダストボックスは丸洗い可能。用途溜まったゴミをすぐ捨てられるカプセル式のコードレス掃除機。仕様水洗い対応:可(モーター部以外)付属品バッテリーパック・充電器・外フィルター・内フィルター・T型ノズル・スキマノズル・延長パイプ材質ABS・スチール寸法(mm)485×160×115質量(g)1250(バッテリー込み)電源リチウムイオン充電池(DC14.4V 1.5Ah)連続使用時間(分)標準:約24/強:約12保証期間6ヵ月充電時間(分)90運転モード標準/強吸引力(W)標準:10/強:20集塵容量(mL)600
kural パワフルクリーナー&ブロワー
インターベース¥2,498税込¥2,7481台翌日出荷コードレスなので取り回し楽々。3種類のノズルで様々なシーンで使い分け!。2種類フィルターで大・小のゴミをしっかりキャッチ!用途室内清掃、車内、軽作業、現場、店舗、オフィスセット内容ブラシノズル、ブロワーノズル、すき間ノズル、USB充電ケーブル(Type-AtoC)材質ABS、PP、ステンレス、PET質量(g)395タイプType-C電源USB充電式入力DC5V/2A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.7×5.7×25.5
コードレス 3wayクリーナー
recolte(レコルト)¥13,000税込¥14,3001台5日以内出荷パーツを付け替えるだけで、ハンディクリーナー・スティッククリーナー・ブロアーの3wayで使えるコードレス掃除機。広い空間や家具のすき間にはゴミを”吸引”するクリーナー、玄関やベランダには落ち葉や砂利を”飛ばす”ブロアーと用途に応じて使い分けて家中キレイに。セット内容本体・フロアパイプ2本・ヘッドパーツ・ブロアーパーツ・スタンド・専用USBケーブル(Cタイプ)質量(g)ハンディクリーナー時:約490、スティッククリーナー時:約810、ブロアー時:約520電源(V)DC5/2.0A消費電力(W)最大110(Hi使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンディクリーナー時:64×64×345、スティック クリーナー時:223×104×1025、ブロアー時:64×64×465連続使用時間(分)Loモード:約25/Hiモード:約15容積集じん150mL運転音(dB)最大70(Hi時)USBケーブル(m)1充電時間(時間)4.5
4way ハンディークリーナー&エアーブロアー
セーブインダストリー¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷付属品クリーナー本体、収納ポーチ、充電ケーブル(Type-C)、予備フィルター、先端ブラシ、ワイドノズル、隙間ノズル、先細ノズルセット内容クリーナー本体、収納ポーチ、充電ケーブル(Type-C)、予備フィルター、先端ブラシ、ワイドノズル、隙間ノズル、先細ノズル材質本体:ABS樹脂、ダストカップ:ポリカーボネート、フィルター:HEPA ポリプロピレン樹脂寸法(mm)60×270×50質量(g)306出力(W)45±10%電源充電式定格電圧(V)7.4表示【LED】充電中・満充電ダストボックス容量(L)0.13保証期間6か月集塵方式ダストカップ吸引量4000pa充電電圧(V)5充電時間(時間)3.5~4バッテリー容量(mAh)1800 (3.7V)×2ポート【充電】type-C/DC駆動時間(分)15~20
ハンディクリーナーMD4500
ANTEL¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷連続使用時間:約20分。充電時間:約4時間。アタッチメント3種付属用途圧倒的な吸引力。 約365gの圧倒的な軽さで疲れにくい。 ダストカップを取り外すだけの簡単ゴミ捨て。 フィルターは水洗い可能。 トリガー式の電源スイッチだから誤作動の心配無し。 3種のアタッチメント(ブラシノズル/カーペットノズル/隙間ノズル)が付属付属品ブラシノズル/カーペットノズル/隙間ノズル質量(g)約365スイッチトリガー式電源充電式連続使用時間(分)約20集塵方式カプセル式充電時間(時間)約4
2way コンパクトハンディクリーナー スラモ
macros(マクロス)¥4,489税込¥4,9381台7日以内出荷スタイリッシュなデザインに片手で持ちやすいUSB充電式のクリーナー。最大3kpaのパワフルな吸引力で、車内やデスクの掃除に大活躍。付属のノズルを付け替えれば、ゴミの吹き飛ばしや隙間掃除にも対応。水洗い可能なフィルター搭載で、いつでも清潔。セット内容本体、ブロワーノズル、すき間ノズル、ブラシノズル、USBコード電源USB充電式本体質量(g)約315バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×250吸引圧(kPa)最大約3バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)1500集塵容量(mL)約80稼働時間(分)強:約15、弱:約25
ペット用充電式ハンディクリーナー
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軽くて持ち運びに便利なコードレス&折り畳み式。お手入れ簡単で繰り返し使えます。付属品付け替えノズル(すき間ノズル、ブラシ、吹き出しノズル)、充電用ケーブル(PVC)幅(mm)約174高さ(mm)約187質量(g)約365(本体)、約19(付属ケーブル)奥行(mm)約56電源充電式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×187×56連続使用時間(分)約13バッテリーリチウムイオン電池集塵方式ダストボックス充電入力電源(V)DC5/2A充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000保管温度(℃)0~40真空度(Pa)5000集塵容量(mL)約120
HOTO 4WAY小型エアクリーナー
HOTO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷バキュームとブローの切り替えが可能な小型エアクリーナーです。用途アウトドア用または掃除用に。質量(g)約356電源充電式定格電圧(V)10.8本体寸法(mm)55×56×163.5定格出力(W)120バッテリーリチウムイオン流量(L/min)500運転音(dB)約75集塵方式ダストカップ充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1900真空度(Pa)最大:15000定格入力5V/3A![[充電式]ハンディークリーナー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274437-260624-02.jpg)
[充電式]ハンディークリーナー
エスコ¥12,600税込¥13,8601台翌日出荷付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。セット内容すき間ノズル質量(kg)0.5色ホワイトスイッチワンタッチ出力DC14V 1.0A電源充電式温度(℃)充電:5~35入力AC100-240V(50/60Hz)吸引能力14000(Pa)使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)集塵方式サイクロン式充電時間(分)150サイズ(mm)60×60×415(H)集じん量(L)0.15バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
コードレスハンディークリーナー
ツインバード¥4,698税込¥5,1681台当日出荷お手軽な充電式のコードレスハンディークリーナー。軽量コンパクトボディで棚や机の上の小さなゴミのお掃除にぴったり。すき間ノズルを使えば、窓のサッシやソファのすき間などの狭い場所もお掃除できます。付属品すき間ノズル、ACアダプター( HC-CH49 )幅(mm)105色ホワイト高さ(mm)335質量(g)約610、約900(付属品含)奥行(mm)105消費電力(W)2.2スイッチスライド式電源充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×335集塵容量(L)約0.25電源コード(m)約1.2連続使用時間(分)約10使用電池専用ニッケル水素電 ( HC-AF140 )集塵方式ダストケース式( フィルター集じん式 )充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)約8充電出力電源(V)AC7.8/3.12VA
Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー
太知ホールディングス(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台欠品中乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター幅(mm)375高さ(mm)110質量(g)約570奥行(mm)105電源充電式(ACアダプター)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110使用時間(分)14電池Ni-MH充電池 DC4.8V保証期間お買い上げ日より1年集塵方式カプセル式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)約12バッテリー容量(mAh)1500充電出力電源(V)DC6/200mA吸水量(mL)目安:45
充電式ハンディクリーナー
AQUA(旧:ハイアールアジア)¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷AQUA史上最軽量0.55kgで持ち運びもラクラク。チェックアイコンペットの毛もラクラクとれるケトリノズル搭載。チェックアイコンプレス式のメッシュフィルターでお手入れかんたん。仕様電源方式:充電式(バッテリー:リチウムイオン電池 10.8V)付属品ケトリノズル質量(kg)0.55外形寸法(mm)高さ377×幅70×奥行き83電源充電式バッテリーリチウムイオン充電時間約4.5時間(定格:DC 5V 2.0A)バッテリー電圧(V)10.8運転時間(分)【連続】強:約15、標準:約30(満充電・電池初期・20℃時)集じん量(L)約0.15
車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834
ヒロ・コーポレーション¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷『車載用ハンディクリーナー HDL-SK5834』は、パワフルな吸引力で車内を手軽に掃除できる小型掃除機です。パワフルな吸引力で、小さなゴミはもちろん、お菓子の crumbs や髪の毛などもしっかり吸い込んでくれます。シガーソケットに接続するだけですぐに使えるので、電池切れの心配もありません。車内のシートだけでなく、シートの隙間、エアコンの吹き出し口、トランクルームなど、すき間や手の届かないところも 付属のノズルでラクラクお掃除できます。1台に1つあるといざという時に便利です。用途車内の日常的な掃除に。細かい部分の掃除に。車内で食事をした後や、アウトドアの後など、突然の汚れに。セット内容本体、ノズル、取扱説明書幅(mm)90高さ(mm)115奥行(mm)280電源(V)DC 12消費電力(W)80本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×90×115電源コード(m)2.5保証期間6ヶ月ヒューズAC250V10A ガラス管(Φ6×30mm)![[充電式]ハンディ―クリーナー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274455-251027-02.jpg)
[充電式]ハンディ―クリーナー
エスコ¥42,600税込¥46,8601台翌日出荷付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。付属品充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)材質樹脂寸法(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)質量(kg)1.6電源充電式吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)バッテリー容量(Ah)5集塵方式サイクロン式充電時間(分)84サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
USB充電式 6WAYクリーナー
HAC¥2,498税込¥2,7481台5日以内出荷小回りの利く便利なサイズのUSB充電式のコードレスクリーナーです。付属の「すき間ノズル」、「ブラシノズル」、「ワイドノズル」を使い分けて、車内やソファや家具など隅々までキレイにすることができます。本体は310gと軽量なので、頭の上の高い場所の掃除にもおすすめです。充電も約5時間で満タンにすることができ、充電可能回数は約300回です。吸引力(真空度)は1000paで、ダストカップの容量は約100mlとなっています。用途車内やソファや家具、頭の上の高い場所の掃除に。セット内容保証書、取扱説明書、本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、ワイドノズル×1個、充電用USBケーブル×1本寸法(mm)(本体)約幅260×奥行75×高さ115(すき間ノズル)約直径27×高さ180(ブラシノズル)約直径35×高さ70(ワイドノズル)約幅103×奥行75×高さ65色ブラック容量(mL)ダストカップ:約100出力(W)規定120電源USB充電(入力:DC5V/1A)本体質量(g)約310連続使用時間(分)約13充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)3.7Vリチウムイオン電池1800充電可能回数約300回真空度(Pa)吸引力:1000集塵容量(mL)約100
DC12V 乾湿両用クリーナー(車載式)
エスコ¥6,660税込¥7,3261台翌日出荷付属品先細ノズル、大型ブラシノズル、ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、液体吸引ラバーパット(ゴム製)、収納バッグ、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター寸法(mm)400×130×158(H)質量(g)約820電源DC12V(シガーソケット)定格使用時間(分)約30集塵容量(mL)集じん:約175、吸水:約125
エレット カークリーナー Wet&Dry
タマハシ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷自動車のシガーソケットから電源を取るので、いつでも、どこでも車内の掃除が出来ます。3種類のノズルで、シート全体はもちろん、パネル部分や細かい隙間にもとどきます。付属品隙間ノズル、ブラシ、ラバーノズル材質AS樹脂、AS樹脂、PVC樹脂寸法(mm)111×387×137質量(g)780電源DC12V/75Wコード長さ(m)約3
エレット カークリーナー
タマハシ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷自動車のシガーソケットから電源を取るので、いつでも、どこでも車内の掃除が出来ます。付属品隙間ノズル、ブラシ材質ABS樹脂寸法(mm)95×317×125質量(g)500電源DC12V/30Wコード長さ(m)約2.5![ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82051290-260716-02.jpg)
ハンディクリーナー
Shark(シャーク)[家電]¥27,980~税込¥30,778~1台8日以内出荷吸引力を極めたハンディがフルモデルチェンジをして新登場。気になる場所を、秒でお掃除。サッと取ってサッと使える、さらにパワフルになったコンパクトハンディ。収納時寸法(mm)279×105×369保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)※リチウムイオンバッテリーは保証対象外充電時間(時間)約3.5![StainForce コードレスシミ取りクリーナー Shark(シャーク)[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152515-260601-02.jpg)
StainForce コードレスシミ取りクリーナー
Shark(シャーク)[家電]¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷強力吸引でサッとシミ取り。コードレス・コンパクトなハンディ型で、急な液体汚れにもすばやく対応します。汚れが繊維に入り込む前にしっかり吸引し、絵具やコーヒーなどさまざまな汚れにも対応。専用洗剤と併用すれば、頑固なシミもしっかりきれいに落とします。掃除しにくい角度や狭い場所もラクにお手入れ可能。さらに、ごみと汚水を本体内で分離する構造で、お掃除後は排水口を開けて汚水を流すだけ。収納に便利なキャリーケース付きで、持ち運びや保管にも便利ですセット内容本体、隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フロア用電装ノズル、リチウムイオンバッテリー寸法(mm)使用時:452×79×99、収納時:520×255.4×148色ホワイト質量(g)約1090充電時間約4時間保証期間2年運転時間約14.5分
ハンディークリーナーセット (充電式)
エスコ¥60,000税込¥66,0001セット翌々日出荷LEDライト付き。紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能です。ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。吸込力が3段階に切替可能。ハイクリーンフィルタ採用により捕集性能アップ。吸込仕事率 (強):約40W (標準):約30W (弱):約16W、連続使用時間 (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分(※EA813HF-17B装着時)。用途清掃作業に仕様バッテリー・充電器セット付属品床用ノズル、延長管、すき間用ノズル長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:1005寸法(mm)478×112×(H)169質量(kg)1.7※EA813HF-17B装着時集塵容量(L)0.56騒音値(dB)68バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)充電時間(分)25(満充電)
ハンディークリーナーセット (サイクロン/充電式)
エスコ¥62,900税込¥69,1901セット翌々日出荷1段サイクロン方式。LEDライト付き。吸込力が3段階に切替可能。サイクロン方式で吸込み能力が持続します。2層フィルタの採用により細かいゴミも逃さずキャッチします。ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。1段サイクロン方式により、紙パック不要。吸込仕事率 (強):約25W (標準):約18W (弱):約10W、連続使用時間 (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分(※EA813HF-17B装着時)。仕様バッテリー・充電器セット付属品床用ノズル、延長管、すき間用ノズル長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:1027寸法(mm)511×112×(H)169質量(kg)1.8※EA813HF-17B装着時集塵容量(L)0.4バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)充電時間(分)25(満充電)
充電式ハンディークリーナーセット
エスコ¥61,000税込¥67,1001セット(1セット)翌日出荷付属品:床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、充電池、充電器、紙パック【抗菌仕様】(10枚入り)、紙パック【抗菌仕様】本体装着1枚。ワンタッチゴミ捨てで手を汚しにくい。紙パックごと捨てるためゴミの舞い散りを軽減します。紙パックをつけないとフタが閉まらない、つけ忘れ防止機能付き。吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能なパネルスイッチ。用途清掃作業に仕様エスコセット (バッテリー・充電器セット)、吸込仕事率:(強):33W (標準):26W (弱):17W、使用可能バッテリー:マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池 (BSL 18XXシリーズ)付属品隙間ノズルセット内容バッテリー・充電器材質ABS樹脂質量(kg)1.8 (バッテリーEA813HF-17B装着時)色ホワイトサイズハンディ時:478 (W)×112 (D)×169 (H)、延長管・ノズル取付時全長:1008電源充電式方式紙パック式吸込仕事率(W)(強):33 (標準):26 (弱):17集塵容量(L)0.4騒音値(dB)72連続使用時間(強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)集塵方式紙パック式充電時間(分)満充電:約25 実用充電:約19集じん量(L)0.4
ハンディークリーナーセット (充電式)
エスコ¥55,200税込¥60,7201セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、バッテリー、充電器。紙パック不要。強力モーターでパワフル吸引。動作がスムーズ!底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!段差も乗り越えやすい!パネルスイッチ吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。お知らせランプ使用中に電池残量が少なくなると点灯します。除じん機構プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。ダストケース集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です。仕様バッテリー・充電器付き付属品床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、バッテリー、充電器セット内容バッテリー幅(mm)438質量(kg)1.5(バッテリー(EA813HE-16)装着時。ノズル・延長管を除く)高さ(mm)153奥行(mm)114電源充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×114×153(延長管・床用ノズル取付時:965×114×153(H))吸込仕事率(W)(強):35 、(標準):26、( 弱):14騒音値(dB)75連続使用時間(分)強:約42、標準:約48、弱:約68(※使用時間はバッテリーの状態により変わります。)バッテリーリチウムイオン(14.4V/6.0Ah)使用電池14.4V仕様リチウムイオンバッテリー容量(Ah)6集塵方式ダストケース式LEDランプ白色LED充電時間(分)約30集じん量(L)0.56
Hapical Multi Scrubber Plus 【ハピカル マルチスクラバープラス 】
アピックス¥3,498税込¥3,8481台7日以内出荷触れたくない汚れに届くロングブラシがプラス。水まわりのお掃除がサッとできる充電式のマルチスクラバー。排水口掃除に着目した設計のロングブラシ。低い位置で届きにくいバスルームの排水口掃除にもぴったり。アタッチメントはブラシ2種類とスポンジ2種類が付属されていて洗いたい場所・モノに合わせて付け替えることができます。付属のUSBケーブルで充電ができコードレスなのでどこでも好きな場所でお掃除ができます。IPX7の防水仕様で気兼ねなく水まわりのお掃除に使えます。女性でも片手で扱える軽量でコンパクトなボディ。付属品USBケーブル(USB-C/A)、各アタッチメント適合回転速度(rpm):(強)約330/(弱)約295幅(mm)245高さ(mm)185質量(g)約265(本体+ロングブラシアタッチメント)奥行(mm)60電源充電式連続使用時間強:約2時間30分/弱:約2時間50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×60×185(ロングブラシアタッチメント含む)バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)(フル)約2.5内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 1500mAh防水保護等級IPX7(防侵形)定格入力DC5V 1A![ハンディモップ掃除機「ちゃちゃっとスイーパー」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84610096-241016-02.jpg)
ハンディモップ掃除機「ちゃちゃっとスイーパー」
THANKO(サンコー)[電子機器]¥4,898税込¥5,3881個9日以内出荷水拭きと掃除が同時にできてキッチンがいつでもピカピカに。コンパクトなUSB充電式モップクリーナー掃除機仕様●サイズ:本体/幅140×奥行190×高さ140(mm)、台座/幅160×奥行130×高さ100(mm)●重量:約480g●電源:内蔵バッテリー●消費電力:約12W●バッテリー充電:USB(5V 1A)●バッテリー:リチウムイオン 3.7V 1,800mAh●充電時間:約6時間●稼働時間:約10~15分●水タンク容量:約45mL●ダストボックス容量:約80mL●スプレー噴霧量:約0.5mL●回転数:約25,000rpm●吸引力:約1.0kPa●ケーブル長:約550mm●素材:ABS●セット内容:本体、台座、フィルター2枚、モップ3枚、USB TypeCケーブル、取扱説明書セット内容本体、台座、フィルター2枚、モップ3枚、USB TypeCケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂幅(mm)140高さ(mm)140質量(g)480奥行(mm)190消費電力(W)12電源充電式連続使用時間(分)10~15バッテリーリチウムイオン吸引圧(kPa)1バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)1800アズワン品番67-5756-84集塵容量(mL)80![[充電式]ハンディークリーナーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274507-251027-02.jpg)
[充電式]ハンディークリーナーセット
エスコ¥72,500税込¥79,7501台翌日出荷付属品:バッテリー(18V・5.0Ah)、急速充電器、バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。付属品サイクロンユニットセット内容バッテリー(18V・5.0Ah)、急速充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット寸法(mm)ハンディー時:555×124×160質量(kg)1.15(本体のみ)電源充電式使用電池18V/14.4V仕様 リチウムイオン5.0Ah(付属)集塵方式サイクロン式集じん量(L)0.25![[充電式]ハンディークリーナーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274489-251027-02.jpg)
[充電式]ハンディークリーナーセット
エスコ¥67,900~税込¥74,690~1台翌日出荷付属品:バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター。小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減。クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ。石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵。用途段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に寸法(mm)ハンディー時:452×124×160質量(kg)0.89(本体のみ)充電時間(分)実用:約40、フル:約60集じん量(L)0.65
ハンディークリーナー用棚用ブラシ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
コードレススプレーバキュームクリーナー
ヒロ・コーポレーション¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷水を吹きかけ汚れを吸い取る掃除機です。 布製品を水洗いできます。 水を吹きかけ、汚れを吸い取るだけです。 コードレスなので、どこでも楽々です。 傾き75°まで対応可能なので、カーテンなどにも使用可能です。用途布製品の水洗い掃除に。電源DC5V 2A本体寸法(mm)約417×130×214使用時間(分)約20電池リチウムイオン電池 2500mAh集塵方式カプセル式充電時間(時間)約4.5
Xパワーマルチエアダスター A-5
ソニカル(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷小さくてハイパワーな掃除機!ホースの付け替えでブロアーに変身! 800Wのハイパワー。ダスターと掃除機の1台2役。 2段階風量調節可能。フィルターは水洗い可能。 吸ったゴミを簡単に捨てられる設計。 軽くて音も静か。7種類のアダプター付。仕様ダスターと掃除機の1台2役付属品7種類のアダプター質量(kg)1.76(本体)消費電力(W)800幅(cm)37.5コード長さ(m)1.5フィルター水洗い可能集塵方式フィルター式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×41.5×21.5風量調整2段階可能高さ(cm)21.5奥行き(cm)41.5
ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き
フカイ工業¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ACハンディタイプなのに強力吸引。ハンディとしてもスティックタイプとしても使えて1台2役!布団用UVヘッド付き。 本体にLEDライトが内蔵されているので、タンスの隙間やクローゼット等の暗い場所でも便利。用途独立モーター内蔵のターボブラシ装着で、塵や髪の毛を掻き取ります。コード長さ(m)4.8付属品布団用UVヘッド、ターボブラシ、延長管×2、ブラシノズル、フロアブラシ、お掃除ブラシ寸法(mm)115×385×155質量(kg)1.4(本体)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200連続使用時間(分)最大約30以内
スティック&ハンディクリーナー
フカイ工業¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷ハンディタイプとしてはもちろん、付属のスティックをセットする事でスティッククリーナーに変身。ACタイプなので吸引力が持続します。用途自立式ヘッド採用で、すっきり収納できます。コード長さ(m)4付属品ハンドルパイプ、フロアブラシ、隙間ノズル寸法(mm)115×130×455、260×140×1080質量(kg)1.3(ハンディ)・13.5(スティック)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)390
充電式 軽量スマートクリーナー
ニーズ¥8,798税込¥9,6781台6日以内出荷USBで簡単に充電できる軽量・スリムなコードレスクリーナー。床、卓上、車内などで手軽に使用でき、本体は約745gで持ち運びも簡単です。延長パイプを取り付ければ立ったまま床掃除ができ、フロア・ブラシ・すき間の各ノズルで場所に応じて使い分けられます。












![[充電式]ハンディークリーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274437-260624-02.jpg)




![[充電式]ハンディ―クリーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274455-251027-02.jpg)




![ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82051290-260716-02.jpg)
![StainForce コードレスシミ取りクリーナー Shark(シャーク)[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80152515-260601-02.jpg)





![ハンディモップ掃除機「ちゃちゃっとスイーパー」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84610096-241016-02.jpg)
![[充電式]ハンディークリーナーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274507-251027-02.jpg)
![[充電式]ハンディークリーナーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274489-251027-02.jpg)
![[充電式]ハンディークリーナーセット 替メインフィルタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48143955-231025-02.jpg)
![[充電式]ハンディークリーナーセット 替プレフィルタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48143946-231025-02.jpg)








![ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電] ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82051290-260716-02.jpg)


![StainForce コードレスシミ取りクリーナー Shark(シャーク)[家電] StainForce コードレスシミ取りクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80152515-260601-02.jpg)





![MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786710-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786685-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786701-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786719-260729-02.jpg)