カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(110)
- アズワン(8,168)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,712)
- 三商(2,396)
- ジーエルサイエンス(2,110)
- Thermo Fisher Scientific(1,624)
- ADVANTEC(1,589)
- ケニス(1,499)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,387)
- SIBATA(柴田科学)(1,297)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(863)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(808)
- tantore(792)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

エコノスポイト未滅菌
サンプラテック(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(500本)当日出荷コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。材質ポリエチレン全長(mm)1551目盛(mL)0.5滅菌未滅菌
PETボトル無地容器
ケーエム化学(49件のレビュー)¥579~税込¥637~1箱(10本)ほか当日出荷透明性が高く、お得な瓶です。材質(本体)PET滅菌なし色(フタ)白材質(フタ)PE色(本体)クリア
スクエアーボトル(活栓なし)
アズワン(10件のレビュー)¥1,287~税込¥1,416~1個当日出荷持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。口内径(Φmm)43コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12コック外径(Φmm)40その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口数両口最小目盛(mL)500活栓なしノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なし取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4
ステンレスアングル40mm角
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番507-2867材質SUS430長さ(mm)1200質量(kg)1.41寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
ラボジャッキ SUS304
ワーゼフ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットタイプ
定温乾燥器(自然対流方式) DX
ヤマト科学(2件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100方式自然対流センサーK熱電対安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ棚板耐荷重(kg)約15(1枚)温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径34mm 上面2個付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
シリコン・Wキャップ
太陽興業¥839~税込¥923~1箱(10個)当日出荷二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。用途培養用材質シリコン耐熱温度(℃)160
2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02~2.00測定項目遊離塩素試薬遊離塩素試薬、10mL用測定方法DPD法名称遊離塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ
アズワン¥39,400~税込¥43,340~1個当日出荷視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。仕様過昇温防止設定:絶対値上限設定または偏差上限設定(選択可)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.9温度制御方式PID制御またはON/OFF制御警報方式警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×159×94温度表示精度±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値出力端子3Pコンセント・M4ねじ端子温度設定方式シートキータッチ方式接続容量(A)最大15
USLシールテープ
TGK(東京硝子器械)¥319~税込¥351~1巻当日出荷ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。 ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。使用温度範囲(℃)-200~260テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)70以上(横方向)
マクロピペットコントローラー
BRAND¥14,980税込¥16,4781個当日出荷0.1~200mLまでのホールピペットやメスピペットに使用できます。 レバー操作によって、吸引・排出の調整が可能です。 非水系のメンブレンフィルター内蔵によって、本体へのサンプル流入や汚染を防止します。付属品メンブレンフィルター(3μm・PTFE/PP製)1個付き仕様吸引力アップ 50mLを11秒。繊細な操作可能。軽量(125g)。0.1~200mLのメスピペット、ホールピペットに使用。
アラムストレーナー(インラインストレーナー)
アラム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304全高(mm)(装着時)74最大幅(mm)77取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
ジクロロメタン(研究実験用)
林純薬工業(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(500mL)当日出荷品名ジクロロメタン等級特級内容量(mL)500グレード特級化学式CH2Cl2名称ジクロロメタン濃度(%)≧99.5化学組成CH2Cl2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番2-3127-46危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害平均分子量84.93PRTR法第1種CAS登録番号75-09-2別称塩化メチレン
シリカゲルA型 球状(コバルト非含有)
ケニス¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷RoHS指令に対応した湿度インジケーターを使用しています。 乾燥状態の緑色から吸湿するにつれてピンク色、さらにオレンジ色に変わります。材質シリカゲル(有機系顔料含有 塩化コバルト不使用)区分A型RoHS指令(10物質対応)対応
歯ブラシ型ブラシ(HPシリーズ)
ケニス¥1,798税込¥1,9781組(5本)当日出荷細かい所の洗浄に便利な歯ブラシ型のブラシ5本組です。 毛の断面が三角形の特殊繊維を使用しており、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティを向上します。材質取手:PP長さ(mm)165寸法(mm)11×165×13線径(Φmm)0.2毛材ポリエステル耐熱温度(℃)120ブラシ長(mm)8
ポリ点眼瓶
馬野化学容器¥2,298~税込¥2,528~1ケース(100本)当日出荷から7日以内出荷軟質ポリエチレン製で、ソフトなタッチで投滴ができます。 本体カラーは1、3号が原色、茶褐色、A6号、2号が原色。 キャップカラーは下表のように10色です。材質軟質ポリエチレン
徳用 川の水調査セット
共立理化学研究所(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(10回分×5種類)当日出荷大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。 COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。 こちらは徳用セットです。用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。測定回数10回分TGK品番211803774セット内容パックテスト5項目×10本、標準比色表5項目各1枚、解説書測定項目化学的酸素要求量(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)アズワン品番62-9881-22
ラピッドDPD試薬 Ⅱ
関東化学¥2,398税込¥2,6381箱(100mg×100包)当日出荷残留塩素測定(DPD法)の迅速測定用試薬です。 検水10mLあたり一定量溶解させるだけで最適な発色効果が得られ、市販の各種測定器で簡便に測定する事が可能です。 DPD法の原理を基に試薬調製しており、1ステップの簡単な測定が可能です。 従来品よりコンパクトで開封しやすい包装にリニューアルしました用途比色板タイプの測定器 デジタル比色計仕様試薬・分包測定項目残留塩素形態試薬・分包測定原理DPD法
BSSR生体溶解性セラミックファイバー バルク
ケニス(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個欠品中優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。仕様温度グレード/1200℃容量(kg)1
パックテスト ひ素(低濃度)セット
共立理化学研究所(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(20回分)翌日出荷この製品は、膜分離・濃縮器具+パックテストのセットです。 環境基準0.01mg/Lから一律排水基準0.1mg/Lレベルのひ素を現場で測定できる簡易水質分析器です。 地下水などの環境水・工場排水管理のほか、土壌汚染対策法などの溶出試験にも適用可能です。 検水中に含まれるひ素をフィルター上に分離濃縮し、溶解後にパックテストで測定します。 別売のデジタルパックテストでも測定可能です。(測定範囲:0.009~0.2mg/L) 備考 測定対象 As(Ⅲ) + As(Ⅴ) ★高圧分解器を用いた前処理により、有機ひ素の測定が可能。 ▲K-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能。用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)測定範囲(mg/L)0.01~0.1測定回数20回TGK品番211803719セット内容フィルター 20個、ポリビン 1本、専用カップ 1個、30mLシリンジ 1本、1mLシリンジ 1本、K-1試薬 1本、K-2試薬 1本、K-3試薬 1本、K-4試薬 1本、ノズル 1本、ピペット 2本、チューブ 20回分(5本入りラミネート袋 4袋) 、保存袋 1枚、標準色 1枚、使用法 1枚測定項目ひ素(低濃度)測定時間約10分測定原理シリンジフィルターを用いた分離濃縮/モリブデン青比色法アズワン品番6-8675-88
ネオプレン スポンジシート
アラム(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から8日以内出荷耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。材質クロロプレン
PPパック
NIKKO(ニッコーハンセン)¥419税込¥4611本当日出荷気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。容量(mL)1000適合500mL瓶材質本体・フタ/PP、中栓/PE全高(mm)210底径(Φmm)87
スライドメイラー(郵送用スライドケース)
ケニス(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷スライドグラスを収納可能なプラスチック製のスライドケースです。 標準サイズ(76×26mm)のスライドグラスが収納できます。
顕微鏡用マイクロルーラー
ケニス¥2,498~税込¥2,748~1組(4枚)ほか当日出荷対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
pHテスター Checker
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から7日以内出荷試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。 pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル! シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。 HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。 細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。セット内容本体、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、 pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、キャリングケース、 日本語取扱説明書他材質ポリプロピレン(pH電極)質量(g)50品名Checker(チェッカー)電源CR2032ボタン電池×1測定項目pH寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0~14付属電極pH電極(HI 1271)精度(pH)±0.2温度補償なし連続使用時間(時間)約1000機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032ボタン電池 1個ディスプレイ見やすく、大きく画面表示使用環境0~50℃、相対湿度95%以下使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pHRoHS指令(10物質対応)対応防水なし相対湿度(%RH)95以下
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品




















































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)