空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

73,836件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーコック付瓶RC-20用レバー NIKKO(ニッコーハンセン)

    レバーコック付瓶RC-20用レバー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    回転式のレバーコックです。 開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
    用途サンプル保存・貯蔵容器使用温度範囲(℃)0~70
  • PPディスポビーカー NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPディスポビーカー

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    19税込21
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
    材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
  • TPX(R)チェックバルブ(逆止弁) サンプラテック

    TPX(R)チェックバルブ(逆止弁)

    サンプラテック(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(6個)
    当日出荷
    配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
    材質PMP最高使用圧力(MPa)0.14最高使用温度(℃)170材質(パッキン)シリコン
  • トーセル ADVANTEC

    トーセル

    ADVANTEC(13件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
    用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)PP
  • 導電ワークトレー アズワン

    導電ワークトレー

    アズワン(2件のレビュー)
    1,168税込1,285
    1枚
    当日出荷
    細かい作業時、部品がこぼれにくいです。 静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 遠沈管 ECK アズワン

    遠沈管 ECK

    アズワン(2件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1ケース(100本)
    当日出荷
    仕様γ線滅菌済材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
  • 粉末ロート(PP) Kartell(カルテル)

    粉末ロート(PP)

    Kartell(カルテル)(3件のレビュー)
    337税込371
    1個
    当日出荷
    傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
    仕様オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)
  • ピンチコックモール式 野中理化器製作所

    ピンチコックモール式

    野中理化器製作所(4件のレビュー)
    228税込251
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS201)
  • コネクター(バリューパック・異径型) アズワン

    コネクター(バリューパック・異径型)

    アズワン
    2,420税込2,662
    1袋(15個)
    当日出荷
    1袋15個入りのお得なパックになっています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • PSサンプル管瓶 アズワン

    PSサンプル管瓶

    アズワン(17件のレビュー)
    39税込43
    1本
    当日出荷
    透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
  • カバーグラス 丸型 No.1 松浪硝子

    カバーグラス 丸型 No.1

    松浪硝子(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17入数(枚)100屈折率Ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
  • ダインペン 38-40シリーズ Flexart

    ダインペン 38-40シリーズ

    Flexart
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック基材のぬれ性チェックに適したダインペンです。レベルに満たない場合は塗布後5秒以内に線が消えるため、迅速に結果が得られます。
    仕様ダインレベル:38~40
  • 薬品トレー 小 アズワン

    薬品トレー 小

    アズワン
    2,160税込2,376
    1個
    当日出荷
    万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
    仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
  • ねじ整列皿 静電 ねじサイズ3.0~4.0mm 日東工器

    ねじ整列皿 静電 ねじサイズ3.0~4.0mm

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
    用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4234幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)12.5穴数160個ねじ寸法(mm)3.0~4.0穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルシパックA3 Surface 湿潤綿棒 キッコーマンバイオケミファ

    ルシパックA3 Surface 湿潤綿棒

    キッコーマンバイオケミファ
    23,980税込26,378
    1箱(100本)
    当日出荷
    ルシパック A3シリーズの清掃評価用に適したルシパックです。綿棒はあらかじめ湿潤されているため、すぐに使えます。
    セット内容ATP抽出試薬×1個、発光試薬を含む一体型検査試薬×1個、湿潤綿棒×1本寸法(mm)キット:約220×160×110アズワン品番64-9078-81保管環境冷蔵
  • 石英ガラス板 モノタロウ

    石英ガラス板

    モノタロウ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(10枚)
    当日出荷
    熱に強く(耐熱約900~1000℃)、透明度が高く、耐薬品性があり薬品に侵されにくいガラスです。
    用途研究、実験用材質石英ガラス厚さ(mm)1透明耐熱温度(℃)約1000
  • ホールスライドグラス1穴(50枚) ケニス

    ホールスライドグラス1穴(50枚)

    ケニス
    3,798税込4,178
    1箱(50枚)
    当日出荷
    中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。
    仕様紙製ケース入厚さ(mm)1.0~1.2寸法(mm)25×76穴径(Φmm)15~18材質(ケース)PET製穴深さ(mm)0.2~0.4
  • 搬送容器 キャップ・中栓付き 成和化学工業

    搬送容器 キャップ・中栓付き

    成和化学工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    粘性の高い内容物の取り出しがスムーズに行えます。
    材質PE
  • 細管用ブラシ 針金柄 TGK(東京硝子器械)

    細管用ブラシ 針金柄

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    全長(mm)460直径(Φmm)20全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70毛材山羊白毛針金柄渡り(mm)70適合器具細管用
  • ブフナーロート(磁製) レオナ

    ブフナーロート(磁製)

    レオナ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質磁製
  • マグネットスタンド ホーザン

    マグネットスタンド

    ホーザン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
    付属品金属ベースプレート 長軸300mm寸法(mm)212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時)質量(kg)1.5ねじ(カメラ)1/4インチネジ
  • ビーカー コーニング

    ビーカー

    コーニング
    559税込615
    1個
    当日出荷
    容量表記と最大目盛が同一です。
  • スモークテスタセット用ゴム球 ガステック

    スモークテスタセット用ゴム球

    ガステック(1件のレビュー)
    1,499税込1,649
    1個
    欠品中
    種別502アズワン品番1-2321-12
  • ポリロート アズワン

    ポリロート

    アズワン
    297税込327
    1本
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ムッフ(大型) ヤマナカ

    ムッフ(大型)

    ヤマナカ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム合金、ねじ部/ステンレス製ノブボルト締付範囲(Φmm)6~23/6~29アズワン品番5-5622-01
  • MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) MS(Membrane Solutions)

    MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)

    MS(Membrane Solutions)
    7,998税込8,798
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
    材質(ハウジング)PP接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ
  • 炭素板 ケニス

    炭素板

    ケニス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    実験・研究用の電極に使用できる炭素板です。
  • 危険物収納缶(UNマーク取得) 積水マテリアル

    危険物収納缶(UNマーク取得)

    積水マテリアル
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 落下強度、積み重ね荷重、ハイレベルな気密性、水圧に対する耐久性に優れており、危険物の安全輸送に適しています。 代表3薬品(灯油・酢酸・硝酸)にて調質し、容器性能試験に合格しています。収納する危険物が影響評価試験(船舶艤装品研究所で実施)に適合すれば、容器性能試験は省略できます。
    口内径(Φmm)50
  • シャーレ(ペトリ皿) ケニス

    シャーレ(ペトリ皿)

    ケニス(2件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    安価で高品質なガラスシャーレです。
    材質並質ガラス滅菌断面タイプ焼口
  • 滅菌テープ(オートクレーブ用) ケニス

    滅菌テープ(オートクレーブ用)

    ケニス
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    滅菌済か未処理かを、色調変化で判別するオートクレーブ用表示テープです。使用により色が”ブルーからブラック”に変わるBNタイプ、”オレンジからグリーン”に変わるGNタイプがあります。
    テープ長さ(m)50
  • ヒラ蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ヒラ蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
    適合STタイプ材質SUS304表面処理内外面バフ研磨
  • 両開きクランプ アズワン

    両開きクランプ

    アズワン(1件のレビュー)
    931税込1,024
    1個
    当日出荷
  • ラボラトリージャッキ アズワン

    ラボラトリージャッキ

    アズワン
    10,500税込11,550
    1個
    当日出荷
    昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
    材質天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄タイプノブ式耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)75~245最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
  • 内面エポキシコート一斗缶 アズワン

    内面エポキシコート一斗缶

    アズワン
    1,762税込1,938
    1個
    当日出荷
    耐久性・密封性に優れています。
    付属品外蓋材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(mm)238×238×350容量(L)18口径(Φmm)40アズワン品番1-3798-01
  • 無地 焼口シャーレ リカシツ

    無地 焼口シャーレ

    リカシツ(13件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    リブ付きでしっかりとした作りのガラスシャーレです。
    材質並質ガラス
  • サンプラ(R) バット サンプラテック

    サンプラ(R) バット

    サンプラテック
    509税込560
    1枚
    当日出荷
    底面はフラット形状です。
    材質ポリプロピレン
  • PTFEヘラ サンプラテック

    PTFEヘラ

    サンプラテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
  • ポンプ付容器 BOLL

    ポンプ付容器

    BOLL(6件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
    材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
  • ビオラモ 5mLチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ 5mLチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    7,598税込8,358
    1袋(250本)
    当日出荷
    口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
    仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)5目盛あり口内径(Φmm)13寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番2-4118-01オートクレーブの可否
  • オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応) 大阪ケミカル

    オートサンプラー用バイアル(島津製作所対応)

    大阪ケミカル(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
    容量(mL)1.5材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン高さ(mm)32材質(本体)硼珪酸ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32外径(Φmm)12材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品