カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(15)
- コクゴ(3)
- 日星電気(1)
- 八興(21)
- tantore(12)
- SKC(環境測定)(90)
- NEG(日電理化硝子)(89)
- 三商(20)
- 八興販売(16)
- BRAND(12)
- アイシス(12)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(9)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- フロン工業(8)
- DURAN(7)
- Socorex(ソコレックス)(7)
- 大阪ケミカル(7)
- ジーエルサイエンス(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
商品レビュー
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(6)
価格
- 1,500円以下(10)
- 1,500-10,000円(88)
- 10,000-50,000円(205)
- 50,000-100,000円(103)
- 100,000円以上(58)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ETFEコーン
アズワン¥10,791~税込¥11,870~1袋(5個)当日出荷フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのPEEKナットとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現します。材質ETFE(フッ素樹脂)
フッ素樹脂フィルム ETFE
アズワン¥18,400~税込¥20,240~1巻4日以内出荷から21日以内出荷仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎耐熱性○連続使用温度(℃)150耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)260粘着性(非)○耐候性◎強度(機械的)○
ETFEニュートング
三商¥12,980税込¥14,2781個当日出荷調節ネジの位置を変えることで、先端の開きを5段階で変えることができ、25~152mm幅の物をつかむことができます。全長(mm)254
ETFEメッシュ
tantore¥25,980~税込¥28,578~1枚3日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質ETFEサイズ1020×1000mm
ETFEチューブ 10m巻
日星電気¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)当日出荷から10日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れ電気的、化学的に極めて高い特性を持ち、特に機械的強度に優れます。材質フッ素樹脂(ETFE)色半透明連続使用温度(℃)150
ETFEメッシュ
tantore¥27,980~税込¥30,778~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様糸径(μm):120材質ETFEサイズ1020×1000mm
【検査報告書付】ETFEメッシュ
tantore¥31,980~税込¥35,178~1枚3日以内出荷から10日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質ETFE寸法(mm)1020×1000
ETFEチューブ
コクゴ¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)7日以内出荷から8日以内出荷新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。色乳白長さ(m)10
ETFEチューブ 1/16×0.75×10M
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷材質4フッ化系樹脂(ETFE)色乳白内径(Φmm)0.75外径(Φmm)1.59アズワン品番62-7025-71
アダプター ETFE
Eppendorf(エッペンドルフ)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷ボトル スレッド アダプター仕様●材質:ETFE●GL32~GL45アズワン品番65-5710-95
アダプター ETFE
Eppendorf(エッペンドルフ)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷ボトル スレッド アダプター仕様材質:ETFE GL32~GL/S28アズワン品番65-5710-93
Fine手付きビーカーETFEコート
TGK(東京硝子器械)¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷から4日以内出荷PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。種類手付ビーカー
アイボトルNEO ETFE飛散防止コーティング仕様
アズワン¥3,198~税込¥3,518~1個翌日出荷から17日以内出荷ETFEの飛散防止コーティング品です。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・Oリング/PP規格DIN/ISO 4796ねじ口規格(GL)GL45耐熱温度(℃)コーティング:約150オートクレーブの可否121℃
アフロンCOP(ETFE)繊維クロス
フロンケミカル¥24,980~税込¥27,478~1巻(1m)7日以内出荷フッ素樹脂ETFEフィラメントを用いて織られた広幅の織物です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。用途フィルター、スペーサー、芯材、バスケットなど。材質COP(ETFE)長さ(mm)1000幅(mm)1020質量(g)500連続使用温度(℃)-200~180
ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボ付き
三商¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。長さ(mm)150
ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボなし
三商¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。長さ(mm)150
ホモジナイザーETFEコート PTFEペストル
三商¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。材質(シャフト)SUS304
ゴム栓 液状用ETFEライナー
NEG(日電理化硝子)¥7,598~税込¥8,358~1袋(100個)7日以内出荷から10日以内出荷適合バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用材質フッ素ETFEライナーゴム
ETFE 青 ネジカップリング M6メス:M6メス
アイシス¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷M6メスネジとM6メスネジの組み合わせです。オールETFE製でオートクレーブ滅菌(+121℃)、ガンマ線・EOG滅菌可能。材質ETFE色青サイズ13×21Lねじ規格両端:M6メス - M6メスアズワン品番60-6227-41ボア径0.5
ETFE ルアーアダプター 1/4-28UNF ISUPPシリーズ
アイシス¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷メスルアーと1/4-28UNFオスネジの組み合わせたです。オールETFE製でオートクレーブ滅菌(+121)ガンマ線・EO滅菌可能。材質ETFE形状1/4-28UNFオス-メスルアーサイズ10×21Lねじねじ部長:12アズワン品番60-6227-42ボア径1.3
バキュームバイアル 無色 +メラミンキャップ 白 +液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱(50組)3日以内出荷耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。用途:標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー色瓶/無色、キャップ/白規格【ゴム栓】液状用底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
液状用フッ素ETFEライナーゴム栓 大 25入
NEG(日電理化硝子)¥3,898税込¥4,2881袋7日以内出荷材質フッ素ETFEライナーサイズ大種類液状用適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5、V-5A~100
三商 共通摺合ナス型フラスコ ETFEコート300ml 29/42
三商¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷フラスコの外側をコートしており、破損時のガラスの飛散を防止します。コート剤のETFEは耐熱性(150℃)、耐薬品性に優れ透明度も損ないません。ロータリー用としてお使い頂けます。容量(mL)300胴外径×高さ(mm)85×172TS規格29/42
バキュームバイアル 無色 +フェノールキャップ 黒 +フッ素ETFEライナーゴム栓 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥19,980~税込¥21,978~1箱(50組)ほか5日以内出荷から7日以内出荷バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結乾燥及び保存用バイアル。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ゴム栓/フッ素ETFEライナー色瓶/無色、キャップ/黒
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品