カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(14)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(2)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(118)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(2)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(130)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(3)
        • 理化学機器レンタルサービス(3)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「rc1/8」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

273件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFER メクラソケット RC1/8 フロンケミカル

    PTFER メクラソケット RC1/8

    フロンケミカル
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-4738材質PTFE形状ソケット質量(g)40
  • プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8" ジーエルサイエンス

    プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8"

    ジーエルサイエンス
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。
    仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100質量(kg)0.4アズワン品番3-5536-02
  • PTFE ハーフメスチューブジョイント 4Φ×RC1/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスチューブジョイント 4Φ×RC1/8

    フロンケミカル
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をオネジに接続します。
    用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番734-6913材質PTFE質量(g)40アズワン品番61-3530-52ねじサイズRC1/8タケノコ外径(Φmm)4
  • PVDFバーブアダプター Rc1/8メス TGK(東京硝子器械)

    PVDFバーブアダプター Rc1/8メス

    TGK(東京硝子器械)
    ¥699税込¥769
    1個
    6日以内出荷
    耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。 耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
    使用温度(℃)-20~120ねじ規格Rc1/8メス
  • PTFER カップリング RC1/8×RC1/4 フロンケミカル

    PTFER カップリング RC1/8×RC1/4

    フロンケミカル
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番734-7138形状カップリング質量(g)60
  • エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/8 アズワン

    エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/8

    アズワン
    ¥2,439税込¥2,683
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:Rc1/8●全長(mm):35●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.7●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2568アズワン品番67-6843-06
  • エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/8 アソー

    エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/8

    アソー
    ¥6,090税込¥6,699
    1個
    5日以内出荷
    チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
    仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:Rc1/8●全長(mm):35●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.7●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2631アズワン品番67-6843-12
  • PTFER パイプエルボーアダプター RC1/8×R1/8 フロンケミカル

    PTFER パイプエルボーアダプター RC1/8×R1/8

    フロンケミカル
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番735-0783材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/8×R1/8
  • ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    ストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状ストレート型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-06パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • ストップバルブ アングル型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    ストップバルブ アングル型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    手動で流体の流れを「オン」または「オフ」に切り替えるためのシンプルなバルブです。レバー(トグル)を上下に切り替えるだけで、直感的に開閉が可能です。素早い応答性が特長で、流体の流れを瞬時に停止または再開できます。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、フッ素ゴム形状アングル型取付方式パネル取付使用温度範囲100最高使用圧力1.76Pa取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-04パッキンフッ素ゴムリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7Pa・3/s
  • ライン用圧力調整器 ステンレス製 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    ライン用圧力調整器 ステンレス製 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    6日以内出荷
    個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。コンパクトなデザインで、限られたスペースにも設置が容易です。メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。分析機器や研究用途に適しています。
    その他SUS316、PTFE材質弁材:PTFE、シートパッキン:PCTFE、接ガス部:SUS316、SUS316L、フッ素樹脂質量(kg)約0.5本体SUS316使用圧力1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)使用ガス-アズワン品番60-9091-42使用温度-10~40流れ方向右高圧材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計2次側:0~1.0
  • ライン用圧力調整器 真鍮製 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    ライン用圧力調整器 真鍮製 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    6日以内出荷
    個別装置へのガス供給や集中ガス配管の末端への取り付けなどに使用できる小型のライン用圧力調整器です。コンパクトなデザインで、限られたスペースにも設置が容易です。メタルダイヤフラムを採用し、リークを抑えることで高いガス純度を維持します。分析機器や研究用途に適しています。ステンレスモデルは、高純度ガス等の供給に適しています。
    その他PTFE、FP材質弁材:PTFE、シートパッキン:PTFE、FP、接ガス部:シンチュウ、SUS304、フッ素樹脂質量(kg)約0.5本体シンチュウ使用圧力1次側:0.3~3、2次側:0.05~0.66接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)使用ガス-アズワン品番60-9091-43使用温度-10~40流れ方向右高圧材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計2次側:0~1.0
  • グリースレスニードルバルブ アングル型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    グリースレスニードルバルブ アングル型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。
    材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-53パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • グリースレスストップバルブ アングル型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    グリースレスストップバルブ アングル型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状アングル型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-99パッキンPTFE、PCTFE
  • グリースレスストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    グリースレスストップバルブ ストレート型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    グリースレス設計で汚染リスクを抑え、高純度・高精度が求められるアプリケーションに適したバルブです。バルブの動作部分にグリースを使用しないため、サンプルや流体の汚染を完全に防ぎます。クリーンな環境が求められるプロセスや分析機器に適しています。
    適合流路径:Φ4材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9091-02パッキンPTFE、PCTFE
  • 高性能3方ボールバルブ 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    高性能3方ボールバルブ 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    6日以内出荷
    Lポート型の3方ボールバルブで、2つの流路を選択的に接続または切り替え可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。ハンドルを回転させるだけで、流路を簡単かつ迅速に切り替えることが可能です。
    適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状3方切換型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(3方)取付穴パネル:Φ16接続Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-20
  • 高性能2方ボールバルブ アングル型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    高性能2方ボールバルブ アングル型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。
    適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状アングル型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(2方)取付穴パネル:Φ16接続Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-19
  • 高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    高性能2方ボールバルブ ストレート型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルを90度回転させるだけで、流体のオン・オフが直感的に操作可能なバルブです。グリースを使用しないため、流体の汚染リスクがありません。球状のシャットオフ機構により、流体を完全に遮断できる高いシール性を備えています。
    適合流路径:Φ2.3材質接ガス部:SUS316、PTFE形状ストレート型取付方式付属ナットで取付(パネル厚さ2~5)最高使用圧力-方式ステンレスボール回転流路切替(2方)取付穴パネル:Φ16接続Rc1/8(1/8PTメス)アズワン品番60-9091-15
  • グリースレスニードルバルブ ストレート型 接続Rc1/8 ジーエルサイエンス

    グリースレスニードルバルブ ストレート型 接続Rc1/8

    ジーエルサイエンス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    微小流量から大流量まで精密に流量コントロールができるニードルバルブです。コンパクトな設計です。独自のソフトシールにより、信頼性の高いシャットオフ機能を備えています。流路には耐食性材料を使用しており、腐食性流体にも対応可能です。
    材質接ガス部:SUS316、PTFE、PCTFE形状ストレート型使用温度範囲~100最高使用圧力4.9取付穴パネル:Φ14.5接続Rc1/8(1/8PTメス)ハンドルナイロン材質(ボディ)SUS316ナットSUS304アズワン品番60-9090-55パッキンPTFE、PCTFEリークレート(Pa・m3/sec)外部リーク:1.3×10-7・3/s
  • Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコ

    Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製

    エスコ
    ¥27,300税込¥30,030
    1個
    翌日出荷
    ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
    仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
  • Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方 エスコ

    Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方

    エスコ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
    仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
  • ソケットキャップ アズワン

    ソケットキャップ

    アズワン
    ¥2,026税込¥2,229
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    PTFE製の装置類や、継手のオネジ・メネジ部をふさぐためのプラグです。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ブッシング アズワン

    ブッシング

    アズワン
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    内側にメネジ、外側にオネジが切ってありますので、用途に合わせてオネジサイズの変換が可能です。
    仕様ストレート材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ジョイント アズワン

    ジョイント

    アズワン
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状L字/同径
  • 軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

    軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ

    山金工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    翌日出荷
    弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付き汎用作業台、基本タイプ。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さは2種類で、高さ828mmと高さ1038mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回りも抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
    用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレーねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.75×L25キャスター種類自在ストッパー付き4個均等耐荷重(kg)128(自重含む)色(本体)シルキーホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)色(脚部)シルキーホワイト
  • 軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_半面棚板付き_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

    軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_半面棚板付き_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ

    山金工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    翌日出荷
    弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付き汎用作業台、半面棚板付き。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さは2種類で、高さ828mmと高さ1038mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、作業時に足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回りも抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
    用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレーねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.75×L25キャスター種類自在ストッパー付き4個均等耐荷重(kg)128(自重含む)色(本体)シルキーホワイト棚板足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)色(脚部)シルキーホワイト
  • 軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_全面棚板付き_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

    軽量作業台/耐荷重128kg_移動式_全面棚板付き_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ

    山金工業
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    翌日出荷
    弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付き汎用作業台、全面棚板付き。軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さは2種類で、高さ828mmと高さ1038mmがあります。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元に全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回りも抜群です。キャスター:75Φストッパー付ゴムキャスター。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
    用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレーねじ径×長さ(mm)キャスターねじ部:M12×P1.75×L25キャスター種類自在ストッパー付き4個均等耐荷重(kg)128(自重含む)色(本体)シルキーホワイト棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)128(自重含む)色(脚部)シルキーホワイト
  • PTFER カップリング RC1/4×RC3/8 フロンケミカル

    PTFER カップリング RC1/4×RC3/8

    フロンケミカル
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番734-7146形状カップリング質量(g)60
  • ジョイント アズワン

    ジョイント

    アズワン
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別メネジ材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • PTFEブッシング TGK(東京硝子器械)

    PTFEブッシング

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,790~税込¥3,069~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
    材質PTFE
  • アズフロン(R)PTFEカップリング アズワン

    アズフロン(R)PTFEカップリング

    アズワン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状異径タイプストレート
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/8 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/8

    フロンケミカル
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番734-7219材質PTFE質量(g)20アズワン品番61-3530-98ねじサイズRC3/8×R1/8
  • PTFE ハーフメスジョイントT-1型 8Φ×RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスジョイントT-1型 8Φ×RC1/4

    フロンケミカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    中央にメネジが切ってあり、左右接続部分はチューブ、ガラス管、ステンレス管接続になっています。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6140材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-74ねじサイズRC1/4
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC1/4×R1/8 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC1/4×R1/8

    フロンケミカル
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番734-7201材質PTFE質量(g)20アズワン品番61-3530-97ねじサイズRC1/4×R1/8
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R3/8 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R3/8

    フロンケミカル
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番734-7243材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3531-02ねじサイズRC1/2×R3/8
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/4 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/4

    フロンケミカル
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番734-7227材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3530-99ねじサイズRC3/8×R1/4
  • PTFE ハーフメスチューブジョイント 8Φ×RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスチューブジョイント 8Φ×RC1/4

    フロンケミカル
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
    用途送液用トラスコ品番734-6930材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-54ねじサイズRc1/4タケノコ外径(Φmm)8
  • PTFE ハーフメスジョイントL型 8Φ×RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスジョイントL型 8Φ×RC1/4

    フロンケミカル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
    用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6107材質PFA/PTFE質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-70ねじサイズRC1/4
  • ステンレスねじ込みブッシング 三商

    ステンレスねじ込みブッシング

    三商
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304
  • PTFE ブッシング フロンケミカル

    PTFE ブッシング

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
    材質PTFE適合流体酸、アルカリ

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品