22ページ目: 方向制御機器

FA現場のお役立ち情報
851件中 841851
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドバルブ ストレートB 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートB 2方弁

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。2方弁.
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレート標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)質量(g)35適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)57.2ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)8.9管接続口径1/8寸法A(mm)8ねじの種類R寸法C(mm)18.1使用流体空気寸法B2(mm)27.7寸法B1(mm)33.5寸法E1(mm)17寸法E2(mm)40.5寸法F1(mm)18寸法F2(mm)8寸法P1(Φmm)15寸法P2(Φmm)16.5使用真空圧力(kPa)-100
  • ロータリハンドバルブ(MH15) ParkerTAIYO

    ロータリハンドバルブ(MH15)

    ParkerTAIYO
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドバルブ。
    使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)
  • 4方向電磁弁 7Vシリーズ 日本精器

    4方向電磁弁 7Vシリーズ

    日本精器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    塵埃に強く長寿命。オイルレスエアで優れた耐久性。ソレノイド: シングル
    切換方式4方向バルブ形式シングルソレノイド
  • 4方向電磁弁 76シリーズ 日本精器

    4方向電磁弁 76シリーズ

    日本精器
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    堅牢で長寿命。有効断面積が大きい。保守点検が簡単。
    切換方式4方向単動使用温度範囲(℃)-10~40(但し凍結しない)周波数(Hz)50/60Hzバルブ形式シングルソレノイドポート数4位置数2作動方式パイロット形使用流体空気消費電力(VA)起動時:100/85定常時:18/16保証耐圧力(MPa)1.05絶縁階級E種電圧許容範囲90%~110%
  • パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ

    CKD
    9,872税込10,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
    種別サブプレート配管タイプ質量(g)140切替方式2位置ダブル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)4接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト最低使用圧力(MPa)0.15耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50切換位置区分2位置ダブル衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F7シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F7シリーズ

    CKD
    31,733税込34,906
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数5有効断面積(mm2)160(8.7)使用圧力(MPa)0.15~1.0位置数2
  • ブラケット イマオコーポレーション

    ブラケット

    イマオコーポレーション
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁丸形062・126シリーズ コガネイ コガネイ

    電磁弁丸形062・126シリーズ コガネイ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    22日以内出荷
    バルブ型式M062-4E1電圧(V)AC200(50/60Hz)
  • パイロット式5ポート弁 ブロックマニホールド 電磁弁付バルブブロック単品 CKD

    パイロット式5ポート弁 ブロックマニホールド 電磁弁付バルブブロック単品

    CKD
    7,798税込8,578
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングプレート AirTAC

    マスキングプレート

    AirTAC
    42税込46
    1個
    4日以内出荷
    ブランキングプレートとネジのセット
    仕様電磁弁4V100シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4方向電磁弁 日本精器

    4方向電磁弁

    日本精器
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    ポート数4位置数2作動方式パイロット形
方向制御機器