絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 15
  • 6(82)
  • 8(70)
  • 10(303)
  • 11(14)
  • 12(133)
  • 14(9)
  • 16(466)
  • 18(8)
  • 20(465)
  • 25(407)
  • 30(13)
  • 32(190)
  • 40(167)
  • 44(5)
  • 50(101)
  • 63(73)
  • 80(53)
  • 100(31)
  • 125(14)
開閉ストローク(mm)
  • 8(2)
  • 18(6)
  • 20(6)
作動方式
  • 単動(4)
  • 複動(14)
ブランド
  • 近藤製作所(10)
  • CKD(6)
  • NKE(2)
  • SMC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLAG (ゴムカバー付) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLAG (ゴムカバー付)近藤製作所
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。
シリーズHLAG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ NKEエアチャック 平行角型 CHP300AシリーズNKE
89,980税込98,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。構造が簡単で全高が低く、モジュールを構成してもオーバーハングを小さくできます。
用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
HLBGシリーズ ゴムカバー付薄形平行ハンド CKDHLBGシリーズ ゴムカバー付薄形平行ハンドCKD
37,131税込40,844
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
HLAシリーズ 薄形平行ハンド CKDHLAシリーズ 薄形平行ハンドCKD
21,450税込23,595
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
作動方式複動形
HLAGシリーズ ガムカバー付薄形平行ハンド CKDHLAGシリーズ ガムカバー付薄形平行ハンドCKD
24,550税込27,005
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
HAPシリーズ 平行ハンド CKDHAPシリーズ 平行ハンドCKD
30,738税込33,812
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
HLA 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) 近藤製作所HLA 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)近藤製作所
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
HB 一支点ハンド 近藤製作所HB 一支点ハンド近藤製作所
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
HA 平行ハンド 近藤製作所HA 平行ハンド近藤製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
エアチャック(平行開閉形) (MHR~) SMCエアチャック(平行開閉形) (MHR~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLB 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLB近藤製作所
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
クロスローラタイプ。クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。コンパクトでロングストローク。全高が低く、コンパクト設計。ストロークが長いので、大小のワークに兼用対応できます。
シリーズHLB作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBG (ゴムカバー付) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBG (ゴムカバー付)近藤製作所
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
クロスローラタイプ。クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。コンパクトでロングストローク。全高が低く、コンパクト設計。ストロークが長いので、大小のワークに兼用対応できます。ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。
シリーズHLBG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLA近藤製作所
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ブッシュガイド。衝撃に強いブッシュガイドを使用しています。大小のワークに兼用対応。全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
シリーズHLA作動方式複動式
エアチャック 平行角型 CH10シリーズ NKEエアチャック 平行角型 CH10シリーズNKE
54,980税込60,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。
用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
HLBシリーズ 薄形平行ハンド CKDHLBシリーズ 薄形平行ハンドCKD
35,888税込39,477
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
作動方式複動形
HBLシリーズ 支点ハンド CKDHBLシリーズ 支点ハンドCKD
14,238税込15,662
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
HLBG ゴムカバー付薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) 近藤製作所HLBG ゴムカバー付薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)近藤製作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
タイプゴムカバー付種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7
HLB 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) 近藤製作所HLB 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)近藤製作所
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7
HLAG ゴムカバー付薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) 近藤製作所HLAG ゴムカバー付薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)近藤製作所
24,980税込27,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
タイプゴムカバー付種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
ロータリアクチュエータ/エアチャック