絞り込み
シリンダー径(Φmm)
開閉ストローク(mm)
ブランド
- SMC(3,933)
- AirTAC(116)
- 近藤製作所(106)
- コガネイ(97)
- New-Era(ニューエラー)(70)
- CKD(56)
- PISCO(ピスコ)(23)
- 北川鉄工所(22)
- Festo(21)
- コスメック(19)
- NKE(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- ParkerTAIYO(4)
- JPN[家電](1)
- プロスパイラ(1)
エコロジープロダクト
18ページ目: ロータリアクチュエータ/エアチャック
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3爪平行グリッパ NTB3シリーズ
北川鉄工所¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷3爪平行中空グリッパ。エアブロー等の治具取付けに最適な大きな貫通穴。硬質アルマイト処理により長寿命、長期間高精度維持。薄型化、軽量化。ロボットから取り外さずに分解清掃。上面、下面、側面、中間面とフレキシブルな取付。用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.015使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
3爪平行グリッパ NTS3シリーズ
北川鉄工所¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
2爪平行グリッパ NTS2シリーズ
北川鉄工所¥86,980~税込¥95,678~1台翌日出荷高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
三爪スイベルハンド
New-Era(ニューエラー)¥39,980~税込¥43,978~1個22日以内出荷業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等形式(作動形式)複動形RoHS指令(10物質対応)対応
エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ
AirTAC¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷クロスローラーガイドを採用。使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ
AirTAC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から16日以内出荷内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ
AirTAC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から16日以内出荷取付方式標準形作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-40D2
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(mm)200
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-40D
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32D1
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)120
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-32D
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)70
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D2Z
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)120
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D2
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)120
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D1Z
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-25D
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)50
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-20D2
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)100
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-20D
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)40
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16D2Z
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)80
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16D1Z
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)60
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16D1
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)60
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-10D2Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(mm)60
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S3
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S2
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6S
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D3
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D2
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4