絞り込み
シリンダー径(Φmm)
開閉ストローク(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4,491件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平行移動リニアハンド フィンガ長爪タイプ New-Era(ニューエラー)

    平行移動リニアハンド フィンガ長爪タイプ

    New-Era(ニューエラー)
    2,998税込3,298
    1個
    20日以内出荷
    用途防塵カバーに。適合機種HP04FR-8CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)
    25,980税込28,578
    1個
    20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ ベアリングASSYです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルハンド ベアリングASSY 長爪 New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド ベアリングASSY 長爪

    New-Era(ニューエラー)
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷から20日以内出荷
    用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱式平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ) 本体ASSY+ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ) 本体ASSY+ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)
    59,980税込65,978
    1個
    20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高把持ハンド NBS2シリーズ New-Era(ニューエラー)

    高把持ハンド NBS2シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    99,980税込109,978
    1個
    20日以内出荷
    高把持力のロボットハンドです。
    用途ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金
  • スイベルハンド回転シールセット(補修パーツセット) New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド回転シールセット(補修パーツセット)

    New-Era(ニューエラー)
    2,798税込3,078
    1セット(3個)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途補修パーツ用。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSY

    New-Era(ニューエラー)
    38,980税込42,878
    1個
    20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSYです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動リニアハンド フィンガ(長爪)タイプ 防塵カバーセット(NBRゴム) 防塵カバー New-Era(ニューエラー)

    平行移動リニアハンド フィンガ(長爪)タイプ 防塵カバーセット(NBRゴム) 防塵カバー

    New-Era(ニューエラー)
    2,998税込3,298
    1個
    20日以内出荷
    用途防塵カバーに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能) New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド フィンガタイプ防塵カバーセット NBR 防塵カバー(NEOKFのみ取り付け可能)

    New-Era(ニューエラー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途防塵カバーに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ) New-Era(ニューエラー)

    平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ)

    New-Era(ニューエラー)
    29,980税込32,978
    1個
    20日以内出荷
    平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具 New-Era(ニューエラー)

    高把持ハンド センサスイッチ金具 センサスイッチ金具

    New-Era(ニューエラー)
    6,298税込6,928
    1セット
    翌々日出荷から20日以内出荷
    高把持ハンド センサスイッチ金具です。
    用途スイッチ取付用。材質アルミ合金
  • 高把持ハンド NBS3シリーズ New-Era(ニューエラー)

    高把持ハンド NBS3シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    高把持力のロボットハンドです。
    用途ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金
  • スイベルハンド ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置検出スイッチ New-Era(ニューエラー)

    位置検出スイッチ

    New-Era(ニューエラー)
    2,998税込3,298
    1個
    20日以内出荷
    NEOK8用。
    用途位置検出スイッチに。適合機種NEOKΦ8シリーズ材質ケーシング:ABS樹脂幅(mm)4高さ(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行移動リニアハンド(スタンダードタイプ) New-Era(ニューエラー)

    平行移動リニアハンド(スタンダードタイプ)

    New-Era(ニューエラー)
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    平行移動リニアハンド スタンダードタイプです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)
    33,980税込37,378
    1個
    20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSYです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルテーブル テーブルASSY+ケースASSY New-Era(ニューエラー)

    スイベルテーブル テーブルASSY+ケースASSY

    New-Era(ニューエラー)
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    高精度テーブルを外部機構により自由に揺動ができます。デーブルのポートを使用し、吸着+自由旋回やロータリージョントとして使用可能です。
    用途旋回+吸着工程に。ロータリージョイントとして。ロボットハンド用ツールとして。材質本体:アルミ合金許容回転数(min-1[r.p.m])120RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルテーブル テーブルASSY テーブルASSY New-Era(ニューエラー)

    スイベルテーブル テーブルASSY テーブルASSY

    New-Era(ニューエラー)
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルハンド ケースASSY 本体ASSY New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド ケースASSY 本体ASSY

    New-Era(ニューエラー)
    29,980税込32,978
    1個
    20日以内出荷
    用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 90°角度 Festo

    空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 90°角度

    Festo
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo セミロータリドライブ DRVs-12-90-P-EX4 は、ベーン付きの複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。サイズ 12、クッション角 0.5 ° です。旋回角 0 ~ 90 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
    仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:12mm●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2694アズワン品番65-8028-60
  • 空圧ロータリアクチュエータ シリーズ 90°角度 Festo

    空圧ロータリアクチュエータ シリーズ 90°角度

    Festo
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo セミロータリドライブ DFPD-80-RP-90-RS60-F0507-R3-EP は、単動、ラックアンドピニオン式の設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211、エポキシコーティング、ステンレススチールシャフトに標準で接続されています。アクチュエータサイズ:80 フランジ穴パターン:F0507 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °
    仕様●メーカーシリーズ:DFPD-80-RP-90-RS60-F0507-R3-EP●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9557アズワン品番65-7985-06
  • 空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 270°角度 Festo

    空圧ロータリアクチュエータ DRVSシリーズ 270°角度

    Festo
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo セミロータリドライブ DRV-225-270-P は、ベーン付きの複動式セミロータリドライブを備えていて、他のセミロータリドライブよりも軽量です。25 サイズ、クッション角 0.5 ° です。旋回角: 0 → 270 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
    仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:25mm●回転角度:270°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2723アズワン品番65-8023-46
  • 空圧ロータリアクチュエータ DHTG-90-4-Aシリーズ <= 0.03°角度 Festo

    空圧ロータリアクチュエータ DHTG-90-4-Aシリーズ <= 0.03°角度

    Festo
    679,800税込747,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロータリインデックステーブル DHTG-90-4A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:90 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
    仕様●メーカーシリーズ:DHTG-90-4-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9524アズワン品番65-7989-37
  • 空圧ロータリアクチュエータ DHTG-90-2-Aシリーズ <= 0.03°角度 Festo

    空圧ロータリアクチュエータ DHTG-90-2-Aシリーズ <= 0.03°角度

    Festo
    679,800税込747,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロータリインデックステーブル DHTG-90-2-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:90 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
    仕様●メーカーシリーズ:DHTG-90-2-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9595アズワン品番65-7990-49
  • 空圧ロータリアクチュエータ DHTG-140-12-Aシリーズ <= 0.03°角度 Festo

    空圧ロータリアクチュエータ DHTG-140-12-Aシリーズ <= 0.03°角度

    Festo
    1,077,980税込1,185,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロータリインデックステーブル DHTG-140-12-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:140 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
    仕様●メーカーシリーズ:DHTG-140-12-A●動作:シングル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9587アズワン品番65-8014-36
  • 空圧ロータリアクチュエータ DFPD-20-RP-90-RS30-F05シリーズ 90°角度 Festo

    空圧ロータリアクチュエータ DFPD-20-RP-90-RS30-F05シリーズ 90°角度

    Festo
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo セミロータリドライブ DFPD-20-RP-90-RS30-F05 は、単動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アクチュエータサイズ:20 フランジ穴パターン:F05 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °
    仕様●メーカーシリーズ:DFPD-20-RP-90-RS30-F05●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9513アズワン品番65-8019-21
  • CRA1 Series ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ サイズ:30,50,63,80,100 SMC

    CRA1 Series ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ サイズ:30,50,63,80,100

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能:オートスイッチ正面から取付可能。質量最大14%削減。オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
    サイズ30取付支持形式基本形形式空気圧タイプクッションエアクッションなし使用圧力範囲(MPa)0.1~1RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1ヶオートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ポートの種類Rc揺動角度(°)180軸形式両軸オートスイッチ有無オートスイッチ付
  • CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)75取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用圧力範囲(MPa)0.05~1取付ボルト取付ボルトなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1オートスイッチ取付溝Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面ポートねじの種類Rc/Mねじオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:AC/DC24V以下, AC/DC48V以下, AC/DC100V以下オートスイッチ有無あり
  • 平行ハンド コスメック

    平行ハンド

    コスメック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    開閉時大きなストロークと小型化を両立し、高い把持力のロボットハンドです。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.05
  • 薄型平行ハンド コスメック

    薄型平行ハンド

    コスメック
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで高い把持力の薄型平行ハンドです。クロスローラーガイド構造で高剛性・高精度。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)80位置決め精度(mm)±0.01
  • 爪チャンジャー付2方チャック用ロケートピン コスメック

    爪チャンジャー付2方チャック用ロケートピン

    コスメック
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    WPW-C用ロケートピンです。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 爪チャンジャー付2方チャック用プルボルト コスメック

    爪チャンジャー付2方チャック用プルボルト

    コスメック
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    WPW-C用プルボルト
    用途ワーク搬送、ロボットハンドにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 爪チャンジャー付2方チャック コスメック

    爪チャンジャー付2方チャック

    コスメック
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    ワークを把持するレバー(爪) 部の交換が可能な2方チャック。爪の段取替えにより 多品種ワークに対応できます。クローズ側把持専用モデルです。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.5使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)2方チャック部:±0.01、爪チェンジャー部:±0.05
  • 小型平行ハンド コスメック

    小型平行ハンド

    コスメック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで高い把持力の小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
  • 支点ハンド コスメック

    支点ハンド

    コスメック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    アームとシリンダユニットはダイレクトカム構造により接続されており、スムーズは動作を実現した支点ハンドです。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用流体ドライエア位置決め精度(mm)±0.1
  • 広角支点ハンド コスメック

    広角支点ハンド

    コスメック
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア開き角度(度)-5~180最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.1
  • ロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸) コスメック

    ロケートハンド|データム(グリッパ3枚:丸)

    コスメック
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
    用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類基準位置決め、グリッパ数3枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)位置決め精度(mm)0.03(D/C組合せ時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
  • ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ) コスメック

    ロケートハンド|カット(グリッパ2枚:ダイヤ)

    コスメック
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    ワーク穴を内張して、引き込んでクランプします。穴を把持し、ワーク外周に干渉がなく、5面のアプローチが可能です。また軽量・省スペース・ハイパワーです。
    用途ワーク搬送などのロボットハンドや組付設備のワーク固定にストローク(mm)0.5(ワーク引込み)形状グリッパ形状(ワーク接触部):セレーション無質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5分類1方向位置決め、グリッパ数2枚使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応把持力2020(0.5MPa供給時)クランプ力(N)188(0.5MPa供給時)シリンダ容積(cm3)リリース側:8.9 、ロック側8.5
  • ハイパワー平行ハンド コスメック

    ハイパワー平行ハンド

    コスメック
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    はさむ方向の把持に特化したクローズ側把持専用のハイパワーロボットハンド 倍力機構内蔵で強力な把持力と軽量・コンパクトを両立 。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5使用流体ドライエア最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
  • ダストカバー付小型平行ハンド|フッ素ゴム コスメック

    ダストカバー付小型平行ハンド|フッ素ゴム

    コスメック
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア材質(ダストカバー)フッ素ゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
ロータリアクチュエータ/エアチャック