FA現場のお役立ち情報
465件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HMD 薄型広角ハンド 近藤製作所

    HMD 薄型広角ハンド

    近藤製作所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.2使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-4~184駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HMA ミニ平行ハンド 近藤製作所

    HMA ミニ平行ハンド

    近藤製作所
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HLC 薄型ロングストローク平行ハンド 近藤製作所

    HLC 薄型ロングストローク平行ハンド

    近藤製作所
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
  • HLB 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) 近藤製作所

    HLB 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)

    近藤製作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7
  • HLA 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) 近藤製作所

    HLA 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)

    近藤製作所
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HK クロスローラ平行ハンド 近藤製作所

    HK クロスローラ平行ハンド

    近藤製作所
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
  • HG ロングストローク平行ハンド 近藤製作所

    HG ロングストローク平行ハンド

    近藤製作所
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアーシリンダー径(Φmm)25ロッド径(Φmm)10潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60長さ(爪開)(mm)0~56ポート径M5最適把持力(N)30~60動作ストローク(mm)56駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HC 横型平行ハンド 近藤製作所

    HC 横型平行ハンド

    近藤製作所
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.05使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HB 一支点ハンド 近藤製作所

    HB 一支点ハンド

    近藤製作所
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HA 平行ハンド 近藤製作所

    HA 平行ハンド

    近藤製作所
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • CKS・CKSF 薄型チャック 近藤製作所

    CKS・CKSF 薄型チャック

    近藤製作所
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷から45日以内出荷
  • CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所

    CKA・CKB・CKD 薄型チャック

    近藤製作所
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • CK・CKB・CKD ロングストロークチャック 近藤製作所

    CK・CKB・CKD ロングストロークチャック

    近藤製作所
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • エアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様) コガネイ

    エアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様)

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チャッキングやハンドリングに最適。 シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
    形式複動形使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布)許容動作頻度(回/分)(最高)100把持力実効(N)/F=M/L×9.0
  • ローターハンド RH01シリーズ New-Era(ニューエラー)

    ローターハンド RH01シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    79,980税込87,978
    1個
    22日以内出荷
    種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
  • 薄型2爪平行グリッパスケール付き 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパスケール付き

    北川鉄工所
    359,800税込395,780
    1個
    3日以内出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。_x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。
    寸法A(mm)120.4寸法B(mm)30寸法C(mm)6.3
  • 薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパ(スケール付)

    北川鉄工所
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。_x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。_x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。
    寸法A(mm)99寸法B(mm)27.5寸法C(mm)4.9
  • 薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパ(スケール付)

    北川鉄工所
    479,800税込527,780
    1個
    3日以内出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • 薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所

    薄型2爪平行グリッパ(スケール付)

    北川鉄工所
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現 _x000D_。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
  • 3爪平行中空グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    3爪平行中空グリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    大貫通穴によりジグ取付に最適。。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
    ストローク(mm)ジョー:(直径)25流体消費量:465.1(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)7.5繰返し精度(mm)±0.02測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :20/外径把握時(N):7440/内径把握時(N):9000(マスタージョー上面から把握中心までの距離)周囲温度(℃)5~60穴径(mm)貫通:50
  • 3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。
    定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP67周囲温度(℃)5~60
  • 3爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    3爪平行グリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。
    ストローク(mm)ジョー:32(直径)流体消費量:505.8(cm3/往復)寸法L(mm)M4定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8寸法A(mm)Φ168寸法S(mm)Φ75寸法D(mm)86寸法E(mm)85寸法B(mm)98.5寸法C(mm)99本体質量(kg)4.53寸法T(mm)Φ10(Φ)/17(深さ)繰返し精度(mm)±0.01寸法M(mm)Φ48寸法N(mm)70寸法G(mm)32寸法K(mm)84.5寸法Q(mm)43寸法U(mm)Φ20(Φ)/3.2(深さ)寸法V(mm)76(Max)/60(Min)測定距離(mm)20周囲温度(℃)5~60H(mm)59.5把持力(N)6400(外径把持)/6900(内径把持)
  • 2爪平行シールドグリッパ(スケール付) 北川鉄工所

    2爪平行シールドグリッパ(スケール付)

    北川鉄工所
    579,800税込637,780
    1個
    3日以内出荷
    スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能に。_x000D_。切粉・粉塵・洗浄などの厳しい環境下で使用可能 (IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量物ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。
    ストローク(mm)直径でのジョー:37流体消費量:163.8(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)2.5繰返し精度(mm)±0.008保護等級IP67測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.7MPaでの値) :60/外径把握時(N):1080/内径把握時(N):2080周囲温度(℃)5~60
  • 2爪平行シールドグリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    2爪平行シールドグリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷
    切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_。高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_。エアパージなしで防塵・防水を実現。
    ストローク(mm)直径でのジョー:37流体消費量:163.8(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)2.5繰返し精度(mm)±0.008保護等級IP67測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :60/外径把握時(N):1080/内径把握時(N):2080周囲温度(℃)5~60
  • 2爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    2爪平行グリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    379,800税込417,780
    1個
    3日以内出荷から65日以内出荷
    高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_。詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
    流体消費量:683.4(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)10.4繰返し精度(mm)±0.02周囲温度(℃)5~60
  • 2爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所

    2爪平行グリッパ ロボットハンド

    北川鉄工所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_。切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_。高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_。軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_。高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。
    ストローク(mm)ジョー:40(直径)寸法(mm)J4:40、J5:30.5、J6:12、J7:4.5、J8:Φ10(Φ)/15(深さ)流体消費量:272.2(cm3/往復)寸法L(mm)M3定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8寸法A(mm)235寸法D(mm)100寸法E(mm)145寸法B(mm)236(Max)/196(Min)寸法C(mm)98本体質量(kg)5.14繰返し精度(mm)±0.01寸法M(mm)66寸法N(mm)50寸法G(mm)46寸法K(mm)97寸法Q(mm)95寸法R(mm)50測定距離(mm)20寸法J1(mm)59.5周囲温度(℃)5~60H(mm)40寸法J2(mm)36寸法J3(mm)M10(Φ)/15(深さ)把持力(N)2700(外径把持)/2870(内径把持)
  • 高把持ハンド NBS2シリーズ New-Era(ニューエラー)

    高把持ハンド NBS2シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    89,980税込98,978
    1個
    19日以内出荷
    高把持力のロボットハンドです。
    用途ロボット用ハンドに。トラスコ品番206-7488適合機種シリンダ内径:Φ30材質本体:アルミ合金幅(mm)86寸法(mm)開きしろ:16高さ(mm)51奥行(mm)42最高使用頻度(回/h)60グリップ力(N)閉時:112 開時:126
  • ワイドタイプの平行グリッパHFT32X60-S AirTAC

    ワイドタイプの平行グリッパHFT32X60-S

    AirTAC
    21,980税込24,178
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径1/8”RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)228
  • エアハンド(ロングストローク)HFSKL10 AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFSKL10

    AirTAC
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形
  • エアハンド(ロングストローク)HFTKL16N AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFTKL16N

    AirTAC
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
  • 平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP25 AirTAC

    平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP25

    AirTAC
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形
  • エアハンド(ロングストローク)HFSKL25 AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFSKL25

    AirTAC
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形
  • エアハンド(ロングストローク)HFKL20N AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFKL20N

    AirTAC
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ貫通穴形
  • エアハンド(ロングストローク)HFTKL25B AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFTKL25B

    AirTAC
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ側面取付形
  • エアハンド(ロングストローク)HFSKL16B AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFSKL16B

    AirTAC
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時閉形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ側面取付形
  • エアハンド(ロングストローク)HFTKL20F AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFTKL20F

    AirTAC
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガフィンガーレス
  • エアハンド(ロングストローク)HFTKL10F AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFTKL10F

    AirTAC
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3×0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガフィンガーレス
  • エアハンド(ロングストローク)HFTKL25F AirTAC

    エアハンド(ロングストローク)HFTKL25F

    AirTAC
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動常時開形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガフィンガーレス
  • 中空エアハンドHFCQ63V AirTAC

    中空エアハンドHFCQ63V

    AirTAC
    38,980税込42,878
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形機能センタプッシャ:有使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無センタプッシャバネ式
  • 薄型エアハンドHFD12X25 AirTAC

    薄型エアハンドHFD12X25

    AirTAC
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)25使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
ロータリアクチュエータ/エアチャック