FA現場のお役立ち情報
465件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付 PISCO(ピスコ)

    エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付

    PISCO(ピスコ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。 単動式と複動式を用意しました。
    材質/仕上ボディー:アルミニウム使用圧力(MPa)0.3~0.5
  • エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ

    AirTAC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70磁石内蔵有無
  • 位置検出スイッチ リード線(m)軸方向取付タイプ NKE

    位置検出スイッチ リード線(m)軸方向取付タイプ

    NKE
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    無接点タイプの磁気近接スイッチです。
    接点構成無接点負荷電圧(V)DC10~30リード線(m)3
  • エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ NKE

    エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ

    NKE
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。 ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。
    用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
  • エアチャック 平行角型 CH10シリーズ NKE

    エアチャック 平行角型 CH10シリーズ

    NKE
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。
    用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
  • ハイロータ スイッチユニット ParkerTAIYO

    ハイロータ スイッチユニット

    ParkerTAIYO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • スライドユニット コガネイ

    スライドユニット

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
    タイプセンサタイプ取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
  • ラバーハンド コガネイ

    ラバーハンド

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
    使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.2材質(ボディ)アルミニウム給油不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)使用空気圧(kPa)(最高)0.15ゴムの形状総ゴム(クロロプレンゴム)
  • ロータリアクチュエータRANシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRANシリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
  • 三爪ハンド コガネイ

    三爪ハンド

    コガネイ
    92,980税込102,278
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~25・メカハンド 三爪ハンドにリニアガイドを採用し、耐荷重、耐モーメントをアップ。中空穴を装備し、ワーク離脱用のシリンダ組込みなどに最適。
    仕様三爪ハンド種類ハンド作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16開閉ストローク(mm)6
  • Zスライダ 複動形 ZS6シリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZS6シリーズ

    コガネイ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)6.7(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)6公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)1.59、(My)0.53、(Mr)0.67
  • ワイド形エアハンド パラレルタイプ コガネイ

    ワイド形エアハンド パラレルタイプ

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ12~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
    作動方式複動形
  • フラット形エアハンド コガネイ

    フラット形エアハンド

    コガネイ
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要
  • エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロング コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロング

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
    作動方式複動形
  • Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ

    コガネイ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
  • 平行ハンド   HAシリーズ 近藤製作所

    平行ハンド HAシリーズ

    近藤製作所
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。 取付けが容易。 取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。 開閉確認センサ。 2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • 閉チャックシリーズ パネルマウントタイプ PISCO(ピスコ)

    閉チャックシリーズ パネルマウントタイプ

    PISCO(ピスコ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
    取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 閉チャックシリーズ シャンクタイプ PISCO(ピスコ)

    閉チャックシリーズ シャンクタイプ

    PISCO(ピスコ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
    取付ホルダ形状:シャンクタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-8~) CKD

    RRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-8~)

    CKD
    2,400税込2,640
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
  • RRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-32~) CKD

    RRCシリーズ セレックスロータリー(RRC-32~)

    CKD
    2,700税込2,970
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
  • LHAシリーズ リニアガイドハンド CKD

    LHAシリーズ リニアガイドハンド

    CKD
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • HLBシリーズ 薄形平行ハンド CKD

    HLBシリーズ 薄形平行ハンド

    CKD
    34,863税込38,349
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    作動方式複動形
  • HLBGシリーズ ゴムカバー付薄形平行ハンド CKD

    HLBGシリーズ ゴムカバー付薄形平行ハンド

    CKD
    37,131税込40,844
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形
  • HLAシリーズ 薄形平行ハンド CKD

    HLAシリーズ 薄形平行ハンド

    CKD
    18,363税込20,199
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    作動方式複動形
  • HCPシリーズ 横形平行ハンド CKD

    HCPシリーズ 横形平行ハンド

    CKD
    538税込592
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • HBLシリーズ 支点ハンド CKD

    HBLシリーズ 支点ハンド

    CKD
    538税込592
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • HAPシリーズ 平行ハンド CKD

    HAPシリーズ 平行ハンド

    CKD
    538税込592
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
  • FH500シリーズ フェザーハンド CKD

    FH500シリーズ フェザーハンド

    CKD
    12,650税込13,915
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • CKFシリーズ 中空チャック CKD

    CKFシリーズ 中空チャック

    CKD
    538税込592
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • BHA-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンド CKD

    BHA-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンド

    CKD
    23,513税込25,864
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形
  • 平行移動形メカハンド HP10シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形メカハンド HP10シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    21,980税込24,178
    1個
    22日以内出荷
    レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
    仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • 薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ New-Era(ニューエラー)

    薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ

    New-Era(ニューエラー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
    種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
  • 回転移動形ハンド VHシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド VHシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
    種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転移動形ハンド EHVEシリーズ New-Era(ニューエラー)

    回転移動形ハンド EHVEシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
    ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
    ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアグリッパー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エアグリッパー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。 柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。 ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。 ドーナツ形のゴムの中空体が、エアの注入により内側に膨らみワークの外側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。 ワークを外側からソフトにしっかりとホールドします。開口部がないワークや開口部が小さく内側からつかみにくいワークの把持、ハンドリングに最適です。
    用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど使用空気圧力(MPa)(最大)0.15材質(ボディ)アルミ(アルマイト)材質(ゴム)総ゴム(クロロプレンゴム)
  • LHA リニアガイドハンド 近藤製作所

    LHA リニアガイドハンド

    近藤製作所
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
ロータリアクチュエータ/エアチャック