FA現場のお役立ち情報
465件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダストカバー付小型平行ハンド|クロロプレンゴム コスメック

    ダストカバー付小型平行ハンド|クロロプレンゴム

    コスメック
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    ハンド内部への異物侵入を防止するダストカバー付きの小型ハンドです。リニアガイド構造で高剛性・高精度。
    用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体ドライエア材質(ダストカバー)クロロプレンゴム(黒色)最大使用サイクル(cycle/min)90位置決め精度(mm)±0.01
  • 3方チャック コスメック

    3方チャック

    コスメック
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。
    用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置検出スイッチ CH91B用 2個入り NKE

    位置検出スイッチ CH91B用 2個入り

    NKE
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    CH91B用のスイッチです。スイッチを取り付けるための金具も付属しております。
    接点構成無接点使用電圧(V)DC24適合品番CH91Bリード線(m)3
  • 小型平行チャック用アタッチメント PISCO(ピスコ)

    小型平行チャック用アタッチメント

    PISCO(ピスコ)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途小型平行チャック用材質/仕上スチール
  • エアチャック小型平行チャックベーシックタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付 PISCO(ピスコ)

    エアチャック小型平行チャックベーシックタイプ 横モーメント荷重対策:E型止輪付

    PISCO(ピスコ)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 従来の単動式では不可能だった開チャック、閉チャックの両用が可能です。
    トラスコ品番195-5014幅(mm)30材質/仕上ボディー:アルミニウム高さ(mm)38.5質量(g)31奥行(mm)15.8使用圧力(MPa)0.3~0.5グリップ力(N)7.2
  • エアチャック小型平行チャックベーシックタイプ 横モーメント荷重対策:無し PISCO(ピスコ)

    エアチャック小型平行チャックベーシックタイプ 横モーメント荷重対策:無し

    PISCO(ピスコ)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 従来の単動式では不可能だった開チャック、閉チャックの両用が可能です。
    材質/仕上ボディー:アルミニウム使用圧力(MPa)0.3~0.5
  • エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:無し PISCO(ピスコ)

    エアチャック小型平行チャックマルチタイプ 横モーメント荷重対策:無し

    PISCO(ピスコ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    直動式の採用で高精度・長寿命・高把持力を実現しました。 1つのボディで開チャック、閉チャックの両用が可能です。 単動式と複動式を用意しました。
    材質/仕上ボディー:アルミニウム使用圧力(MPa)0.3~0.5
  • 近接スイッチブラケット 北川鉄工所

    近接スイッチブラケット

    北川鉄工所
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    グリッパで、ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用ブラケットです。
    用途ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用
  • クイックチェンジグリッパ プレート 北川鉄工所

    クイックチェンジグリッパ プレート

    北川鉄工所
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    クイックプレートチェンジグリッパの交換プレート部。面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。
    用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド繰返し精度(mm)±0.03周囲温度(℃)5~60
  • クイックチェンジグリッパ 固定ベースユニット 北川鉄工所

    クイックチェンジグリッパ 固定ベースユニット

    北川鉄工所
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    クイックプレートチェンジグリッパの固定ベース部。面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。
    用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
  • クイックチェンジソフトジョー 北川鉄工所

    クイックチェンジソフトジョー

    北川鉄工所
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷
    ソフトジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。4箇所を任意の寸法で成型可能。工具レスでジョー交換。
    用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ソフトジョー。
  • クイックチェンジハードジョー 北川鉄工所

    クイックチェンジハードジョー

    北川鉄工所
    54,980税込60,478
    1セット
    翌日出荷
    ハードジョー。クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311で使用可能。ジョー1個で複数種の把握径を兼用。工具レスでジョー交換。
    用途クイックチェンジマスタジョー NTS-QM309、311に取付可能・ハードジョー。
  • クイックチェンジマスタジョー 北川鉄工所

    クイックチェンジマスタジョー

    北川鉄工所
    59,980税込65,978
    1セット
    翌日出荷
    クイックチェンジジョー。平行グリッパ NTS309/NTS311のオプション品。簡単ジョー交換。既存の汎用モデルからの改造が可能。今お使いのNTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに早変わり。ハードジョー1セットでNTS309ではΦ20からΦ60まで、NTS311ではΦ23からΦ79までのワークに対応。ジョー交換時間の短縮可能。工具レスでジョー交換可能。
    用途平行グリッパ NTS-309、NTS311で使用可能。NTSグリッパの標準マスタジョーをクイックマスタジョーと交換するだけでクイックジョーチェンジグリッパに。繰返し精度(mm)±0.02(参考値)使用空気圧力(MPa)0.2~0.8質量(g/個)許容ジョー・ロボット加速度:(3m/s2時)240、(6m/s2時)210、(10m/s2時)150周囲温度(℃)5~60
  • 2爪平行グリッパ NPGTシリーズ 北川鉄工所

    2爪平行グリッパ NPGTシリーズ

    北川鉄工所
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    薄型2爪平行グリッパ。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル(NPGT10)など多彩なオプション。
    用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.008使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
  • 3爪平行グリッパ NTB3シリーズ 北川鉄工所

    3爪平行グリッパ NTB3シリーズ

    北川鉄工所
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    3爪平行中空グリッパ。エアブロー等の治具取付けに最適な大きな貫通穴。硬質アルマイト処理により長寿命、長期間高精度維持。薄型化、軽量化。ロボットから取り外さずに分解清掃。上面、下面、側面、中間面とフレキシブルな取付。
    用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.015使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
  • 3爪平行グリッパ NTS3シリーズ 北川鉄工所

    3爪平行グリッパ NTS3シリーズ

    北川鉄工所
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
    用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
  • 2爪平行グリッパ NTS2シリーズ 北川鉄工所

    2爪平行グリッパ NTS2シリーズ

    北川鉄工所
    86,980税込95,678
    1台
    翌日出荷
    高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
    用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
  • 三爪スイベルハンド New-Era(ニューエラー)

    三爪スイベルハンド

    New-Era(ニューエラー)
    39,980税込43,978
    1個
    22日以内出荷
    業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。
    用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等形式(作動形式)複動形RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ

    AirTAC
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    クロスローラーガイドを採用。
    使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ AirTAC

    エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ

    AirTAC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。
    作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ AirTAC

    エアハンド(機械式平行形) HFPシリーズ

    AirTAC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    取付方式標準形作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 位置検出スイッチ リード線(m)直角方向取付タイプ NKE

    位置検出スイッチ リード線(m)直角方向取付タイプ

    NKE
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    無接点タイプの磁気近接スイッチです。
    接点構成無接点負荷電圧(V)DC10~30リード線(m)3
  • 位置検出スイッチ CH10Y用 NKE

    位置検出スイッチ CH10Y用

    NKE
    4,598税込5,058
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    CH10Y用のスイッチです。
    接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
  • 位置検出スイッチ CH10X用 NKE

    位置検出スイッチ CH10X用

    NKE
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    CH10X用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します
    接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
  • 位置検出スイッチ CH10用 NKE

    位置検出スイッチ CH10用

    NKE
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    CH10用のスイッチです。取付金具やマグネット等も付属します
    接点構成有接点使用電圧(V)AC100、DC24リード線(m)1
  • エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ NKE

    エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ

    NKE
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。構造が簡単で全高が低く、モジュールを構成してもオーバーハングを小さくできます。
    用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
  • ステップハイロータ SHシリーズ ParkerTAIYO

    ステップハイロータ SHシリーズ

    ParkerTAIYO
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から82日以内出荷
    2ステップ、3ステップ送りが可能なベーン形揺動アクチュエータ
  • スライドユニット SUPS25 コガネイ

    スライドユニット SUPS25

    コガネイ
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)25給油不要配管接続口径Rc1/8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.02
  • スライドユニット SUPS16 コガネイ

    スライドユニット SUPS16

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)16給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
  • スライドユニット SUPS10 コガネイ

    スライドユニット SUPS10

    コガネイ
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)10給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.1
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能バッファ付シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    37,980税込41,778
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • ハンドボーイ コガネイ

    ハンドボーイ

    コガネイ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。
    スイッチ種類無接点タイプ3線式、表示灯付、DC4.5~28V、リード線横出し
  • ロータリアクチュエータRAGシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRAGシリーズ

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
    仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出しリード線長さ(mm)3000
  • ロッドスライダ コガネイ

    ロッドスライダ

    コガネイ
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    リード線長さ(mm)3000
  • フラット形エアハンド コガネイ

    フラット形エアハンド

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
    シリーズフラット形エアハンドリード線長さ(mm)3000
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    シリーズZスライダリード線長さ(mm)1000
  • ロータリアクチュエータRATシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRATシリーズ

    コガネイ
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
    仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出しシリーズロータリアクチュエータRATシリーズリード線長さ(mm)1000
  • フラットロータリ コガネイ

    フラットロータリ

    コガネイ
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
    仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V、リード線横出しシリーズフラットロータリリード線長さ(mm)1000
ロータリアクチュエータ/エアチャック