絞り込み
形状

その他(1)
適合チューブ外径
- 3/4(3)
- 1"(1)
管接続口径
- 1-1/16
- 1/16(78)
- 1/8(1,633)
- 1/4(1,812)
- 3/8(1,524)
- 1/2(1,030)
- 3/4(77)
- 1(47)
- 2(11)
- M3(133)
- M5(619)
- M6(136)
- M8(24)
- M12(29)
- M14(33)
- M16(11)
- M18(24)
- M20(13)
- No.10-32(133)
- Φ8(11)
- その他(46)
- 管接続口径をもっと見る
ねじの種類
- UNF(4)
最高使用圧力(MPa)
- その他(1)
ブランド
- イハラサイエンス(3)
- フジキン(1)
イハラサイエンス・フジキン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン
フジキン¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から102日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応