絞り込み
形状

ストレート(2)
管接続口径
- 1/4(1)
- 3/8(1)
使用流体
水(1)
油(1)
空気(1)
ねじの種類
- G(2)
最高使用圧力(MPa)
- 15(2)
ブランド
- 三協リール
- モノタロウ(18)
- PISCO(ピスコ)(521)
- コガネイ(263)
- 千代田通商(246)
- ニッタ(246)
- フジキン(181)
- エスコ(174)
- TRUSCO(99)
- CKD(86)
- アオイ(86)
- 潤工社(63)
- フロウエル(60)
- SK11(52)
- H&H(48)
- AirTAC(46)
- BeHAUS(44)
- 近畿製作所(37)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(37)
- FIT-ONE(35)
- イハラサイエンス(33)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8
三協リール(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷トラスコ品番838-6566形状ストレート全長(mm)68接続部のサイズメスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属)材質(本体)ステンレス/真鍮質量(g)140種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)15接続ねじ3/8使用流体エア・水・オイル最高使用温度(℃)100推奨締付トルク範囲(N・m)20接続ねじ種類G
TRIENS 高圧スピンジョイント 1/4
三協リール¥6,498税込¥7,1481個当日出荷サビに強い高品質です。用途高圧ホースのよじれ防止用トラスコ品番838-6565形状ストレート全長(mm)61接続部のサイズメスネジG1/4Bメスシート オスネジG1/4(シート面変換材付属)材質(本体)ステンレス/真鍮質量(g)105種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)15接続ねじ1/4接続ねじ種類G