絞り込み
ねじの種類
G・M・NPT・NPTF・R・Rc・UNF・Uni・W・その他
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.49・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.5・2.49・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・その他・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 汎用管継手


FA現場のお役立ち情報
7,729件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス継手 エルボ(ミリ系列) 潤工社ステンレス継手 エルボ(ミリ系列)潤工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用水圧配管用防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプター フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプターフジキン
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式単管Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.57MB)
ライトエアーアルミ三層管2M SK11ライトエアーアルミ三層管2MSK11
3,898税込4,288
1個(2本組)ほか
当日出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ポリエチレン・アルミ形状アルミ三層管2M最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)
ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ) フジキンニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ)フジキン
1,598税込1,758
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ポートコネクター
ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(インチ)フジキン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージパネルユニオン(Rc)関連資料(18.65MB)
PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)フロンケミカル
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
用途送液用材質PFA/PTFE
ブレードロック(黄銅製) フローバルブレードロック(黄銅製)フローバル
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
キャップ PILLAR(旧:日本ピラー工業)キャップPILLAR(旧:日本ピラー工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
Y型ニップル 同径 BeHAUSY型ニップル 同径BeHAUS
809税込890
1個
当日出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管・分岐として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
エアー用ツータッチソケット(2分) ヤマト(空圧機器)エアー用ツータッチソケット(2分)ヤマト(空圧機器)
609税込670
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
ウレタンホースジョイント オネジ取付用 H&Hウレタンホースジョイント オネジ取付用H&H
199税込219
1個
当日出荷から翌日出荷
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2C チューブキャップ SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2C チューブキャップSMC
879税込967
1袋(5個)ほか
当日出荷
形状チューブキャップ
回転式ホースジョイント SK11回転式ホースジョイントSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。材質真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
ライトエアー メスチーズ 白 TBC(タブチ)ライトエアー メスチーズ 白TBC(タブチ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
6mm ワンタッチ型プラグ(20型) エスコ6mm ワンタッチ型プラグ(20型)エスコ
270税込297
1個
当日出荷
エスコ品番EA425NC-6
K Series(KQ2R06) SMCK Series(KQ2R06)SMC
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状レジューサ適合チューブ外径(Φmm)6
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
当日出荷から22日以内出荷
ケミフィット CSEシリーズ ニッタケミフィット CSEシリーズニッタ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から15日以内出荷
ライトエアー メスアダプター TBC(タブチ)ライトエアー メスアダプターTBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
サービスティーユニオン(PP) ウシオライティングサービスティーユニオン(PP)ウシオライティング
599税込659
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ティー(チーズ)・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
PTチーズSUS304 千代田通商PTチーズSUS304千代田通商
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状チーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ウレタンホースジョイント 近畿製作所ウレタンホースジョイント近畿製作所(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
形状ホースジョイント接続ねじ1/4
チューブフィッティング 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ
チューブフィッティング レデューサー PISCO(ピスコ)チューブフィッティング レデューサーPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状レジューサー材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフレタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
空気機器 チューブ継手空気用R1/4×ホース外径Φ6.0(ストレート) 扶桑精機空気機器 チューブ継手空気用R1/4×ホース外径Φ6.0(ストレート)扶桑精機
339税込373
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5628サイズR1/4×ホース外径Φ6
耐腐蝕性SUS303相当継手 キャップ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 キャップPISCO(ピスコ)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー無し) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンティー(カバー無し)PISCO(ピスコ)
5,498税込6,048
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅を使用。 カバーが付いておりますので、スパッタによる開放リングの作動不良がありませんので、 スパッタの発生する環境に最適。 カバー無しも標準で用意。多用途に使用可能。 耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、 カバー無しタイプをお勧め。 シールゴム材質をお客様の用途に合わせ変更可能に。 標準シールゴム材質:HNBRをFKM(フッ素ゴム)やNBR(ニトリルゴム)にオプション対応。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー無し)PISCO(ピスコ)
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
429税込472
1個
当日出荷から12日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングEG ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンティーPISCO(ピスコ)
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
仕様管用テーパネジ:シーロック加工材質(樹脂部)静電気散逸樹脂使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω形状ユニオンティー
チューブフィッティングEG エルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG エルボPISCO(ピスコ)
2,990税込3,289
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボ使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω
クイック継手 ユニオンストレート コガネイクイック継手 ユニオンストレートコガネイ
309税込340
1個
当日出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状ユニオンストレート使用流体空気材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 違径ユニオン コガネイクイック継手 違径ユニオンコガネイ
309税込340
1個
当日出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状違径ユニオン使用流体空気材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手) コガネイTACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手)コガネイ(1件のレビュー)
998税込1,098
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35
ユニオンワイ KQB2U SMCユニオンワイ KQB2USMC
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ユニオンワイ
バーブ継手 コネクタ ニッタバーブ継手 コネクタニッタ(2件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状コネクタ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類MねじサイズM5×0.8タイプDKチューブ専用タイプ最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
バーブ継手 アダプタブッシュ ニッタバーブ継手 アダプタブッシュニッタ
89税込98
1個
予約販売
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状アダプタブッシュ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.4質量(g)6.0最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
DNAナット イハラサイエンスDNAナットイハラサイエンス
339税込373
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
DBA プラグ イハラサイエンスDBA プラグイハラサイエンス
859税込945
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状プラグシリーズインチチューブシリーズ
汎用管継手