カテゴリ
絞り込み
形状

45°エルボ(1)

その他(8)

エルボ(6)

キャップ(4)

ストレート(7)

ティー(4)

ブランチティー(1)

プラグ(1)

メスエルボ(1)

メスストレート(1)

ユニオンエルボ(7)

ユニオンストレート(11)

ユニオンティー(8)

ユニオンワイ(1)

レデューサー(1)

違径ユニオンストレート(5)

違径ユニオンティー(1)

隔壁ユニオン(1)
適合チューブ外径
- 5/8
- 1/8(390)
- 5/32(255)
- 3/16(225)
- 1/4(586)
- 5/16(306)
- 3/8(536)
- 1/2(429)
- 3/4(128)
- 1"(84)
- 2(79)
- 3(161)
- 3.2(153)
- 4(1,506)
- 6(1,703)
- 8(1,541)
- 10(1,473)
- 12(1,310)
- 16(347)
- 25(90)
- 適合チューブ外径をもっと見る
管接続口径
- 3/8(9)
- 1/2(16)
- 3/4(3)
- 7/8(1)
- 1(1)
- M22(1)
使用流体
その他(1)
水(12)
油(8)
空気(12)
ねじの種類
- M(1)
- NPT(8)
- R(13)
- Rc(3)
- UNF(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(5)
- 0.7(16)
- 1(4)
- 5(4)
0.5・0.7・1・5
ブランド
- フロウエル(24)
- イハラサイエンス(21)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(16)
- ニッタ(9)
- SMC(7)
- PISCO(ピスコ)(5)
フロウエル・イハラサイエンス・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・ニッタ・SMC・PISCO(ピスコ)

チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581袋(10個)当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1袋(10個)当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
ユニオンストレート(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装
スリーブ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥10,980税込¥12,0781セット(10個)当日出荷から6日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
メイルコネクター
フロウエル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント
リング
フロウエル¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント材質PTFE
キャップ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンナット
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥21,980税込¥24,1781セット(10個)当日出荷から28日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンナット最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
ユニオンティ
フロウエル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント形状ユニオンティ
ユニオンエルボ
フロウエル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント形状ユニオンエルボ
メイルコネクタ スモールタイプ
フロウエル¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷から58日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA
ユニオン
フロウエル¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント形状ユニオン