絞り込み
ねじの種類
G・M・NPT・NPTF・R・Rc・UNF・Uni・W・その他
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.49・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.5・2.49・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・その他・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 汎用管継手


FA現場のお役立ち情報
7,729件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ千代田通商
769税込846
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付) 千代田通商ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付)千代田通商
229税込252
1個
当日出荷
コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。
用途各種エア配管に。材質真鍮(ニッケルメッキ付)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8 TRUSCOクイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8TRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9294材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリングFesto
1,898税込2,088
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
KQG2H - ハーフユニオン SMCKQG2H - ハーフユニオンSMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気、N2、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa
KQG2E - 隔壁用ユニオン SMCKQG2E - 隔壁用ユニオンSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状隔壁用ユニオン最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水、蒸気
ブランチティ AirTACブランチティAirTAC
109税込120
1個
4日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ブランチティーRoHS指令(10物質対応)対応
リングアタッチメント フロウエルリングアタッチメントフロウエル
2,498税込2,748
1個
当日出荷から17日以内出荷
20シリーズ用レバータイプ治具に装着して使用します。
用途半導体、化学プラント
20シリーズ用レバータイプ治具 フロウエル20シリーズ用レバータイプ治具フロウエル
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
フロウエル20シリーズ用治具。20シリーズのチューブにリング挿入の際に必要な治具です。別途チューブアタッチメント、リングアタッチメントが必要になります。
用途半導体、化学プラント
レデューシングユニオンエルボアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンエルボアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンエルボアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンエルボアダプタPILLAR(旧:日本ピラー工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA最高使用温度(℃)200
チューブ継手 ユニオンストレート BeHAUSチューブ継手 ユニオンストレートBeHAUS
559税込615
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンストレート使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ストレート BeHAUSチューブ継手 ストレートBeHAUS
369税込406
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途管用めねじとチューブの接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状丸穴付ストレートねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ止めねじ BeHAUSキャップ止めねじBeHAUS
619税込681
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対するエア配管の閉鎖に適合流体空気最高使用圧力(MPa)0.7
ボールコック(外ネジXホース口) H&Hボールコック(外ネジXホース口)H&H
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
ボールコック(内ネジ) H&Hボールコック(内ネジ)H&H
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用。 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ検査圧力(MPa)0.6エアー厚(6kgf/cm2)
エアー用ツータッチソケット(4分) ヤマト(空圧機器)エアー用ツータッチソケット(4分)ヤマト(空圧機器)
749税込824
1個
翌日出荷
形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ
ホースジョイント オネジ取り付け用 H&Hホースジョイント オネジ取り付け用H&H
169税込186
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ
ウレタンホースジョイント メネジ取付用 H&Hウレタンホースジョイント メネジ取付用H&H(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌日出荷
ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
使用流体空気
片テーパーニップル H&H片テーパーニップルH&H
179税込197
1個
当日出荷
ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状片テーパーニップルねじの種類(おねじ)Gねじ規格インチサイズ
中間異径ソケット H&H中間異径ソケットH&H
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状異径ソケットねじの種類Rcねじ規格インチサイズ
T-LOK バルクヘッドユニオン フロパーサルT-LOK バルクヘッドユニオンフロパーサル
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状バルクヘッドユニオン材質SUS316
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S06SMC
2,198税込2,418
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H16 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H16SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H10SMC
2,798税込3,078
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H04 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H04SMC
1,798税込1,978
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボ SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボSMC
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
ウレタンホースジョイント ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイントヤマトエンジニアリング
399税込439特価
1個
当日出荷
形状ストレートねじの種類(めねじ)G管接続口径G1/4材質(本体)真鍮寸法(Φmm)G1/4×(6.5×10)表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ウレタンホースジョイント ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイントヤマトエンジニアリング
769税込846
1個
当日出荷
形状ストレート仕様ウレタンホースジョイント中間全長(mm)46材質(本体)真鍮寸法(Φmm)6.5×10.0表面処理ニッケルメッキ六角(mm)16
ニップル SK11ニップルSK11
419税込461特価
1個
当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
四角プラグ SK11四角プラグSK11
269税込296
1個
当日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
メインブロック エア取出ポート カップリングモジュール PISCO(ピスコ)メインブロック エア取出ポート カップリングモジュールPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニホールドです。 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。
ねじサイズ組立用:M18×1使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9トラスコ品番474-5418材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)84使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ねじの種類M材質(ゴム)NBR使用真空圧力(kPa)-100
R 1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/黄銅製) エスコR 1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA425LA-61適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/8
8mm 三方活栓 (PP製) エスコ8mm 三方活栓 (PP製)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425KB-8
TAC継手 ブッシュ コガネイTAC継手 ブッシュコガネイ
478税込526
1個(5個)
当日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
ねじの種類R、M
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルー FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルーFIT-ONE
3,398税込3,738
1個
当日出荷から37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状メイルコネクタスルー使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
T Series(TBR) SMCT Series(TBR)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H16) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H16)SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
10 Series(10-KQ2V) SMC10 Series(10-KQ2V)SMC
3,598税込3,958
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用管継手