絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
エルボ(6)
形状
ストレート(1)
形状
ダブルブランチエイ(2)
形状
ダブルユニバーサルエルボ(2)
形状
トリプルブランチエイ(2)
形状
トリプルユニバーサルエルボ(2)
形状
ブランチエルボ(2)
形状
ブランチティー(3)
形状
ブランチワイ(2)
形状
メスユニバーサルエルボ(2)
形状
ユニオンストレート(3)
形状
ユニオンティー(3)
形状
ユニオンワイ(1)
形状
ユニバーサルエルボ(2)
形状
ロングエルボ(1)
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ(2)
形状
違径ユニオンストレート(4)
形状
違径ユニオンティー(2)
適合チューブ外径
  • 1/2
  • 1/8(83)
  • 5/32(57)
  • 3/16(31)
  • 1/4(68)
  • 5/16(36)
  • 3/8(82)
  • 5/8(11)
  • 3/4(12)
  • 1.8(6)
  • 2(12)
  • 3(143)
  • 3.2(21)
  • 4(346)
  • 6(264)
  • 8(154)
  • 10(148)
  • 12(119)
  • 16(23)
  • その他(9)
管接続口径
  • 1/4(10)
  • 3/8(31)
  • 1/2(28)
  • その他(1)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体水(37)
  • 使用流体油(8)
  • 使用流体空気(34)
  • 使用流体薬品(4)
ねじの種類
  • G(2)
  • NPT(20)
  • R(8)
  • Rc(2)
  • Uni(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(1)
  • 0.7(6)
  • 1(26)
  • 5(2)
0.4・0.7・1・5
ブランド
  • FIT-ONE(3)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • SMC(23)
  • イハラサイエンス(1)
  • ニッタ(12)
  • フロウエル(3)
FIT-ONE・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・PISCO(ピスコ)・SMC・イハラサイエンス・ニッタ・フロウエル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(20)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用管継手 :「3mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • クイックシール 90°エルボ ニッタ

    クイックシール 90°エルボ

    ニッタ(4件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状90°エルボねじの種類R
  • ハーフユニオン KQB2H SMC

    ハーフユニオン KQB2H

    SMC
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
  • ハーフユニオン KFG2H SMC

    ハーフユニオン KFG2H

    SMC(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
  • エルボユニオン KFG2L SMC

    エルボユニオン KFG2L

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)流体温度(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
  • プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ

    ニッタ
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状90°エルボ最高使用圧力(MPa)1
  • ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)

    ニッタ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • DCB パイプ溶接おすコネクタ イハラサイエンス

    DCB パイプ溶接おすコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
  • ケミフィット CPシリーズ 90°エルボ ニッタ

    ケミフィット CPシリーズ 90°エルボ

    ニッタ
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    当日出荷から52日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • 異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC

    異径チーズ KQ2T インチサイズ

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • レデューシングユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンティアダプタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • 異径ユニオン フロウエル

    異径ユニオン

    フロウエル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント形状異径ユニオン
  • プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 90°ロングエルボ

    ニッタ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(5個)
    当日出荷から42日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1
  • クイックシール スィーベルナットメスコネクタ ニッタ

    クイックシール スィーベルナットメスコネクタ

    ニッタ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    形状スィーベルナットメスコネクタ
  • サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ SMC

    サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) インチサイズ SMC

    ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から16日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) インチサイズ SMC

    トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から33日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルブランチユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • プッシュワン Eシリーズ Yユニオン ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ Yユニオン

    ニッタ
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
    形状Yユニオン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
  • サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) インチサイズ SMC

    ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) インチサイズ

    SMC
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ SMC

    サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) インチサイズ SMC

    ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) インチサイズ SMC

    ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。形状ダブルユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) インチサイズ SMC

    六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) インチサイズ SMC

    ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) インチサイズ SMC

    トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) インチサイズ SMC

    ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能形状ユニバーサルメスエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ケミフィット C1シリーズ Yジョイント ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ Yジョイント

    ニッタ
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(5個)
    欠品中
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状Yジョイント使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • プッシュワン Eシリーズ Yジョイント ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ Yジョイント

    ニッタ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(5個)
    4日以内出荷から92日以内出荷
    形状Yジョイント最高使用圧力(MPa)1
  • クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ) ニッタ

    クイックシール スィーベルナットメスコネクタ(高圧タイプ)

    ニッタ
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(5個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状スィーベルナットメスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類G寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
  • 異径ユニオンティ フロウエル

    異径ユニオンティ

    フロウエル
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント材質PFA形状異径ユニオンティ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8) 12.7(1/2)×9.5
  • 異径ユニオンエルボ フロウエル

    異径ユニオンエルボ

    フロウエル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント材質PFA形状異径ユニオンエルボ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8) 12.7(1/2)×9.5
  • ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) インチサイズ SMC

    ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) インチサイズ

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能形状ユニバーサルメスエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) インチサイズ SMC

    六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) インチサイズ

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) インチサイズ SMC

    ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤なし) インチサイズ

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) インチサイズ SMC

    トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) インチサイズ

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤なし) インチサイズ SMC

    ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤なし) インチサイズ

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。形状ダブルユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤なし) インチサイズ SMC

    トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤なし) インチサイズ

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルブランチユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
汎用管継手