カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- くい込み管継手・インサート管継手(202)
- フッ素樹脂継手(105)
- その他汎用管継手(17)
- 配管用ワンタッチ管継手(652)
- SUSワンタッチ管継手(33)
- 汎用管継手
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
形状

メスストレート(15)

ユニオンエルボ(23)

ユニオンストレート(32)

ユニオンティー(26)

ユニオンワイ(15)

ユニバーサルエルボ(17)

レデューサー(20)

ロングエルボ(18)

違径ユニオンストレート(18)

隔壁ユニオン(14)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.29・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.9・1・1.2・1.5・2.49・3・4.9・5・15.1・16.2・20.6・21.5・その他・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(23)
- Festo(8)
- FIT-ONE(14)
- PISCO(ピスコ)(176)
- RS PRO(190)
- SMC(165)
- TRUSCO(4)
- アオイ(37)
- イハラサイエンス(7)
- エスコ(14)
- コガネイ(35)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(17)
- ニッタ(128)
- フジキン(84)
- フロウエル(36)
- ベンカン機工(6)
- 千代田通商(13)
- 日東工器(5)
- 潤工社(22)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・CKD・Festo・FIT-ONE・PISCO(ピスコ)・RS PRO・SMC・TRUSCO・アオイ・イハラサイエンス・エスコ・コガネイ・ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)・ニッタ・フジキン・フロウエル・ベンカン機工・千代田通商・日東工器・潤工社・ブランドをもっと見る

RS PRO ワンタッチ管継手 3mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = プッシュイン3 mmコネクタB = プッシュイン3 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO チーズ形エア継手 6401シリーズ 3mm
RS PRO¥6,398税込¥7,0381袋(5個)7日以内出荷0仕様空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間コネクタA = プッシュイン3 mmボディ材質 = ナイロン動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックリリーフ弁付継手, 66050シリーズ x3mm
RS PRO¥129,800税込¥142,7801袋(2個)7日以内出荷仕様ネジ接続 = 1/8インチメスチューブの接続 = 3mm接続タイプ = ネジメーカーシリーズ = 66050サイレンサ内蔵 = なしネジ接続サイズ = 1/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)(32件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(10個)当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング メスストレート
PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
RS PRO エア継手 コネクタA:M5 コネクタB:プッシュイン3 mm チューブねじ込み
RS PRO¥8,398税込¥9,2381袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = M5、オスコネクタB = プッシュイン3 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = 真鍮℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:M3 コネクタB:プッシュイン3 mm チューブねじ込み
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = M3オスコネクタB = プッシュイン3 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
プラグ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥79~税込¥87~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
インサートリング
PISCO(ピスコ)(39件のレビュー)¥21税込¥231個当日出荷チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。材質SUS304形状インサートリング肉厚(mm)0.2
レデューサー
PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
プッシュワンEシリーズ コネクター
ニッタ(9件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
R 3/8"x10mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷エスコ品番EA425LB-103形状ユニオンエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R(PT)ねじサイズ3/8
R 3/8"x12mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA425LB-123形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R(PT)ねじサイズ3/8
チーズ KQ2T ミリサイズ
SMC(6件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
G 3/8"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじG(PF)3/8"適合パイプ外径(Φmm)12
SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から21日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
SMC(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
R 3/8"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷エスコ品番EA425LB-83形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R(PT)ねじサイズ3/8
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
...