絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC110~120(1)
- AC200(1)
- AC220(1)
- AC240(1)
- DC12(1)
- DC24(1)
ブランド
- CKD(6)
- SMC(1)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(2)
- M5(1)
- Φ4(2)
- Φ6(3)
- Φ8(2)
- Φ10(1)
ポート数
- 5
- 2(3,588)
- 3(786)
- 4(2)
- -(3)
作動方式
- パイロット式(6)
ねじの種類
- G(1)
- NPT(1)
- Rc(1)
G・NPT・Rc

パイロット式5ポート弁 4GB2シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ
CKD¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷ポート数5有効断面積(mm2)13使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.6
パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ
CKD¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GA*29Rシリーズ)ポート数5有効断面積(mm2)6使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2
パイロット式5ポート弁 4GB1シリーズ ベース配管 ベース搭載用単体バルブ
CKD¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷ポート数5有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.3
パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管
CKD¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から7日以内出荷ポート数5有効断面積(mm2)12使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.4
パイロット式5ポート弁 4GB3シリーズ ベース配管
CKD¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷ポート数5有効断面積(mm2)21.5使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]4.3
パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管
CKD¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷ポート数5有効断面積(mm2)17使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.4