カテゴリ
絞り込み
冷却能力(kW)
- 1.1(4)
- 1.3(5)
- 1.5(3)
- 1.7(3)
- 1.9(5)
- 2(5)
- 2.1(4)
- 2.4(6)
- 2.6(3)
- 3.2(5)
- 4.9(5)
- 5.1(5)
- 5.9(7)
- 8(7)
- 9.5(4)
- 10(13)
- 15(11)
- 15.7(3)
- 25(8)
- 30(5)
- 冷却能力(kW)をもっと見る
冷却方式
- 水冷(57)
- 空冷(50)
電源(V)
- 三相AC200(5)
- 三相AC200~230(22)
- 三相AC380~415(9)
- 三相AC460~480(3)
- 単相AC100(7)
- 単相AC115(7)
- 単相AC200(1)
接続ねじ種類
- G(40)
- NPT(37)
- Rc(47)
ブランド
- SMC(179)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(60)
RoHS10物質対応

サーモチラー用電源ケーブル
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から11日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷凍式サーモチラー HRS01
SMC¥369,800~税込¥406,780~1個翌々日出荷から59日以内出荷空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。用途循環液温調装置
サーモチラー用DIフィルタカートリッジ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
サーモチラー用バイパス配管セット
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。品番HRS-BP001
HRSC Series用 パーティクルフィルタセット
SMC¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷から10日以内出荷循環液戻り口用(サーモチラー保護用)用途循環液の異物を除去します。RoHS指令(10物質対応)対応
HRSE - サーモチラー/ベーシックタイプ(HRSE012)
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷ねじの種類Rc冷却方式空冷冷凍式冷却能力(W)(012) 1000/1200(50/60Hz)
サーモチラー用耐震ブラケット
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷から15日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
ペルチェ式サーモ恒温槽 HEBC0
SMC¥549,800~税込¥604,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・ペルチェ素子を使った、高精度温調恒温槽。 ・小型、低騒音。 ・独自の撹拌方式により上下温度分布が小さい。 温度安定性±0.01℃を実現 槽内温度分布±0.02℃を実現
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series
SMC¥3,398,000~税込¥3,737,800~1個60日以内出荷・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ質量(kg)(乾燥状態)191電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)2~45 (標高:3000m未満)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4ポンプ吐出量(L/min)45(0.45MPa)冷媒封入量(kg)1.43安定性±0.1℃
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series
SMC¥3,498,000~税込¥3,847,800~1個60日以内出荷・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)-20~45 (標高:3000m未満)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4安定性±0.1℃
冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合
SMC¥5,398,000~税込¥5,937,800~1台45日以内出荷・ノンフロン。・CO2冷媒(R744)対応。・GWPを大幅に削減。・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可。 EU冷媒規制 :GWP150以上。 米国冷媒規制 :GWP700以上。 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上。 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能。・フロン回収、廃棄コスト不要。・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要冷却方式水冷冷凍式RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ
SMC¥869,800~税込¥956,780~1台30日以内出荷から40日以内出荷空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプ
SMC¥989,800~税込¥1,088,780~1台30日以内出荷から40日以内出荷空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series
SMC¥2,698,000~税込¥2,967,800~1台30日以内出荷1台のチラーで2系統を個別に温調可能。省スペース/省配線。設置面積22%削減。電源系統:1系統でOK。省エネルギー。省エネ 消費電力30%削減。タッチパネルを採用用途レーザ用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む温度範囲(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF Series
SMC¥4,698,000~税込¥5,167,800~1台30日以内出荷低GWP冷媒対応。GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準。EU冷媒規制:GWP 150以上。米国冷媒規制:GWP 700以上。カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。環境対応冷媒R454C (空輸不可)。1台のチラーで2系統を個別に温調可能。省スペース/省配線。タッチパネル。テンキー入力可能。アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示。温度波形グラフ表示可能用途レーザー用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む)電源(V)三相AC380~415(50Hz)/三相AC380~480(60Hz)最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16最大揚程(m)CH1:55、CH2:49定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa)使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146)設定温度(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC
SMC¥6,398,000~税込¥7,037,800~1個21日以内出荷・ノンフロン。・CO2冷媒を採用。・GWPを大幅に削減。・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可。 EU冷媒規制 :GWP150以上。 米国冷媒規制 :GWP700以上。 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上。 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能。・フロン回収、廃棄コスト不要。・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置質量(kg)175±5外形寸法(mm)380×870×950適合規格SEMI、CE/UKCA、UL電源電圧3相AC200/200~208±10%(50/60Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度制御方式PID制御設定温度範囲-20~90℃/(温度安定性)±0.1周囲温度(℃)10~35冷却能力(kW)10RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)最大26
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF
SMC¥4,998,000税込¥5,497,8001個60日以内出荷・低GWP冷媒対応。 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準。 EU冷媒規制:GWP 150以上。 米国冷媒規制:GWP 700以上。 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。・環境対応冷媒R454C (空輸不可)。・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5タイプ循環液:60%エチレングリコール水溶液種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1,000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応冷却能力10kW冷媒封入量(kg)1.5
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF
SMC¥4,798,000~税込¥5,277,800~1個60日以内出荷・低GWP冷媒対応。 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準。 EU冷媒規制:GWP 150以上。 米国冷媒規制:GWP 700以上。 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。・環境対応冷媒R454C (空輸不可)。・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応冷却能力10kW冷媒封入量(kg)1.5
欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータタイプ
SMC¥2,998,000~税込¥3,297,800~1台30日以内出荷DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御設定温度(℃)-20~40冷却能力(kW)8RoHS指令(10物質対応)対応
欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ
SMC¥2,198,000~税込¥2,417,800~1台翌々日出荷から30日以内出荷DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御RoHS指令(10物質対応)対応
ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/ コンパクトタイプ
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷から8日以内出荷■小型(幅:130mm/高さ:210mm/奥行:150mm)■熱源やプロセス流体の高精度温調が可能■静音設計(低負荷時37dB)RoHS指令(10物質対応)対応
サーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズ
SMC¥3,898,000~税込¥4,287,800~1台100日以内出荷タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上質量(kg)約340電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R410A(HFC)温度設定範囲(℃)5~35最高周囲温度(℃)45冷却能力(kW)38
サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ
SMC¥1,298,000~税込¥1,427,800~1個40日以内出荷2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)
HRSH100/150/200/250-W-40 - サーモチラー/水冷400V
SMC¥2,098,000~税込¥2,307,800~1個7日以内出荷仕様配管ねじ種類:(F) G (Rc-G変換継手を付属)
HRSH100/150/200/250-A-40 - サーモチラー/空冷400V
SMC¥2,798,000税込¥3,077,8001個7日以内出荷仕様配管ねじ種類:(N) NPT (Rc-NPT変換継手を付属)冷却能力(250) 25kW