絞り込み
ブランド
  • SMC(13)
冷却方式
  • 水冷(8)
  • 空冷(4)
冷却能力(kW)
  • 10
  • 1.1(4)
  • 1.3(5)
  • 1.5(3)
  • 1.7(3)
  • 1.9(5)
  • 2(5)
  • 2.1(4)
  • 2.4(6)
  • 2.6(3)
  • 3.2(5)
  • 4.2(3)
  • 4.9(5)
  • 5.1(5)
  • 5.9(7)
  • 8(7)
  • 9.5(4)
  • 15(11)
  • 25(6)
  • 30(5)
電源(V)
  • 三相AC380~415(1)
  • 三相AC460~480(1)
接続ねじ種類
  • G(4)
  • NPT(4)
  • Rc(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却方式から絞り込む
水冷(8)
空冷(4)
冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合 SMC冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合SMC
6,798,000税込7,477,800
1台
45日以内出荷
・ノンフロン・CO2冷媒(R744)対応・GWPを大幅に削減・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可 EU冷媒規制 :GWP150以上 米国冷媒規制 :GWP700以上 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能・フロン回収、廃棄コスト不要・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
冷却方式水冷冷凍式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.03MB)取扱説明書(7.31MB)
サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMCサーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL SeriesSMC
3,098,000税込3,407,800
1台
30日以内出荷
1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線設置面積22%削減電源系統:1系統でOK省エネルギー省エネ 消費電力30%削減タッチパネルを採用
用途レーザ用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む温度範囲(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZCSMC
6,398,000税込7,037,800
1個
21日以内出荷
・ノンフロン・CO2冷媒を採用・GWPを大幅に削減・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可 EU冷媒規制 :GWP150以上 米国冷媒規制 :GWP700以上 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能・フロン回収、廃棄コスト不要・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置質量(kg)175±5外形寸法(mm)380×870×950適合規格SEMI、CE/UKCA、UL電源電圧3相AC200/200~208±10%(50/60Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度制御方式PID制御設定温度範囲-20~90℃/(温度安定性)±0.1周囲温度(℃)10~35冷却能力(kW)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.92MB)取扱説明書取扱説明書(8.21MB)運転電流(A)最大26
欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC
2,998,000税込3,297,800
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.19MB)取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
HRS100/150-W-40 - サーモチラー /水冷400V仕様 SMCHRS100/150-W-40 - サーモチラー /水冷400V仕様SMC
1,398,000税込1,537,800
1個
7日以内出荷
仕様配管ねじ種類:(-) Rc
HRS100/150-W-20 - サーモチラー /水冷200V仕様 SMCHRS100/150-W-20 - サーモチラー /水冷200V仕様SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
7日以内出荷
HRS100/150-A-40 - サーモチラー/空冷400V仕様 SMCHRS100/150-A-40 - サーモチラー/空冷400V仕様SMC
1,398,000税込1,537,800
1個
7日以内出荷
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS100 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS100SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
8日以内出荷
冷却能力(kW)10
サーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ  HRSH100 SMCサーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ HRSH100SMC
1,598,000税込1,757,800
1個
8日以内出荷
冷却能力(kW)10
H Series(HRSH100) SMCH Series(HRSH100)SMC
1,498,000税込1,647,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)10
H Series(HRS100) SMCH Series(HRS100)SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)10
冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ01 SMC冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ01SMC
2,998,000税込3,297,800
1個
7日以内出荷
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
冷却方式水冷冷凍式冷却能力(kW)10ねじの種類Rc

温調機器』には他にこんなカテゴリがあります

循環液温調装置特集
おすすめ人気ランキング
サーモチラー(循環液温調装置)