絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 1/4(1)
- 4(2)
- 6(3)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(2)
管接続口径
- 1/8(10)
- 1/4(10)
- 3/8(9)
- 1/2(7)
- 3/4(6)
- 1(5)
- M5(3)
- UNF No.10-32(3)
使用流体
- 空気(6)
ねじの種類
- G(12)
- M(2)
- NPT(10)
- R(3)
- Rc(7)
- U(2)
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- RS PRO(70)
- PISCO(ピスコ)(19)
- CKD(15)
- エスコ(13)
- コガネイ(11)
- ParkerTAIYO(10)
- IBS(9)
- 大阪サニタリー(5)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](3)
- 日本精器(2)
- ダイキン工業(1)
- 千代田通商(1)
- TRUSCO(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- コスメック(1)
- サンワエンタープライズ(1)
- FITOK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
1/4(1)
4(2)
6(3)
8(1)
10(2)
12(2)

クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)
SMC(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2
SMC(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から50日以内出荷高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5ロックナット丸形周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~)
SMC(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から7日以内出荷・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)
SMC(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
パイロットチェック弁 コンパクトタイプ
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から8日以内出荷■設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意■配管の自由度向上(360°回転式)RoHS指令(10物質対応)対応
5.0MPa対応チェックバルブ (VCHC40-~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から3日以内出荷・ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A
SMC¥379~税込¥417~1個3日以内出荷・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応
エアセービングバルブ ASR
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個9日以内出荷・プレッシャバルブ ・空気消費量最大40%削減。 ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
チェックバルブ インラインタイプ
SMC¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷型式AC20-B用・AC20A-B用・AC20B-B用・AC20C-B用・AC20D-B用ボディサイズ20管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc
低圧化基本パッケージ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1セット6日以内出荷省エアスピードコントローラと省電力コンパクト5ポートソレノイドバルブをセットにした手配品番を用意。取り付けるだけで省エネを実感。用途減圧弁機能付(AS-R)+急速給排気機能付(AS-Q)またはメータインスピードコントローラ+コンパクト5ポートソレノイドバルブ(JSY)RoHS指令(10物質対応)対応
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷・残圧排気機能付。 安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし。 一時的な中間停止が可能※。 ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
エアセービングバルブ ASQ
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個9日以内出荷・フローバルブ ・空気消費量最大40%削減。 ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
チェックバルブ AKH
SMC¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンタッチ管継手付ブッシュタイプチェックバルブ ・使用流体:空気 ・保証耐圧力:1.5MPa ・使用圧力範囲:-100kPa~1MPa ・周囲温度および使用流体温度:-5~60℃(ただし、凍結なきこと)
エアセービングバルブ (ASR~)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から50日以内出荷・プレッシャバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器