絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
クラッキング圧力(kPa)
ポート数
2・3
ブランド
モノタロウ・RS PRO・SMC・PISCO(ピスコ)・CKD・エスコ・コガネイ・ParkerTAIYO・IBS・大阪サニタリー・Parker[油圧機器・油圧ホース]・日本精器・ダイキン工業・千代田通商・TRUSCO・ハタヤリミテッド・GAONA(ガオナ)・コスメック・サンワエンタープライズ・FITOK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
209件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
  • チェックバルブ RS PRO 銅合金 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 銅合金

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 28mm
  • チェックバルブ RS PRO 銅合金 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 銅合金

    RS PRO
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 22mm
  • チェックバルブ RS PRO 銅合金 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 銅合金

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 15mm
  • チェックバルブ RS PRO 銅合金 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 銅合金

    RS PRO
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1.5インチ
  • チェックバルブ RS PRO 銅合金 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 銅合金

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1.25インチ
  • チェックバルブ RS PRO 銅合金 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 銅合金

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1インチ
  • チェックバルブ RS PRO 銅合金 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 銅合金

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1/2インチ
  • チェックバルブ RS PRO RS PRO

    チェックバルブ RS PRO

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
    仕様チューブのインレット接続 = Push In 8mmチューブアウトレットの接続 = Push In 8mm最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO RS PRO

    チェックバルブ RS PRO

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
    仕様チューブのインレット接続 = Push In 6mmチューブアウトレットの接続 = Push In 6mm最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO RS PRO

    チェックバルブ RS PRO

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
    仕様チューブのインレット接続 = Push In 4mmチューブアウトレットの接続 = Push In 4mm最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ボディ材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO RS PRO

    チェックバルブ RS PRO

    RS PRO
    59,980税込65,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
    仕様ネジインレットジェンダー = メス最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 9.525 mm使用圧力範囲 = 2 to 8バールRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO RS PRO

    チェックバルブ RS PRO

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Proの機能継手は、特定の用途に適合するよう設計されています。幅広い材質(黄銅、ステンレス鋼、テクノポリマー、アルミ)に対応し、流量制御、圧力レギュレータ、単一方向バルブ、ブロックバルブ、チェックバルブ、急速排気バルブ、論理素子、スライドバルブなど、空気圧の最も厳しい要求に応えます。主な利点:コンパクトで空気圧が正確 圧力降下を抑制 取り扱いが容易 機能の再現性 多様な材質 シリコンフリー 用途:空気圧オートメーション 自動車プロセス 食品 / 飲料 流体技術 真空
    仕様ネジインレットジェンダー = メス最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 6.35 mmネジアウトレットネジサイズ = 6.35 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO RS PRO

    チェックバルブ RS PRO

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様チューブのインレット接続 = 12mmインレット接続タイプ = チューブチューブアウトレットの接続 = 12mm最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃使用圧力範囲 = 0 to 9.9 kgf/cm2, 0 to 990kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO RS PRO

    チェックバルブ RS PRO

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
    仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 12mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO RS PRO

    チェックバルブ RS PRO

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
    仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 12mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO RS PRO

    チェックバルブ RS PRO

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
    仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 10mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 3/8インチ使用圧力範囲 = 0 to 9.9 kgf/cm2, 0 to 990kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO RS PRO

    チェックバルブ RS PRO

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
    仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 8mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO RS PRO

    チェックバルブ RS PRO

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
    仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 8mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/8インチ動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO RS PRO

    チェックバルブ RS PRO

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
    仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 6mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/4インチネジインレットネジ規格 = BSPT℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO RS PRO

    チェックバルブ RS PRO

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
    仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 6mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/8インチ動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO RS PRO

    チェックバルブ RS PRO

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
    仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 4mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/8インチ動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO V20
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSPPRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO V20
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 1-1/2インチスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.126 黄銅スイングチェックバルブ. 用途:産業、空圧、油圧、配管設備 動作温度 :+0(CAC / +90Ce) 作動圧: PN12 1/2 ~ 1 インチ、 PN10 1.1/4 ~ 2 インチ、 PN8 2.1/2 ~ 4 インチ ねじ: ISO 228平行メスねじ 金属製シール 小型検査キャップ 100 %イタリア製 低圧力降下 耐水性
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO V20
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO V20
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 3/8インチスレッド標準 = BSPPRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO V20
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSPPRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO V20
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSPPRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V20
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSPPRoHS指令(10物質対応)対応
  • エヤーパーツ ハタヤリミテッド

    エヤーパーツ

    ハタヤリミテッド
    499税込549
    1個
    当日出荷
    3/8プラグカプラです。
    トラスコ品番126-4998先端:銀色取付内径Φ8.5 外径Φ12 標準径ウレタンホース取付用使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1.5使用流体エヤー専用流体温度(℃)-10~50
  • エアシーケンスバルブ コスメック

    エアシーケンスバルブ

    コスメック
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。 チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。 また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。
    用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器質量(kg)0.2ポート数3接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.6ねじの種類Rc使用温度(℃)0~70使用流体ドライエア面積最小通路:4mm2最低使用圧力(MPa)0.2遅延時間(秒)1~10
  • チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ) CKD

    チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ)

    CKD
    10,608税込11,669
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。食品衛生法準拠で、蒸気滅菌が可能です。(蒸気130℃、20min以内)。洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部をオールステンレス化しています。
    用途洗浄液、水、油等の液だれ防止最高使用圧力(MPa)1使用流体水・油・その他腐食性のない液体流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)、蒸気滅菌時130以下20分間以内圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)材質(Oリング)FKM材質(ボディ)SUS303耐圧力(MPa)2(水圧にて)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下クラッキング圧力(kPa)25(参考値)
  • ASV_20F - ミリサイズ エルボ SMC

    ASV_20F - ミリサイズ エルボ

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    型式ASV220F-U10/32-03
  • ASV_10F - ミリサイズ チーズ SMC

    ASV_10F - ミリサイズ チーズ

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
  • ASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ SMC

    ASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    付属品(B) ブラケット付型式ASS600
  • ASN2 - サイレンサ付排気絞り弁 SMC

    ASN2 - サイレンサ付排気絞り弁

    SMC
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様ロックナットオプション:(-) ロックナット六角型式ASN2-01
  • 飛び出し防止システムSSCバルブ ASSシリーズ SMC

    飛び出し防止システムSSCバルブ ASSシリーズ

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
  • クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ AQ3000 SMC

    クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ AQ3000

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    ねじの種類(F) G
  • クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ AQ2000 SMC

    クイックエキゾーストバルブ AQシリーズ AQ2000

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    仕様(L) 低温仕様 (-30~60℃)ねじの種類(F) G

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

駆動制御関連機器