絞り込み
クラッキング圧力(kPa)
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(70)
- SMC(45)
- PISCO(ピスコ)(19)
- CKD(15)
- エスコ(13)
- コガネイ(10)
- ParkerTAIYO(10)
- IBS(9)
- 大阪サニタリー(5)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](3)
- 日本精器(2)
- ダイキン工業(1)
- 千代田通商(1)
- TRUSCO(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- コスメック(1)
- サンワエンタープライズ(1)
- FITOK(1)
モノタロウ・RS PRO・SMC・PISCO(ピスコ)・CKD・エスコ・コガネイ・ParkerTAIYO・IBS・大阪サニタリー・Parker[油圧機器・油圧ホース]・日本精器・ダイキン工業・千代田通商・TRUSCO・ハタヤリミテッド・GAONA(ガオナ)・コスメック・サンワエンタープライズ・FITOK
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む

エアセービングバルブ (ASR~)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から50日以内出荷・プレッシャバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
エアセービングバルブ (ASQ~)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から9日以内出荷・フローバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
エアーアジャストホルダー
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷エアーホース内のエアーを圧迫する事で空気量の調整を行えます(PAT.P)用途各種エアー機器のエアーホースに取付け出来ます。トラスコ品番285-4244材質/仕上真鍮・クロームメッキ質量(g)64エアーホース取付け(mm)10×6.5
チェックバルブ RS PRO ブロンズ
RS PRO¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. BSIカイトマーク取得済み、ライセンス番号KM-07296 定格圧力: 10.5バール @ 186 ℃、25バール @ 100 ℃仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 25バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSPT
チェックバルブ RS PRO
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(1個)7日以内出荷RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 10mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/4インチネジインレットネジ規格 = BSPTkPaRoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ RS PRO 真鍮
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.126 黄銅スイングチェックバルブ. 用途:産業、空圧、油圧、配管設備 動作温度 :+0(CAC / +90Ce) 作動圧: PN12 1/2 ~ 1 インチ、 PN10 1.1/4 ~ 2 インチ、 PN8 2.1/2 ~ 4 インチ ねじ: ISO 228平行メスねじ 金属製シール 小型検査キャップ 100 %イタリア製 低圧力降下 耐水性仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器