絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
クラッキング圧力(kPa)
ポート数
2・3
ブランド
モノタロウ・RS PRO・SMC・PISCO(ピスコ)・CKD・エスコ・コガネイ・ParkerTAIYO・IBS・大阪サニタリー・Parker[油圧機器・油圧ホース]・日本精器・ダイキン工業・千代田通商・TRUSCO・ハタヤリミテッド・GAONA(ガオナ)・コスメック・サンワエンタープライズ・FITOK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
211件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
  • CV-1シリーズ   PTFEチェック弁       1/2”パーフレアー Parker[油圧機器・油圧ホース]

    CV-1シリーズ PTFEチェック弁 1/2”パーフレアー

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    60,980税込67,078
    1個
    4日以内出荷
    使用温度範囲【Style 1】32° - 212° F (0° - 100° C) Ambient 32° - 266° F (0° - 130° C) Fluid、【Style 2 & 3】50° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 50° - 266° F (10° - 130° C) Fluid、【Style 4 & 5】60° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 60° - 266° F (10° - 130° C) Fluidクラッキング圧力0.25 PSIG (.017 bar) - 0.75 PSIG (.052 bar)使用圧力範囲27” Hg vacuum (913 mbar) - 120 PSIG (8.3 bar)材質(接液部)PTFE
  • チェックバルブ RS PRO ブロンズ RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ブロンズ

    RS PRO
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷
    バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSPT
  • チェックバルブ RS PRO ブロンズ RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ブロンズ

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO V15
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSPT
  • チェックバルブ RS PRO ブロンズ RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ブロンズ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSPT
  • チェックバルブ RS PRO ブロンズ RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ブロンズ

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 15
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1-1/2インチスレッド標準 = BSPT
  • チェックバルブ RS PRO ブロンズ RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ブロンズ

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSPT
  • チェックバルブ RS PRO ブロンズ RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ブロンズ

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPT
  • チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼

    RS PRO
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V15
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSP
  • チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO V15
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1-1/2インチスレッド標準 = BSP
  • チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    CF8Mステンレススチール逆止バルブ. 一方向にのみ液体を流れさせる、RS Proブランドのねじ込み式エンドスイング逆止弁です。特長:. 1/2 → 3インチ(DN15 - DN80) W.P: 200 WOG W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ソケット溶接(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ、ディスク - ASTM A351-CF8M シール及びガスケット - PTFE プラグ - AISI316 ボルト - AISI304
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSP
  • チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO V15
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSP
  • チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO V15
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSP
  • チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO 15
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP
  • チェックバルブ RS PRO ブロンズ RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ブロンズ

    RS PRO
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. BSIカイトマーク取得済み、ライセンス番号KM-07296 定格圧力: 10.5バール @ 186 ℃、25バール @ 100 ℃
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 25バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPT
  • チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 3/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 3/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 3/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = チェックバルブボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 63バールねじの呼び径 = 1/2インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSP
  • チェックバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 1.5インチスレッド標準 = BSP
  • チェックバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 1.25インチスレッド標準 = BSP
  • チェックバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = 逆止弁ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSP
  • チェックバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = 逆止弁ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSP
  • チェックバルブ RS PRO 真鍮 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 真鍮

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP
  • チェックバルブ RS PRO 銅合金 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 銅合金

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 28mm
  • チェックバルブ RS PRO 銅合金 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 銅合金

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 22mm
  • チェックバルブ RS PRO 銅合金 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 銅合金

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 15mm
  • チェックバルブ RS PRO DZRアロイ RS PRO

    チェックバルブ RS PRO DZRアロイ

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 2インチ
  • チェックバルブ RS PRO DZRアロイ RS PRO

    チェックバルブ RS PRO DZRアロイ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1.5インチ
  • チェックバルブ RS PRO DZRアロイ RS PRO

    チェックバルブ RS PRO DZRアロイ

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1.25インチ
  • チェックバルブ RS PRO DZRアロイ RS PRO

    チェックバルブ RS PRO DZRアロイ

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1インチ
  • チェックバルブ RS PRO DZRアロイ RS PRO

    チェックバルブ RS PRO DZRアロイ

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 3/4インチ
  • チェックバルブ RS PRO DZRアロイ RS PRO

    チェックバルブ RS PRO DZRアロイ

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1/2インチ
  • チェックバルブ RS PRO 銅合金 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 銅合金

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 28mm
  • チェックバルブ RS PRO 銅合金 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 銅合金

    RS PRO
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 22mm
  • チェックバルブ RS PRO 銅合金 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 銅合金

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 15mm
  • チェックバルブ RS PRO 銅合金 RS PRO

    チェックバルブ RS PRO 銅合金

    RS PRO
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1.5インチ

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

駆動制御関連機器