絞り込み
形状

ユニオンエルボ(10)

ユニオンストレート(35)

ユニオンティー(33)

ユニバーサルエルボ(13)

レデューサー(18)

延長継手ブッシュ(14)

違径ソケット(23)

違径ニップル(11)

違径ユニオンストレート(8)

隔壁ユニオン(14)
管接続口径
適合チューブ外径
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.5・2.49・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・41.3・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- フジキン(355)
- SMC(115)
- TRUSCO(79)
- アオイ(79)
- ニッタ(74)
- エスコ(63)
- PISCO(ピスコ)(47)
- 千代田通商(35)
- イハラサイエンス(33)
- H&H(32)
- コガネイ(26)
- FITOK(23)
- BeHAUS(22)
- フロパーサル(21)
- ヤマトエンジニアリング(19)
- SK11(18)
- I-VALUE(16)
- 近畿製作所(13)
- RS PRO(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・フジキン・SMC・TRUSCO・アオイ・ニッタ・エスコ・PISCO(ピスコ)・千代田通商・イハラサイエンス・H&H・コガネイ・FITOK・BeHAUS・フロパーサル・ヤマトエンジニアリング・SK11・I-VALUE・近畿製作所・RS PRO・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー
PISCO(ピスコ)¥3,298~税込¥3,628~1袋(10個)当日出荷から21日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ミニマル継手 ユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルエルボタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気材質(ガスケット)POM使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREフロントリング+バックリング
フジキン¥589~税込¥648~1個当日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREゲージユニオン
フジキン¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から91日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状エルボハーフユニオン(NPT)
ブレードロック(黄銅製)
フローバル¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
異径中間ニップルソケット
EARTH MAN¥268~税込¥295~1個当日出荷から翌日出荷用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続形状異径ニップルソケット材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
クイックシール継手インサートレスコネクタ
TRUSCO¥429~税込¥472~1個当日出荷インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。材質黄銅形状インサートレスコネクタ使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、油、水周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100流体温度(℃)0 ~ 100
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
クイックシール継手 ティー
ニッタ(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
ラインチャッキバルブ_22MPa_ニューV-Series SUS 食い込み(インチ)
フジキン¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から11日以内出荷コンパクト構造用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの逆流防止用高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~200最高使用圧力(MPa)22接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREガスケット
フジキン¥349~税込¥384~1個当日出荷から91日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績温度(℃)-196~450接続方式UJR継手
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプター
フジキン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式単管Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状エルボハーフユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(インチ)
フジキン¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブゲージアダプター(NPT)
ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(ミリ)
フジキン¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状異径ポートコネクター
ホースジョイント オネジ取り付け用
H&H¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から翌日出荷ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体空気
ブラス製締付継手 エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥4,390~税込¥4,829~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。形状エルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手