絞り込み
形状

ユニオンエルボ(10)

ユニオンストレート(35)

ユニオンティー(33)

ユニバーサルエルボ(13)

レデューサー(18)

延長継手ブッシュ(14)

違径ソケット(23)

違径ニップル(11)

違径ユニオンストレート(8)

隔壁ユニオン(14)
管接続口径
適合チューブ外径
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.49・0.5・0.7・0.9・0.98・1・1.5・2.49・3・3.5・4.9・5・10・16.2・21.5・41.3・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- フジキン(355)
- SMC(115)
- TRUSCO(79)
- アオイ(79)
- ニッタ(73)
- エスコ(63)
- PISCO(ピスコ)(47)
- 千代田通商(35)
- H&H(33)
- イハラサイエンス(33)
- コガネイ(26)
- BeHAUS(23)
- FITOK(23)
- フロパーサル(21)
- ヤマトエンジニアリング(19)
- SK11(18)
- I-VALUE(16)
- 近畿製作所(13)
- RS PRO(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・フジキン・SMC・TRUSCO・アオイ・ニッタ・エスコ・PISCO(ピスコ)・千代田通商・H&H・イハラサイエンス・コガネイ・BeHAUS・FITOK・フロパーサル・ヤマトエンジニアリング・SK11・I-VALUE・近畿製作所・RS PRO・ブランドをもっと見る
「形状」から絞り込む

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)
フジキン¥279~税込¥307~1個当日出荷から22日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状インサートブッシュ接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ファインシリーズ スリーブ
フジキン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製(SUS316L)形状スリーブ接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
ニューV-Lok継手 エルボユニオン(ミリ)
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(ミリ)
フジキン¥309~税込¥340~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状インサートブッシュ接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ)
フジキン¥739~税込¥813~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
クイックシール コネクタ(高圧タイプ)
ニッタ(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類R使用流体空気、水、一般作動油
ニューV-Lok継手 ナット(ミリ)
フジキン¥269~税込¥296~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ナット
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ
フジキン¥999~税込¥1,099~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ファインシリーズ ガスケット
フジキン(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ニッケル形状ガスケット最高使用圧力(MPa)21.5寸法T(mm)0.8接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から4日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 プラグ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷から4日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途止め栓形状プラグタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
クイックシール継手 ユニオンティ
ニッタ(4件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ユニオンティ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状90°エルボ使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
スリーブ (KFS~)
SMC¥139~税込¥153~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。形状スリーブ
プラグバルブ_ニューV-seriesプラグバルブ
フジキン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から3日以内出荷・シンプルでコンパクトな設計。・低トルクで操作可能。・1/4回転で全開・全閉操作材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316温度(℃)-23~204最高使用圧力(MPa)20.6接続方式ニューV-Lok継手接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)204RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-23
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(R)(インチ)
フジキン¥549~税込¥604~1個当日出荷から57日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状チューブアダプター(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ)
フジキン¥759~税込¥835~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状キャップユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(インチ)
フジキン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(G)
ファインシリーズ ユニオンナット
フジキン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製形状ピュアリング最高使用圧力(MPa)21.5接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
ニューV-Lok継手 クロスユニオン(インチ)
フジキン¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状クロスユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ミニマル継手 ミニマルニップル
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥46~税込¥51~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途チューブとチューブの接続
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ)
フジキン¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ブレードロック(オール黄銅製)
フローバル¥849~税込¥934~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
ハーフユニオン (KFH~)
SMC¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷から13日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター
フジキン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から91日以内出荷コンパクト構造材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)
フジキン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(G)
ファインシリーズ キャップユニオン
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製(SUS316)形状キャップユニオン最高使用圧力(MPa)10接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ
フジキン¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から91日以内出荷コンパクト構造材質SUS316材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)
フジキン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状レデューサー
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手